カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
  • 制御機器(24)
  • オフィス家具(21)
  • トラック純正部品(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • バイク部品(12)
  • 物流用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 機構部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 照明(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「dwg」の検索結果

関連キーワード
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JDW110V85WGS/K(EU11) ELPAJDW110V85WGS/K(EU11)ELPA
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3M GOODGOODS(グッド・グッズ)延長コード 3m ソーラーライト専用 TYH-3MGOODGOODS(グッド・グッズ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
【適応機種】TYH-5JB(ソーラーパネル)、TYH-15WT、TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-40WG、TYH-50WK、TYH-G5A
用途グッドグッズ製ソーラーライト専用延長コード適合TYH-50WK、TYH-G5ARoHS指令(10物質対応)対応
JDW110V65WGS/K(EU11) ELPAJDW110V65WGS/K(EU11)ELPA
2,098税込2,308
1個
当日出荷
2重管型ハロゲン 2重構造により、安全性がさらに向上。 器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金EU11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)18
アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型 TRUSCOアルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型TRUSCO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。 ■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 ■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400
完全ワイヤレスイヤホン HIDISC完全ワイヤレスイヤホンHIDISC(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
簡単接続!コンパクト!手軽に使える音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.3
付属品充電用ケーブル、取扱説明書ブラック質量(g)(全体)約35、(イヤホン単体)約4周波数(Hz)イヤホン:20~20000出力class 2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:約49×48.2×30.2通信方式Bluetooth5.3充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2充電方式Type-CRoHS指令(10物質対応)対応通話時間50%音量3時間通信距離(m)7-10イヤホン形状カナル型再生時間(時間)音楽:50%音量4連続待受時間120時間対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型 TRUSCOアルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型TRUSCO(2件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。伸縮脚(mm)6最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用) TRUSCO脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)TRUSCO
3,500税込3,850
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。 ※1セットは左右各1個です。1台分必要な場合は2セット必要です。
用途安全対策、交換用として。
30cm DVI-D-2x DVI-D分岐ケーブル 1x DVI-D オスー2x DVI-D メス 分配ケーブル/ スプリッタ StarTech.com30cm DVI-D-2x DVI-D分岐ケーブル 1x DVI-D オスー2x DVI-D メス 分配ケーブル/ スプリッタStarTech.com
2,398税込2,638
1個
当日出荷
1x DVI-Dオスコネクタ2x DVI-Dメスコネクタケーブル長30cm金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)DVI DDWG規格に準拠
用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適ブラック高さ(mm)37質量(g)153ケーブル長(m)0.305コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オスプラグ金メッキ製品幅(mm)42シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)30.5コネクタADVI-D[25ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]対応解像度【デジタル】2560×1600@60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1DVI-D 25ピンコネクタ2DVI-D 25ピン
LED電球 ビーム形 ELPALED電球 ビーム形ELPA
2,398税込2,638
1台
当日出荷から3日以内出荷
口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LED
デスクワゴン2段 ブラック Asmix(アスカ)デスクワゴン2段 ブラックAsmix(アスカ)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
小回りが効くコンパクトなサイズで、デスクサイド収納にぴったり!キャスター付きなので移動も楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。小さいサイズに反して、A4ファイルもしっかり収納できます。
用途A4ファイル収納 ワゴン付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP間口(mm)420耐荷重(kg)【天板(上)(下)】各10キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×500
シリコンキー付きリコーダー NUVOシリコンキー付きリコーダーNUVO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ジャーマン式ソプラノリコーダー
DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイションDXA・DWJ型用オプション 手すりわくピカコーポレイション
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※手すりパイプ径Φ32 ※適合機種をご確認いただきご購入ください。 ・DWJ-TES:DXA、DWJ隙間箇所用、DXK用 ・DWJ-TEM:DWJ-96、DWJ-STA96用 ・DWG-TEL:DXA(1076Bを除く)、DWJ-150、DWJ-STA150、DXA-STA18A用
用途現場の安全対策・転落防止に。
Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWG AMPHENOLAmphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWGAMPHENOL
629税込692
1個
翌々日出荷
パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
長さ(mm)21.95タイプコンタクト:パワーシリーズDW定格電流(A)10材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
CADソフト ダイテックCADソフトダイテック
68,980税込75,878
1台
当日出荷
「ARCDRAW」は、建築・建設業の業務効率化を図るために開発され、平成8年10月の発売以来、建築業および建設業を中心に幅広い業種の皆様にご支持いただいております。「ARCDRAW 2021」は、BMP、JPEG、TIFF、PNG、PDFの画像データをCAD線画データに変換でき、更に使用したいコマンドを入力または音声認識により検索できます。また2020形式のDXF/DWGを入出力できるようになる等、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。
仕様●対応OS:Windows 10(32ビット版・64ビット版)●動作CPU:Pentium4相当以上推奨●動作メモリ:1GB以上推奨●動作HDD:容量700MB以上(インストール時)●その他動作条件ディスプレイ:1024×768ドット以上(フルカラー推奨)●入力装置:ホイールマウス、キーボード CD-ROMドライブインターネット接続環境●納品物有形アズワン品番67-6662-03
ダイヤモンド電着砥石 パオックダイヤモンド電着砥石パオック
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。
用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として外径(Φmm)97穴径(Φmm)20適合機種DWG-100幅(mm)30材質砥石(母材):アルミ合金
10m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス StarTech.com10m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オスStarTech.com
8,698税込9,568
1個
当日出荷
最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続ブラック質量(g)920ケーブル長(m)10コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度2560×1600ケーブル外径(Φmm)8.6シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタADVI-D[25ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]伝送速度(Gbps)最大9.9フェライトコアあり変換タイプオス - オス
デスクワゴン3段 ホワイト Asmix(アスカ)デスクワゴン3段 ホワイトAsmix(アスカ)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
たっぷり収納できる3段ワゴン。デスクサイドに置くのがおすすめ!キャスター付きなので移動も楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。A4ファイル収納可能。背の高いものもすっぽり収納できます。本体高さは87.5cmと、一般的な机に合う高さとなっています。
用途A4ファイル収納 ワゴン付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ材質【天板(上)(中)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP間口(mm)450耐荷重(kg)【天板(上)(中)(下)】各10キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×280×875
デスクワゴン2段 ホワイト Asmix(アスカ)デスクワゴン2段 ホワイトAsmix(アスカ)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
小回りが効くコンパクトなサイズで、デスクサイド収納にぴったり!キャスター付きなので移動も楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。小さいサイズに反して、A4ファイルもしっかり収納できます。
用途A4ファイル収納 ワゴン付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP間口(mm)450耐荷重(kg)【天板(上)(下)】各10キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×500
デスクワゴン3段 ブラック Asmix(アスカ)デスクワゴン3段 ブラックAsmix(アスカ)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
たっぷり収納できる3段ワゴン。デスクサイドに置くのがおすすめ!キャスター付きなので移動も楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。A4ファイル収納可能。背の高いものもすっぽり収納できます。本体高さは87.5cmと、一般的な机に合う高さとなっています。
用途A4ファイル収納 ワゴン付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ材質【天板(上)(中)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP間口(mm)450耐荷重(kg)【天板(上)(中)(下)】各10キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×280×875
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
24,188税込26,607特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
(K1885)D WINDOW GLASS 三菱ふそう(K1885)D WINDOW GLASS三菱ふそう
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
デスクワゴン ワイド2段 ホワイト Asmix(アスカ)デスクワゴン ワイド2段 ホワイトAsmix(アスカ)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
ワイドなのに小回りの利くコンパクトなサイズ。デスクサイドの収納や作業台としても活躍!たっぷり収納してもスムーズに動くキャスター付き。座ったままでも操作でき、ストッパーで固定すれば安定した収納としても使えます。
用途コンパクトながら収納力抜群!A4ファイルを最大8冊収納でき、デスク下にも収まる使い勝手の良さ材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP質量(kg)4.5耐荷重(kg)【天板(上)(下)】各10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×520
5m DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック StarTech.com5m DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラックStarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
最大解像度1920x1200対応最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送ブレードシールド+アルミマイラーホイルDVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続ブラック質量(g)412ケーブル長(m)5コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスプラグニッケルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタADVI-D[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]伝送速度(Gbps)最大4.95対応解像度最大 1920×1200変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D 19ピンコネクタ2DVI-D 19ピン
シングルホワイトギフトボックス(10枚) HEADS(ヘッズ)シングルホワイトギフトボックス(10枚)HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(10枚)
当日出荷
でこぼこした素材感が可愛らしいホワイトギフトボックスです。 付属のボタン付ゴムタグでカンタンに素敵なギフトができあがり!
厚さ(mm)1材質再生紙(底板:ダンボール紙)仕様ボタン・ゴムタッグ付ホワイト
1m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス) StarTech.com1m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス)StarTech.com
1,298税込1,428
1個
当日出荷
DVI-A(オス)- VGA(オス)コネクタ。 EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド。 DVI DDWG規格に準拠。 応力緩和性を備えたモールドコネクタ。 優れた電導性を発揮する金メッキ端子。 鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線。
用途DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMacにVGAディスプレイを接続ケーブル長(m)1質量(g)119ブラック保証期間ライフタイムコネクタADVI-A (17ピン)コネクタBVGA (高密度D-Sub、15ピン)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状DVI-A(オス)- VGA(オス)変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-A (17ピン)コネクタ2VGA
15.2m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オス StarTech.com15.2m DVI-Dデュアルリンクケーブル オス/オスStarTech.com
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続ブラック質量(g)1400ケーブル長(m)15.2コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度2560×1600シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~40コネクタADVI-D[25ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]伝送速度(Gbps)最大9.9フェライトコアあり変換タイプオス - オス
3m DVI-Iデュアルリンク デジタルアナログモニターケーブル オス/オス StarTech.com3m DVI-Iデュアルリンク デジタルアナログモニターケーブル オス/オスStarTech.com
2,898税込3,188
1個
当日出荷
最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠 アナログディスプレイとデジタルディスプレイの両方に対応
用途デスクトップまたはノートパソコンとDVI-Iデュアルリンク対応ディスプレイまたはプロジェクタを接続ブラック質量(g)449ケーブル長(m)3コネクタ形状DVI-I[29ピン]オス - DVI-I[29ピン]オス最大解像度2560×1600伝送速度(Gbps)最大9.9フェライトコアあり変換タイプオス - オス
マーキー・ドック 大一鋼業マーキー・ドック大一鋼業(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
自宅の鍵や車の鍵等、よく使用する鍵をワンタッチで取り外しできるキーホルダー。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルめっき 16 AWG AMPHENOLAmphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルめっき 16 AWGAMPHENOL
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルケーブルサイズ = 16 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = DW定格電流 = 10A端子方法 = はんだ長さ = 21.85mmRoHS指令(10物質対応)対応
両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック両面電着ダイヤモンド刃物グラインダパオック
33,980税込37,378
1個
欠品中
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5材質砥石(母材):アルミ合金粒度#400回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30砥石寸法(mm)幅:30砥石寸法(Φmm)穴径20定格時間(分)10
2m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス) StarTech.com2m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス)StarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DVI-A(オス)- VGA(オス)コネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド DVI DDWG規格に準拠 応力緩和性を備えたモールドコネクタ 優れた電導性を発揮する金メッキ端子 鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
用途DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMacにVGAディスプレイを接続ブラック質量(g)187ケーブル長(m)2コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - DVI-A[17ピン]オスオス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-A[17ピン]変換タイプオス - オス
レーザー距離計 ライカディストX6 タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6タジマツール(TJMデザイン)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポートジェスチャーによる測定トリガー屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダーリチウムイオン充電式バッテリー多機能エンドピース※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
平三本針飾り縫押え ニッポー(日邦ミシン)平三本針飾り縫押えニッポー(日邦ミシン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ペガサス・ヤマト平三本針適合ミシン飾り縫い
DVI-Dデュアルリンクケーブル 5m オス - オス StarTech.comDVI-Dデュアルリンクケーブル 5m オス - オスStarTech.com
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
最大解像度2560×1600に対応。 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送。 電波障害を排除するフェライトコア。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応。 DVI DDWG規格に準拠。
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続ケーブル長(m)5ブラック質量(g)510保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状DVI-D (25ピン)(オス)ーDVI-D (25ピン)(オス)シールド2重シールド変換タイプオス - オス
3m DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック StarTech.com3m DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラックStarTech.com
969税込1,066
1個
翌々日出荷
最大解像度1920x1200対応最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送ブレードシールド+アルミマイラーホイルDVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続ブラック質量(g)283ケーブル長(m)3コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度1920×1200シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Gbps)最大4.95変換タイプオス - オス
充電式レシプロソー マキタ充電式レシプロソーマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断! 取り回し自在。マルチポジションスイッチ。 軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3切断能力(mm)パイプΦ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13充電時間(分)約50バッテリーリチウムイオン付属品バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×63×146作業量(目安)1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本質量(kg)1.1(バッテリ含む)
デスクワゴン ワイド2段 木目/ブラック Asmix(アスカ)デスクワゴン ワイド2段 木目/ブラックAsmix(アスカ)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
ワイドなのに小回りの利くコンパクトなサイズ。デスクサイドの収納や作業台としても活躍!たっぷり収納してもスムーズに動くキャスター付き。座ったままでも操作でき、ストッパーで固定すれば安定した収納としても使えます。
用途コンパクトながら収納力抜群!A4ファイルを最大8冊収納でき、デスク下にも収まる使い勝手の良さ材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP質量(kg)4.5耐荷重(kg)【天板(上)(下)】各10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×520
プロジェクタースクリーン GRANVIEW GEA ホワイト GEA-170HDW [電動] キクチ科学研究所プロジェクタースクリーン GRANVIEW GEA ホワイト GEA-170HDW [電動]キクチ科学研究所
327,990税込360,789
1個
13日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。 ショールーム、会議室等、設置場所を選ばないケースデザイン。 付属のL型金具で壁面や天井に簡単設置。
質量(kg)39.4サイズ170型外形寸法(mm)A×B×C:4163×143×135消費電力(W)170寸法(幅W×高さH)(mm)イメージサ:3763×2117寸法X(mm)上黒600(最大)
プロジェクタースクリーン GRANVIEW GEA グランヴューホワイト GEA-150HDW [電動] キクチ科学研究所プロジェクタースクリーン GRANVIEW GEA グランヴューホワイト GEA-150HDW [電動]キクチ科学研究所
287,990税込316,789
1個
13日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。 ショールーム、会議室等、設置場所を選ばないケースデザイン。 付属のL型金具で壁面や天井に簡単設置。 赤外線リモコン標準装備 離れたところからリモコンでスクリーンをセットアップ。 インシャフトモーターによりスムーズな昇降動作を実現。 洗練されたデザイン/簡単設置 軽量のアルミケースを採用。 シアタールーム、会社の会議室等、設置場所を選ばない洗練されたケースデザイン。
質量(kg)34.3サイズ150型外形寸法(mm)A×B×C:135×143×3720寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:3320 × 1868寸法D(mm)黒マスク:600
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら