カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
  • オフィス家具(15)
  • バイク部品(12)
  • 制御機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dwg」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MC14490DWG ON SEMICONDUCTOR

    MC14490DWG

    ON SEMICONDUCTOR
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • MC33035DWG ON SEMICONDUCTOR

    MC33035DWG

    ON SEMICONDUCTOR
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
  • DWG,EMBLEM MARK ホンダ

    DWG,EMBLEM MARK

    ホンダ
    659税込725
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ダイヤモンド電着砥石 パオック

    ダイヤモンド電着砥石

    パオック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。
    用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として外径(Φmm)97穴径(Φmm)20適合機種DWG-100幅(mm)30材質砥石(母材):アルミ合金
  • アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型 TRUSCO

    アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。
    用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。伸縮脚(mm)6最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
  • 脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用) TRUSCO

    脚立・踏台・作業台用滑り止めキャップ(交換用)

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    脚立・踏台・作業台の交換用脚部すべり止めキャップです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。 ※1セットは左右各1個です。1台分必要な場合は2セット必要です。
    用途安全対策、交換用として。
  • マーキー・ドック 大一鋼業

    マーキー・ドック

    大一鋼業(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    自宅の鍵や車の鍵等、よく使用する鍵をワンタッチで取り外しできるキーホルダー。
    用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
  • 平三本針飾り縫押え ニッポー(日邦ミシン)

    平三本針飾り縫押え

    ニッポー(日邦ミシン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ペガサス・ヤマト平三本針適合ミシン飾り縫い
  • 完全ワイヤレスイヤホン HIDISC

    完全ワイヤレスイヤホン

    HIDISC(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    簡単接続!コンパクト!手軽に使える音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.3
    付属品充電用ケーブル、取扱説明書ブラック質量(g)(全体)約35、(イヤホン単体)約4周波数(Hz)イヤホン:20~20000出力class 2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:約49×48.2×30.2通信方式Bluetooth5.3充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2充電方式Type-CRoHS指令(10物質対応)対応通話時間50%音量3時間通信距離(m)7-10イヤホン形状カナル型再生時間(時間)音楽:50%音量4連続待受時間120時間対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
  • シングルホワイトギフトボックス(10枚) HEADS(ヘッズ)

    シングルホワイトギフトボックス(10枚)

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1パック(10枚)
    当日出荷
    でこぼこした素材感が可愛らしいホワイトギフトボックスです。 付属のボタン付ゴムタグでカンタンに素敵なギフトができあがり!
    厚さ(mm)1材質再生紙(底板:ダンボール紙)仕様ボタン・ゴムタッグ付ホワイト
  • ディズニーの身長計ウォールデコステッカー S&Cコーポレーション

    ディズニーの身長計ウォールデコステッカー

    S&Cコーポレーション
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    壁に貼ってはがせるウォールステッカーを使用したお子様用身長計。貼り直しができるので 貼る場所の移動や貼り直しも簡単です。
    幅(mm)320高さ(mm)600フレーム幅(mm)305フレーム高さ(mm)105
  • 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック

    両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ

    パオック
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
    用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5材質砥石(母材):アルミ合金粒度#400回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30砥石寸法(mm)幅:30砥石寸法(Φmm)穴径20定格時間(分)10
  • DEVICE デバイス MAD ミリタリー 4way ヒップバッグ リュックサック ショルダーバッグ ボディバッグ ハンドバッグ トップハウス

    DEVICE デバイス MAD ミリタリー 4way ヒップバッグ リュックサック ショルダーバッグ ボディバッグ ハンドバッグ

    トップハウス
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    デバイスの【DEVICE/デバイス】 MAD 4way ヒップバッグ。リュック・ウエスト・ボディ・ボストンとして使える4wayタイプドラムバッグ。スタイリッシュでクールな大人のミリタリー感。自分のスタイルにバッグの形を合わせることができるのでキャンプや登山などのアウトドアやカジュアルなスタイルなどの幅広く使えます☆。[型番:DWG50088]
  • LED電球 ビーム形 ELPA

    LED電球 ビーム形

    ELPA
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • デスクワゴン2段 ブラック Asmix(アスカ)

    デスクワゴン2段 ブラック

    Asmix(アスカ)
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    小回りが効くコンパクトなサイズで、デスクサイド収納にぴったり!。キャスター付きなので移動も楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。小さいサイズに反して、A4ファイルもしっかり収納できます。
    用途A4ファイル収納 ワゴン付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP間口(mm)420耐荷重(kg)【天板(上)(下)】各10キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×500
  • デスクワゴン3段 ホワイト Asmix(アスカ)

    デスクワゴン3段 ホワイト

    Asmix(アスカ)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    たっぷり収納できる3段ワゴン。デスクサイドに置くのがおすすめ!。キャスター付きなので移動も楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。A4ファイル収納可能。背の高いものもすっぽり収納できます。本体高さは87.5cmと、一般的な机に合う高さとなっています。
    用途A4ファイル収納 ワゴン付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ材質【天板(上)(中)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP間口(mm)450耐荷重(kg)【天板(上)(中)(下)】各10キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×280×875
  • デスクワゴン2段 ホワイト Asmix(アスカ)

    デスクワゴン2段 ホワイト

    Asmix(アスカ)
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    小回りが効くコンパクトなサイズで、デスクサイド収納にぴったり!。キャスター付きなので移動も楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。小さいサイズに反して、A4ファイルもしっかり収納できます。
    用途A4ファイル収納 ワゴン付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP間口(mm)450耐荷重(kg)【天板(上)(下)】各10キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×500
  • デスクワゴン ワイド2段 ホワイト Asmix(アスカ)

    デスクワゴン ワイド2段 ホワイト

    Asmix(アスカ)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    ワイドなのに小回りの利くコンパクトなサイズ。デスクサイドの収納や作業台としても活躍!たっぷり収納してもスムーズに動くキャスター付き。座ったままでも操作でき、ストッパーで固定すれば安定した収納としても使えます。
    用途コンパクトながら収納力抜群!A4ファイルを最大8冊収納でき、デスク下にも収まる使い勝手の良さ材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP質量(kg)4.5耐荷重(kg)【天板(上)(下)】各10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×520
  • デスクワゴン3段 ブラック Asmix(アスカ)

    デスクワゴン3段 ブラック

    Asmix(アスカ)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    たっぷり収納できる3段ワゴン。デスクサイドに置くのがおすすめ!。キャスター付きなので移動も楽。たくさん収納しても、軽々動かせます。A4ファイル収納可能。背の高いものもすっぽり収納できます。本体高さは87.5cmと、一般的な机に合う高さとなっています。
    用途A4ファイル収納 ワゴン付属品取扱説明書/六角レンチ/スパナ材質【天板(上)(中)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP間口(mm)450耐荷重(kg)【天板(上)(中)(下)】各10キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×280×875
  • SSDスチール2段ワゴンラッチ付き(配送組立サービス付) アイリスチトセ

    SSDスチール2段ワゴンラッチ付き(配送組立サービス付)

    アイリスチトセ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)395高さ(mm)616質量(g)22600奥行(mm)550棚段数(段)2グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • デスクワゴン ワイド2段 木目/ブラック Asmix(アスカ)

    デスクワゴン ワイド2段 木目/ブラック

    Asmix(アスカ)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    ワイドなのに小回りの利くコンパクトなサイズ。デスクサイドの収納や作業台としても活躍!たっぷり収納してもスムーズに動くキャスター付き。座ったままでも操作でき、ストッパーで固定すれば安定した収納としても使えます。
    用途コンパクトながら収納力抜群!A4ファイルを最大8冊収納でき、デスク下にも収まる使い勝手の良さ材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP質量(kg)4.5耐荷重(kg)【天板(上)(下)】各10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×520
  • セラブリッド フライパン 京セラ

    セラブリッド フライパン

    京セラ
    4,698税込5,168
    1個(20cm)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    フッ素不使用、安心・安全のセラミック加工フライパン。京セラのセラミック加工には、PFASや鉛、カドミウムなど、環境や人体に影響を及ぼす可能性のある物質を使っていないため、安心して使えるフライパンです。内面塗料のリニューアルを行い、より長く焦げ付きにくさが続く塗料にアップグレードしました。カラーは、優しい色合いでおしゃれなキッチンにもなじむデザイン。ハンドルは持ち上げやすい角度に設計、前方を握っても炎から指を守る突起があるため安心して使えるスマートデザインです。
    材質(本体)アルミニウム合金表面処理セラミックコート加工耐熱塗装対応ガス火専用材質(ハンドル)ハンドルアルミニウム合金、フェノール樹脂
  • セラブリッド フライパン玉子焼 京セラ

    セラブリッド フライパン玉子焼

    京セラ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    フッ素不使用、安心・安全のセラミック加工フライパン。京セラのセラミック加工には、PFASや鉛、カドミウムなど、環境や人体に影響を及ぼす可能性のある物質を使っていないため、安心して使えるフライパンです。内面塗料のリニューアルを行い、より長く焦げ付きにくさが続く塗料にアップグレードしました。カラーは、優しい色合いでおしゃれなキッチンにもなじむデザイン。ハンドルは持ち上げやすい角度に設計、前方を握っても炎から指を守る突起があるため安心して使えるスマートデザインです。
    高さ(mm)(パン)32材質(本体)アルミニウム合金質量(g)490サイズ(cm)(フライパン)18加工耐熱塗装対応ガス火専用材質(ハンドル)ハンドルアルミニウム合金、フェノール樹脂内面加工セラミック塗膜加工サイズ(mm)365×136×83
  • 特定用途向ロスナイ 三菱電機

    特定用途向ロスナイ

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)。質量:5.5kg。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。本体は鋼板+塗装+断熱処理、パネルはプラスチック製。一過性脱臭効率60%の金属製イオン活性炭フィルター搭載
    質量(kg)【50Hz/60Hz】5.5ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】376.50×440×500
  • ウォーターカラー窓付ギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    ウォーターカラー窓付ギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)
    3,500税込3,850
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    カラフルな水彩のドット柄が爽やかな窓付ギフトボックスです。
    用途ギフトラッピング材質紙、PP[透明]種類仕切付厚さ(g/m2)300
  • セラブリッド フライパン深型パン 京セラ

    セラブリッド フライパン深型パン

    京セラ
    4,998税込5,498
    1個(24cm)
    翌々日出荷
    フッ素不使用、安心・安全のセラミック加工フライパン。京セラのセラミック加工には、PFASや鉛、カドミウムなど、環境や人体に影響を及ぼす可能性のある物質を使っていないため、安心して使えるフライパンです。内面塗料のリニューアルを行い、より長く焦げ付きにくさが続く塗料にアップグレードしました。カラーは、優しい色合いでおしゃれなキッチンにもなじむデザイン。ハンドルは持ち上げやすい角度に設計、前方を握っても炎から指を守る突起があるため安心して使えるスマートデザインです。
    高さ(mm)(パン)66材質(本体)アルミニウム合金質量(g)740サイズ(cm)(フライパン)24表面処理セラミックコート加工耐熱塗装対応ガス火専用材質(ハンドル)ハンドルアルミニウム合金、フェノール樹脂サイズ(mm)450×256×85
  • DEVICE MAD 4way ヒップバッグ トップハウス

    DEVICE MAD 4way ヒップバッグ

    トップハウス
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    リュック・ウエスト・ボディ・ボストンとして使える4wayタイプのドラムバッグ。リュック時はクロスになった肩紐ベルトとコロンとしたフォルムから、男女問わず使うことが出来ます!。本革のようなムラ感とシボ感が入った肉厚なソフトヴィンテージフェイクレザーは、スタイリッシュでクールな大人のミリタリー感を演出。ブランドネームの入った亜鉛合金製プレートや、ロゴ入りホック、引き手など細部にまでこだわり抜いています。
    材質ヴィンテージ合皮質量(g)1234幅(cm)32.5高さ(cm)17.5奥行き(cm)15.5
  • SSDスチールワゴン H650(配送組立サービス付) アイリスチトセ

    SSDスチールワゴン H650(配送組立サービス付)

    アイリスチトセ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)395高さ(mm)648質量(g)25600奥行(mm)580グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • セラブリッド フライパン炒め鍋 京セラ

    セラブリッド フライパン炒め鍋

    京セラ
    5,998税込6,598
    1個(28cm)
    6日以内出荷
    フッ素不使用、安心・安全のセラミック加工フライパン。京セラのセラミック加工には、PFASや鉛、カドミウムなど、環境や人体に影響を及ぼす可能性のある物質を使っていないため、安心して使えるフライパンです。内面塗料のリニューアルを行い、より長く焦げ付きにくさが続く塗料にアップグレードしました。カラーは、優しい色合いでおしゃれなキッチンにもなじむデザイン。ハンドルは持ち上げやすい角度に設計、前方を握っても炎から指を守る突起があるため安心して使えるスマートデザインです。
    高さ(mm)(パン)69材質(本体)アルミニウム合金質量(g)890サイズ(cm)(フライパン)28表面処理セラミックコート加工耐熱塗装対応ガス火専用材質(ハンドル)ハンドルアルミニウム合金、フェノール樹脂サイズ(mm)490×292×99
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)

    CKD
    24,188税込26,607特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 重量用ストッパー付スライド棚 摂津金属工業

    重量用ストッパー付スライド棚

    摂津金属工業
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。 ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。 スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。 T字形の穴があいているため、放熱効果があります。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。 ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
    材質スチール質量(kg)12.8ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)規格JIS規格/EIA規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×700×61.9搭載可能質量(kg)100
  • ハイサイド パワーディストリビューションスイッチ 2.7V Min 5-Pin DiodesZetex

    ハイサイド パワーディストリビューションスイッチ 2.7V Min 5-Pin

    DiodesZetex
    739税込813
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチタイプ:ハイサイド 、 出力数:1 、 スイッチオン抵抗:115mΩ 、 最大パワー消費:内部限定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 限界電流:2.6A 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 長さ:3.1mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.3mm 、 入力電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型 TRUSCO

    アルミ製足場台(手掛り棒標準装備)TDWG・TDWT型

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    昇降時の手掛りとなるバーが付いていることで姿勢が安定し、安全に昇降できます。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。 ■TDWG910-TE:四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 ■TDWT910-TE:足が伸びないスタンダードタイプです。軽量で持ち運びも楽に行うことができます。
    用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。最大使用荷重(kg)150規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品仕様手がかり棒:付材質アルミ合金タイプ手がかり棒:付ピッチ(mm)脚部伸縮:6設置寸法・奥行(mm)1573設置寸法・幅(mm)572天板寸法(mm)1000×400
  • シリコンキー付きリコーダー NUVO

    シリコンキー付きリコーダー

    NUVO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ジャーマン式ソプラノリコーダー
  • ミーリング/アダプター 部品 イスカル

    ミーリング/アダプター 部品

    イスカル
    209税込230
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • SSDスチールデスク(配送組立サービス付) アイリスチトセ

    SSDスチールデスク(配送組立サービス付)

    アイリスチトセ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)395高さ(mm)616質量(g)22600奥行(mm)550色(天板)ナチュラル色(本体)ホワイトグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ドゥード NUVO

    ドゥード

    NUVO
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • 汎用 2次元 CADソフト ARCDRAW17 ダイテック

    汎用 2次元 CADソフト ARCDRAW17

    ダイテック
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    「ARCDRAW 17」は、DRA-CAD(R)ファイル(.mpx、.mpw、.mpp)読込みへの対応や、表内の文字列をCSV出力できる「表CSV出力」、選択した数値を加算して文字を作図できる「数値加算」、その他、データ互換・機能の改善も行っており、DXF/DWGのファイル形式では、AutoCAD2026相当のライブラリに対応したことで入出力を強化し、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。
    仕様【UNDO/REDO】無限(メモリ・ディスクの容量に依存)【レイヤ】最大約1億層【作図要素数】無制限 (メモリ又はディスク容量による)【作図領域】最大4,000km四方【線種・線幅】最大約3万種登録可能【プロッタ・プリンタ】Windowsドライバ対応機種任意設定 (1,677万色より)文字True Typeフォント、オリジナルフォント精度【データ】倍精度対応OSWindows 11、Windows 10(64ビット版)機能OLE 2.0 クライアント ・ サーバ:データ保護、異常終了時の図面復元機能カスタマイズ特殊機能
  • レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    289,800税込318,780
    1セット
    5日以内出荷
    屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセット。DISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
    用途距離測定用レーザー距離計セット仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2)質量(g)6000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位m測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C