特定用途向ロスナイ

特定用途向ロスナイ - 三菱電機

パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
質量:5.5kg
フルフラットワンタッチ取付パネル
グリルアジャスト機構付
本体は鋼板+塗装+断熱処理、パネルはプラスチック製
一過性脱臭効率60%の金属製イオン活性炭フィルター搭載

質量(kg)【50Hz/60Hz】5.5ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】376.50×440×500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80883279PKX-20DWG
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする