カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dwlnr2525」の検索結果

外径用ホルダ DWLNR/L
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷適合チップ六角形80°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムワン・ダブル式
旋削 ISO標準ホルダー DWLNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。トラスコ品番434-5958寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王"
THECUT¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷チップの性能を最大限活かせます 端面のへそ残りの解消 各メーカーのチップに対応出来ます 特殊対応により、溝入れ・突っ切りタイプも製作可 特殊クランプによりチップを確実に保持 チップの寿命UP形状ひし形55°勝手右勝手チップ逃げ角(°)0クランプシステム二重クランプ
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から6日以内出荷構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
ホルダ DWLN
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷適合チップ六角形80°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムクランプオン内径(Rクランプ)
旋削ホルダー DWLN-KC 95°
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から8日以内出荷外径ホルダー。DWLN-KC95°形状六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenclamp(TM)
ISOターン 外径加工用ホルダー DWLNR/L-JHP-MC
イスカル¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷高圧クーラント対応高剛性外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応