「dwm-01」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
形状センサー:コイル 測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A 定格電力(W)100A/22000 測定精度1.0等級 動作電圧(V)AC 80~260 動作周波数(Hz)45~65
1個
3,398 税込3,738
欠品中

電力・電力量等を測定することができるメーターです。コイルタイプは電線に通す必要がありますが、クランプタイプは電線の横からセンサーを取り付けることができます。
形状センサー:クランプ 測定範囲電力:0~22kW、電力量:0~9999kWh、電圧:80~260VAC、電流:0~100A 定格電力(W)100A/22000 測定精度1.0等級 動作電圧(V)AC 80~260 動作周波数(Hz)45~65
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

関連カテゴリ