カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「dwp-1」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーム形LED電球 オーム電機ビーム形LED電球オーム電機(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
水抜きプラグ DWP タカチ電機工業水抜きプラグ DWPタカチ電機工業
249税込274
1個
欠品中
屋外設置ボックスの水抜き用プラグです。 ボックス下面に穴加工して差し込むだけで取付け出来ます。 キャップを取付けた状態でご使用下さい。 他社制御盤にもご利用いただけます。
材質エラストマ適合板厚(mm)1.25~7取付穴径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ビオラモディープウェルプレート 1.0mL VDWP-1.0シリーズ アズワンビオラモディープウェルプレート 1.0mL VDWP-1.0シリーズアズワン
20,800税込22,880
1箱(50個)ほか
翌々日出荷
スタック可能で収納にも便利です。
仕様オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PP容量(mL)1.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。ウェル形状U底プレート寸法(mm)127.76×85.48×33.00
ガスケット セット エンジン (8DWP) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DWP)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
デッキ形サーモスタット式混合栓(取付ピッチ100mm) KVKデッキ形サーモスタット式混合栓(取付ピッチ100mm)KVK
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室吐水口長さ(mm)190取付ピッチ(mm)100
デッキ形サーモスタット式シャワー(190mmパイプ付) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー(190mmパイプ付)KVK
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)190ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
96well ディープウエルプレート, ポリプロピレン, 1.1 mL, Clear, 丸底, 丸穴 DWP-11-RDUシリーズ Novas Bio96well ディープウエルプレート, ポリプロピレン, 1.1 mL, Clear, 丸底, 丸穴 DWP-11-RDUシリーズNovas Bio
4,698税込5,168
1個(5枚)
7日以内出荷
ディープウェルプレート超薄型成型ハーフハイトDNase, RNaseフリー耐久性のあるポリプロピレン製優れた耐薬品性ダイヤモンド底部によりサンプル回収が容易超平坦な表面により、適切なヒートシールが可能SBS規格-80℃までの低温に耐性
仕様●遠心耐性:~4,000RCFアズワン品番65-3828-99
デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ100mm) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ100mm)KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312Gホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)190ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
DWP-125-3/8-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DWP-125-3/8-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)KVK
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)240ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)300ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312Gホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)300ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)KVK
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312Gホース:グレー、ハンガー:グレー吐水口長さ(mm)240ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準 TOKISTAR屋外用LEDテープライト・トキレッズ標準TOKISTAR
9,498税込10,448
1セット(1m×1本)
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
消費電力(W)0.1/灯定格電圧(V)DC8設置場所屋外用リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100RoHS指令(10物質対応)対応
DC用 センターピン ユニカDC用 センターピンユニカ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイドアクセスラック, ルーム高 Eppendorf(エッペンドルフ)サイドアクセスラック, ルーム高Eppendorf(エッペンドルフ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
仕様外寸:W 140mmxD 563mm ルーム高さ:DWP (53mm) ラック高さ:444mm フリーザー内の最大ラック数:18 ラック内の最大ボックス数:48 フリーザー内の最大ボックス数:864 単位:1個アズワン品番63-8460-87