610x500x626- 988mm ツールカートエスコ翌日出荷
伸縮可能キャリーハンドルキャリートレー付55mm幅リブラグ型キャリータイヤとワイドハンドルで現場での運搬が楽々。IP65と厚さ4mmの堅牢設計ウォーターシールIP65防塵・防水設計2WAYハンドルハンドルは脱着可能開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールEA505TD-2、-3A、-4A、-5、-6、-7、-8を取付けることができます。
仕様●メーカー:DEWALT(デウォルト)●型番:DWST83295-1●商品名:タフシステム●サイズ(W×D×H)mm:外寸/610×500×626~988 内寸/455×300×270●重量(kg):9.3●耐荷重(kg):ボックスハンドル/40 運搬時/70●材質:プラスチック、金属アズワン品番65-3884-17