カテゴリ

  • 農業機械(666)
  • 作業工具(16)
  • 制御機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(7)
  • カー用品(7)
  • 家電(7)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 縫製用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dx-8」の検索結果

811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保温マット 防ダニほかほかスーパーDX(8mm厚) ユーザー

    保温マット 防ダニほかほかスーパーDX(8mm厚)

    ユーザー(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(2枚)
    当日出荷
    こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。厚さ8mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン。省エネ効果抜群 電気代の節約に。両面スベリ止め加工。防ダニ加工。
    用途足元暖房補助材、ホットカーペット補助材、電気カーペット補助材、床暖房補助材、エコマット、省エネマット、アルミ断熱材、断熱マット、防音マットとしても。クッション性があり、自由にサイズカット出来るので作業用クッションマットとしても。材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム耐熱温度(℃)60
  • (391)グロメツト 13DX21DX8H スバル

    (391)グロメツト 13DX21DX8H

    スバル
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • (044)オイルシール,30DX40DX8L,P スバル

    (044)オイルシール,30DX40DX8L,P

    スバル
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
  • スクレーパーY型 PELICAN(ペリカン)

    スクレーパーY型

    PELICAN(ペリカン)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    全長(mm)約225質量(g)約160刃長(mm)約100刃幅(mm)65
  • アルファソケット トップ工業

    アルファソケット

    トップ工業(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い! サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。 パワーが強い電動工具機種に適しています。
    用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に材質エストラマー樹脂全長(mm)95寸法l(mm)45トルク(N・m)【保証】75
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱) KFC(ケー・エフ・シー)

    ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)

    KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
    材質ドリル径(Φmm)15表面処理生地
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(247件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • ファンキーズDX8号むし網BIG36(B式ヘッド)迷彩 あみのエーワン

    ファンキーズDX8号むし網BIG36(B式ヘッド)迷彩

    あみのエーワン
    2,200税込2,420
    1個
    5日以内出荷
    <ファンキーズDXの特長>。ファンキーズDXは、網を取り外すことができるので、コンパクトになり省スペースで持ち運びができます。持ち運びや携帯性に優れた軽量コンパクトな伸縮式むしあみ特大タイプ。アミヘッドはエーワンB式着脱方式。エーワンのB式アミヘッドとのつけかえができます。ヘッドが着脱できることでよりコンパクトになり持ち運びが可能に!!網破れ防止保護カバー付き。あみ生地は風切の良いメッシュ生地を使用、トンボなどの捕獲に適しています。アウトドア気分を演出する迷彩生地を使用。サイズ:約36x60~110cm、重さ:約240g、網目約2mm、網深さ:約55cm。PAT。意匠登録済
    材質網:ナイロン、柄:ステンレス質量(g)約240寸法(cm)36×60(110)×2.5網目(mm)約2口径(Φcm)網:Φ36深さ(cm)網:55
  • モールカッタDX80 室本鉄工

    モールカッタDX80

    室本鉄工(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
    用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430切断能力(mm)最大幅80刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
  • WHEEL B,3.00DX8 ホンダ

    WHEEL B,3.00DX8

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WHEEL A,3.00DX8 ホンダ

    WHEEL A,3.00DX8

    ホンダ
    7,398税込8,138
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WHEEL,B 3.00DX8 ホンダ

    WHEEL,B 3.00DX8

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • サーモスタット PK付 多摩興業

    サーモスタット PK付

    多摩興業(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
  • KFC・ダブルX(ALCプラグ(鉄/生地) 大阪魂

    KFC・ダブルX(ALCプラグ(鉄/生地)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)適合材ALCねじの呼びMD
  • トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド

    東日製作所
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。 六角棒スパナが差し込めます。
  • 二段重ね用電源端子 MAC8(マックエイト)

    二段重ね用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    139,800税込153,780
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    PJ-2-7.5と組合わせてプリント基板を二段重ねして電源を供給する事が出来ます。 PD-191~PD-199と組合わせて上記と同様に電源供給が出来ます。
    材質定格電流(A)30仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステーションはんだこて FX-888DX HAKKO(白光)

    ステーションはんだこて FX-888DX

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
    仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック 丸ビーズ シマムラビーズ

    プラスチック 丸ビーズ

    シマムラビーズ(2件のレビュー)
    429税込472
    1袋(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防寒用耳パッド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    防寒用耳パッド

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュにあったか作業 より効果的にする為に、NO.DX-7との併用を推奨します。 両方装着でより効果的に風の侵入を防ぎます。
    用途作業ヘルメット取付式寒さ対策製品 寒い時期の屋外作業等に質量(g)約25(左右セット)タイプヘッドバンド・アゴヒモ装着タイプRoHS指令(10物質対応)対応色(生地)フリース:黒
  • 記録紙 亀倉精機

    記録紙

    亀倉精機
    3,298税込3,628
    1箱(10巻)
    当日出荷
    適合機種R-7500、R-8000用
  • バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND400 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND400

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    可変式NDフィルターはフィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができる画期的な撮影アイテムです。 枠を回転させることによりND2からND400まで光量を変えられる可変NDフィルターです。
    仕様減光範囲:ND2-ND400
  • 18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ EBM(江部松商事)

    18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ

    EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。材質18-8 ステンレス
  • 電動ドリル用αソケットセット トップ工業

    電動ドリル用αソケットセット

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1セット(5本)
    当日出荷
    軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に全長(mm)95(共通)許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35
  • GP トップDX(デラックス) TRUSCO

    GP トップDX(デラックス)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
    用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)16.5
  • 電動ドリル用アルファソケットセット トップ工業

    電動ドリル用アルファソケットセット

    トップ工業
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
    用途各種ボルトナットの締め緩めに。 パワーが強い電動工具機種に適しています。 狭い建築現場での組立、解体作業に最適。セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX質量(g)1700奥行(mm)(ソケット部)45シャンク径(Φmm)6.35アズワン品番64-8498-86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ交換ヘッド フックヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド フックヘッド

    東日製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • NDX・SDX専用ナット イマオコーポレーション

    NDX・SDX専用ナット

    イマオコーポレーション
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNDX(ナット)
  • #8000 仕上げクロス(5枚) エスコ

    #8000 仕上げクロス(5枚)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA366DX-80粒度8000
  • LED部品 東芝ライテック

    LED部品

    東芝ライテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • はんだこて FX-888DX こて部こて台なし HAKKO(白光)

    はんだこて FX-888DX こて部こて台なし

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
    仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • SDX-Z 専用レンチ イマオコーポレーション

    SDX-Z 専用レンチ

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    インデックスプランジャーSDXのネジ込用ツールです。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDX インデックスプランジャー(ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PDX インデックスプランジャー(ノブつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ノブ:つや消し黒タイプノブ操作タイプ
  • 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ガラス扉に使用できる高荷重の隠し丁番です。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付きです。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。 ※キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。これにより、高い耐久性を実現しています。DX80G-10が新しく加わりました。
    用途建具用材質アルミニウム合金形状隠し丁番型仕上サテンニッケルめっき付加機能三次元調整機能本体長さ(mm)200開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
  • 8mm 1/2SQ ソケット エスコ

    8mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DX-8二面幅(mm)8差込角(inch)1/2
  • アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDX インデックスプランジャー(キータイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    PDX インデックスプランジャー(キータイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ノブ:つや消し黒、カバーキャップ:つや消し黒タイプキー操作タイプ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8DXグラスフレーム エムテートリマツ

    18-8DXグラスフレーム

    エムテートリマツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    天井に付けてワイングラスを収納出来ます。
    材質18-8ステンレス内寸(mm)(入口)94品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダーレールタイプ1連
  • NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND128 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)

    NANO-X バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND128

    K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    フィルターの前枠を回転させ、減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量を自在に調整できるので撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。また、可変フィルター特有の高濃度付近でXムラが出る現象を最小限に抑えました。 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、滝や渓流の流動的な描写や車の光を捉える光跡夜景、日中の街角で人混みを消すなど、幻想的で多様な表現が可能です。 色再現性に優れる高品質光学ガラスを使用。枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。軽量かつ耐久性に優れたフィルターです。
    仕様減光範囲:ND8-ND128
...