カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 理美容(1)
  • 自動車補修部品(1)

「dy-0300」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベス DY-300 ベス工業ベス DY-300ベス工業
279税込307
1個
3日以内出荷
クリンプ毛耐熱温度90℃
材質(毛)ナイロン材質(柄部)ポリプロピレン全長(mm)225
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ロングダックスキー六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングダックスキー六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ
ダックスキーレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ダックスキーレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット(9本組)
当日出荷
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ