カテゴリ
- 制御機器(15)
- バイク部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dz-mf03」の検索結果

B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥48~税込¥53~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ヒューズホルダー プリント基板用
サトーパーツ¥359税込¥3951個当日出荷ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)黒絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥246~税込¥271~1パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
ヒューズホルダー 横型連結式
サトーパーツ(13件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)適合FG-10タイプ横型連結式種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付適合規格UL規格、CSA規格、RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)取付ねじM3絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ねじ締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
ガラス管ヒューズ 30mm
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥599税込¥6591パック(10個)当日出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。全長(mm)30
ヒューズホルダー 横型
サトーパーツ(11件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(21件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付
坂詰製作所(17件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷15A用溶断表示材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)種類ヒューズホルダ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ
冨士端子工業(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット(2個)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線無
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ B種溶断型
ELPA(13件のレビュー)¥265~税込¥292~1パック(2本)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B