カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,128)
  • ねじ・ボルト・釘(108)
  • 自動車純正部品(37)
  • 制御機器(26)
  • オフィス家具(26)
  • 電気材料(20)
  • 自動車補修部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 切削工具(11)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 作業服(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dz-03」の検索結果

3,423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIWA DZ-3 38×33~41 ST 美和ロックMIWA DZ-3 38×33~41 ST美和ロック
2,698税込2,968
1セット
5日以内出荷
種別空錠/サムターングリーン購入法適合
MIWA DZ-3 31×33~41 ST 美和ロックMIWA DZ-3 31×33~41 ST美和ロック
2,698税込2,968
1セット
5日以内出荷
種別空錠/サムターングリーン購入法適合
MIWA DZ-3 51×33~41 ST 美和ロックMIWA DZ-3 51×33~41 ST美和ロック
2,698税込2,968
1セット
5日以内出荷
種別空錠/サムターングリーン購入法適合
MIWA DZ-3 64×33~41 ST 美和ロックMIWA DZ-3 64×33~41 ST美和ロック
2,698税込2,968
1セット
5日以内出荷
種別空錠/サムターングリーン購入法適合
スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒 SUZUKID(スズキッド)スターロード Z-3 軟鋼用被覆アーク溶接棒SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5kg)
当日出荷
高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
用途軟鋼用アーク溶接棒。仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上伸び(%)30以上
ガスケット セット エンジン (8DZ3) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DZ3)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
DX2000 ダックスキーレンチショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 ダックスキーレンチショート旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から44日以内出荷
クイックリンク スチール製 PEGUETクイックリンク スチール製PEGUET(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質スチール材質(本体)スチールタイプデルタ型種類リングキャッチ表面処理(本体)亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0947
レチックスボンド505 日本紐釦貿易レチックスボンド505日本紐釦貿易
419税込461
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
成分酢酸ビニール、トルエン2.5%以下危険物の類別非危険物
レチックスボンドソフト 505 日本紐釦貿易レチックスボンドソフト 505日本紐釦貿易
369税込406
1個
翌々日出荷
強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
成分トルエン、メタノール、エチレングリコール、フタル酸ジ-n-ブチル、酢酸ビニル内容量(g)30寸法(cm)2.5×2.5×13危険物の類別非危険物
センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社) 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社)岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ボール 3Pセット 貝印ボール 3Pセット貝印(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3個)
7日以内出荷
錆びに強いステンレス製日常使いの3サイズセット
材質ステンレススチールサイズ(cm)18・21・24寸法(mm)大:240×240×90、中:210×210×80、小:180×180×70
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット個別排気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
(DZ030)アルミホイール ニッサン(DZ030)アルミホイールニッサン
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
エアフレッシュナー カプセル エコバックスジャパンエアフレッシュナー カプセルエコバックスジャパン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
贅沢な香りでリフレッシュ 掃除をしながら香りを広げ、カビやペットのニオイを効果的に除去
適合機種DEEBOT T9シリーズ用
(DZ030)アルミホイール ニッサン(DZ030)アルミホイールニッサン
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
グリーンレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12ヤマシングリーン照射ライン矩・横
SY714 SMCSY714SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
S Series(SY9540) SMCS Series(SY9540)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
(57110)モジユレーターASSY.,VSA ホンダ(57110)モジユレーターASSY.,VSAホンダ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
(DZ034)デカール キツト デイスク ホイール ニッサン(DZ034)デカール キツト デイスク ホイールニッサン
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(DZ030)ディスクホイール ニッサン(DZ030)ディスクホイールニッサン
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(DZ030)NB ALLOY WHEEL ニッサン(DZ030)NB ALLOY WHEELニッサン
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SY942 SMCSY942SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
SY714 SMCSY714SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
VFS Series(VFS36~) SMCVFS Series(VFS36~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式3位置パーフェクト
(DZ030)アルミ ロード ホイール ニッサン(DZ030)アルミ ロード ホイールニッサン
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
(DZ030)ホイール, アルミニユーム ニッサン(DZ030)ホイール, アルミニユームニッサン
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
(DZ030)ALUMINUM WHEEL ニッサン(DZ030)ALUMINUM WHEELニッサン
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
...
tb-03特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tb-03