カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • バイク部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「dzus」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8スタッドーベイル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • T型サインファスナー(ヘッドT8) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT8)

    栃木屋(19件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • D8-RC リセプタクルークリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RC リセプタクルークリップオン

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
  • クイックファスナー2コセット6MMヨウテツ DAYTONA(デイトナ)

    クイックファスナー2コセット6MMヨウテツ

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1セット
    当日出荷
    リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
    材質スチールシャフト径(Φmm)6適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
  • D8-RR リセプタクルーリベットプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RR リセプタクルーリベットプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
  • クイックファスナー6mm穴用2set プロト

    クイックファスナー6mm穴用2set

    プロト(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    レースカウルなどのスピードが必要とされるファスナー部に利用されるクイックファスナーです。6mm穴にベース側を挟めばツールレスのネジ代わりとしても利用できます。2setリング式のハンドルのおかげで工具が無くてもカウルなどの脱着用のネジ代わりとして使用できるベース側も含めたセットになっています。リング部は1/4回転で着脱が可能です。
    用途カウルなど6mm穴用色シルバータイプクイックファスナー6mm穴用2set
  • D8スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8スタッドーマイナス溝

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • T型サインファスナー(ハトメGT) 栃木屋

    T型サインファスナー(ハトメGT)

    栃木屋
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サインファスナー用のハトメです。
    用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • D8-リテーナ NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-リテーナ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途D8スタッドの脱落防止に。
  • T型サインファスナー(ヘッドT6) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT6)

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D20°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
    用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。材質黄銅(真鍮)タイプレンズ頭仕上ニッケルめっき
  • スクリュウ型ファスナー/スプリング 栃木屋

    スクリュウ型ファスナー/スプリング

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    欠品中
    スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容TL-TL-66、TL-261材質HSK16M質量(g)6.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型サインファスナー(ヘッドT7) 栃木屋

    T型サインファスナー(ヘッドT7)

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
    用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D21°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
    材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
  • クイックファスナー(ステンレス) オチアイ

    クイックファスナー(ステンレス)

    オチアイ(17件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 六角穴付サインファスナー セット品 栃木屋

    六角穴付サインファスナー セット品

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    スプリングによる締付でカバーのガタツキをなくし、振動を吸収します。従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
    用途計測機器。分電盤。工作機械等材質/処理(ファスナー)HSK16M/Cr(スプリング)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8スタッドーベイル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)3.4寸法a(mm)1.3寸法D1(Φmm)14.6寸法L2(mm)14スタッド径(Φmm)4
  • スクリュウ型ファスナー 栃木屋

    スクリュウ型ファスナー

    栃木屋
    ¥409税込¥450
    1個
    5日以内出荷
    スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
    用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容スクリュウ型ファスナ-材質HSK16M質量(g)4.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社)

    D8スタッドーウイング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法d(mm)5.2寸法a(mm)2寸法D(mm)6スタッド径(Φmm)6
  • 六角穴付サインファスナー 栃木屋

    六角穴付サインファスナー

    栃木屋
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
    用途計測機器。分電盤。工作機械等材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応