カテゴリ

  • 清掃用品(29)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)

「e value 掃除機」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用掃除機 12L E-Value乾湿両用掃除機 12LE-Value(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。吸込仕事率(W)100吸水容量(L)6集塵容量(L)8付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、キャリーハンドル、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個材質本体:樹脂質量(kg)約3.0電流(A)6電源(V)単相交流100消費電力(W)600コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅280×高さ370×奥行き280ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)11最大風量(m3/min)1.63電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:11
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付モノタロウ(65件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)30吸込仕事率(W)160コード長さ(m)約5質量(kg)約9付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロンタイプ乾湿両用型定格消費電力(W)1200風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(3.9MB)
乾湿両用掃除機 E-Value乾湿両用掃除機E-Value(37件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105吸水容量(L)5集塵容量(L)7タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5仕様最大風量:1.36mm3/min付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルター質量(kg)約3.0電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)610本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270定格消費電力(W)610ホース長さ(m)約1.8寸法(cm)37×36×26騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36電源周波数(Hz)50/60
EVC- シリーズ用集塵袋 E-ValueEVC- シリーズ用集塵袋E-Value(19件のレビュー)
799税込879
1パック(3枚)
当日出荷
乾燥したゴミの集塵用(タンク内取付用)です。
適合EVC-200SCL/200PCL種別集塵袋
乾湿両用掃除機20L E-Value乾湿両用掃除機20LE-Value(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレス質量(kg)約5.3サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11電源コード(m)4ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11
乾湿両用掃除機 モノタロウ乾湿両用掃除機モノタロウ(1188件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)取扱説明書(1.4MB)
EVC-200用ペーパーカートリッジフィルター E-ValueEVC-200用ペーパーカートリッジフィルターE-Value(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
適合EVC-200SCL/200PCL種別ペーパーカートリッジフィルター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
乾湿両用掃除機20L E-Value乾湿両用掃除機20LE-Value(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:プラスチック質量(kg)約4.7サイズ(cm)機体:51×40×40電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅400×高さ510×奥行き400吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11電源コード(m)4ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11
EVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズル E-ValueEVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズルE-Value(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
種別ワイド ノズル適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL
EVC- シリーズ用集塵ホース E-ValueEVC- シリーズ用集塵ホースE-Value(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
長さ(m)2適合本体EVC-200SCL/200PCL種別集塵ホースホース径(Φmm)約35
EVC-200PCL用 丸毛ブラシ E-ValueEVC-200PCL用 丸毛ブラシE-Value(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
集塵袋 E-Value集塵袋E-Value(2件のレビュー)
499税込549
1セット(3枚)
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC-120SCL専用の集塵袋です。乾燥したゴミの集塵用(タンク内取り付け用)です。
用途交換パーツ。適合機種EVC-120SCL材質
集塵機接続アダプター SK11集塵機接続アダプターSK11(20件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。材質硬質ゴム寸法(mm)集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39硬度硬質ゴム:80~90度
EVC-200SCL用延長パイプ E-ValueEVC-200SCL用延長パイプE-Value(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL種別延長パイプ
クロスフィルター E-ValueクロスフィルターE-Value(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応不可)です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P用クロスフィルタ適合EVC-100・PEVC-120SCL質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×5
EVC- シリーズ用クロスフィルター E-ValueEVC- シリーズ用クロスフィルターE-Value(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
適合EVC-200SCL/200PCL種別クロスフィルター
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ(31件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください) ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)PP付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
タンククランプAssy E-ValueタンククランプAssyE-Value(2件のレビュー)
359税込395
1組
当日出荷
E-Value乾湿両用掃除機EX-20・30SA部品です。タンクとヘッド部を取り付け固定します。
用途掃除機EX-20・30SA部品。タイプEX-20・30用
EVC- シリーズ用フォームフィルター E-ValueEVC- シリーズ用フォームフィルターE-Value
389税込428
1個
当日出荷
適合EVC-200SCL/200PCL種別フォームフィルター
ブラシノズルM E-ValueブラシノズルME-Value(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所でのホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL大きさ全長(cm)7.5先幅(mm)20
カークロウノズル E-ValueカークロウノズルE-Value(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。マット、シートの座面など平らな面の吸引に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用カークロウノズル。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
2in1汎用ノズル(ワイドノズル) E-Value2in1汎用ノズル(ワイドノズル)E-Value(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
適合機種EVC-100/200CL
EVC-200SCL用スキマノズル E-ValueEVC-200SCL用スキマノズルE-Value
279税込307
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。 乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。
用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。適合EVC-200SCL/200PCL/100P種別スキマノズル
ミニノズルアダプタボディ E-ValueミニノズルアダプタボディE-Value(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36全長(cm)15
ブラシノズルM E-ValueブラシノズルME-Value(2件のレビュー)
299税込329
1個
欠品中
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL大きさ全長(cm)6.5先幅(mm)20
集塵ホース E-Value集塵ホースE-Value(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
ラバロン延長コード 10m E-Valueラバロン延長コード 10mE-Value(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。コンセント個数3ツ口コード全長(m)10電線太さ(mm2)1.2電線仕様-種別VCT容量(A)15
隙間ノズル E-Value隙間ノズルE-Value(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細ノズル。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCLサイズM全長(cm)6.5
EVC-100P用フォームフィルター E-ValueEVC-100P用フォームフィルターE-Value(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
液体・湿ったゴミ吸引時のフィルターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P用フォームフィルタ適合EVC-100・PEVC-120SCL質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×160×10
延長アングルパイプ E-Value延長アングルパイプE-Value
279税込307
1本
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長アングルパイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状アングルサイズM全長(cm)10
延長パイプ E-Value延長パイプE-Value(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状ストレートサイズM全長(cm)13
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプモノタロウ(122件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)10吸込仕事率(W)130コード長さ(m)約2.5質量(kg)約4.5付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂タイプ乾湿両用型定格消費電力(W)800風量(m3/min)1.4ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)77本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.9MB)