カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「e-120hp」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50トラスコ品番553-2997材質主成分:エポキシ樹脂色主剤:淡黄色/硬化剤:黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)60(23℃)完全硬化時間(23℃)24時間色(本体)オフホワイト硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性
  • ミックスノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ミックスノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(10個)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,698税込¥6,268
    1本(50mL)
    当日出荷
    透明度に優れ、ガラス/ガラス・ガラス/金属の接着に最適で、また低臭気のため、室内作業にも最適です。 流動性があり塗付作業も容易。 硬化時間が極めて早く、即硬化が求められる応急処置作業に適します。
    用途プラスチック、金属、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7485色クリア容量(mL)50質量(g)70粘度低粘度硬化時間(分)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ接着剤 EA 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 EA 50ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。高負荷部の接着に最適です。金属他各種材質の接着に適しています。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合DC-GUN-50トラスコ品番553-2994材質主成分:エポキシ樹脂色オフホワイト、(主剤/硬化剤)淡黄色/黄色容量(mL)50粘度中粘度可使時間(分)(23℃)20硬化時間(時間)(23℃)24危険等級Ⅲ適合ノズル4090-N(品番:1826921)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00002L危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 2液室温硬化型エポキシ接着剤Hysol

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,698税込¥6,268
    1本(50mL)
    欠品中
    硬化後は極めて透明性に優れているため、ガラス接着に最適です。低臭気のため、室内作業にも最適です。はく離強度が高く、異種材料の接着に適します。
    用途構造用接着、充填封止用。 プラスチック、金属、ガラス仕様ガンタイプ2液混合型トラスコ品番332-7493色ウルトラクリア質量(g)62主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)3.5主な用途プラスチック、金属、ガラス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ接着剤 EA E-30CL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 EA E-30CL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(50mL×10本)
    当日出荷
    硬化後は極めて透明性に優れ、ガラスの接着に最適です。流動性があり塗布作業が容易です。耐衝撃性に優れています。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂色(主剤/硬化剤)ウルトラクリア/ウルトラクリア容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)30主な用途ガラス硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物特性耐衝撃
  • LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。 50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。 混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
    仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 高強度エポキシ接着剤 イージーミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高強度エポキシ接着剤 イージーミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個(6mL)
    当日出荷
    簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
    用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。付属品専用ミキシング皿、ヘラトラスコ品番374-9401色透明主成分(主剤)エポキシ樹脂(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液エポキシ樹脂補修用接着剤 スリーボンド

    2液エポキシ樹脂補修用接着剤

    スリーボンド(28件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(200g)
    当日出荷
    常温硬化型2液性エポキシ樹脂接着剤です。 速硬化タイプです(低温硬化性良好)。
    用途低温時、速硬化性を要する場合の接着。 各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど仕様2液混合型トラスコ品番243-8861色主剤:無色透明/硬化剤:淡黄色透明質量(g)254比重主剤:1.17/硬化剤:1.15可使時間(分)5(at25℃)主な用途各種金属・ガラス、陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなど容量混合比100:100剪断接着力(MPa[kgf/cm2])20(鉄/鉄)硬化時間(時間)24(25℃)粘度(Pa・s)主剤:13/硬化剤:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld  DP460 3M(スリーエム)

    3M(スリーエム) 構造用接着剤 Scotch-Weld DP460

    3M(スリーエム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
    用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
  • 常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤

    スリーボンド(21件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(200g)
    当日出荷
    せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
    用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856色主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    2液室温硬化型エポキシ接着剤です。速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。柔軟性が必要な箇所仕様ガンタイプ2液混合型色グレー容量(mL)50質量(g)80主成分エポキシ樹脂粘度中粘度硬化時間(分)40.0主な用途プラスチック、ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性電気絶縁性危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • エポキシ接着剤 クイックミックス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 クイックミックス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個(14mL)
    当日出荷
    押すだけで、すぐ使える。耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。速硬化タイプだから、スピーディーに接着。
    用途金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチック・木材などの接着に。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番374-5554色透明使用温度範囲(℃)-10~120主成分エポキシ樹脂可使時間(分)約3硬化時間(時間)24(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.014L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) セメダイン

    2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ)

    セメダイン(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
    用途【1.】異種材料(特に金属×樹脂・CFRP)の強力接着に適しています。 例:アルミとカーボン(CFRP)の接合(ドローン部品など)、金属とプラスチックの固定(機械カバー・電子機器部品) 【2.】工業製品・組立用途(家具・車両・建材)に適しています。 例:スチール製オフィス家具(デスク・キャビネット)の組立、自動車・車両部品・建築部材の組立 【3.】金属部品・板金・スポーツ用品の高強度接着に適しています。 例:金属板の貼り合わせ(板金加工、筐体製作)、マグネットや金属パーツの固定付属品ノズル種別2液混合型色A剤:白色、B剤:灰色主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)3硬化時間(分)6(23℃)塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090 CR

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本(50g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    構造用接着剤の強力な接着力。瞬間接着剤の硬化スピード。優れた耐衝撃性と耐振性。150℃までの耐熱性。耐薬品性。5mmまでのギャップを充填。金属、各種プラスチックおよびゴムなどあらゆる素材に対応。低温時(5℃)でも短い固着時間。低白化。良好な耐UV性。オープンタイムが長く大面積にも対応。主剤/硬化剤に着色-混合状態の確認が容易
    用途過酷な環境や困難な使用条件でも優れたパフォーマンスを発揮し、あらゆる製品の設計や組立、補修に対応します。適合面接着使用方法(1)被着材の表面は、油分や汚れ等を取り除ききれいにしておいて下さい。表面は溶剤できれいにし、乾かして下さい。(2)使用時にはPart AとPart Bを混合する必要があります。本製品はミキサーノズルを介してディアルカートリッジから直接塗布することができます。(3)カートリッジを1分上向きに立て掛けて下さい。そのままカートリッジを上向きに保ちカートリッジガンにカートリッジを装着し、キャップを外し両側の液がほぼ均等になる様に少量吐出します。(4)十分に混合するよう混合ノズルと同じくらいの幅と長さの接着剤を捨て打ちして下さい。(5)接合される接着部表面の一方に、混合後の接着剤を塗布して下さい。混合後の接着剤を塗布後、接着する部品を素早く組み付けて下さい。(6)接着剤が完全硬化するまで、接着面を固定するかクランプで締めて下さい。(7)硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。硬化中は接着部品が動かないようにして下さい。完全に硬化するまでは負担をかけないで下さい。使用温度範囲(℃)-40~150主成分シアノアクリレート、エポキシ比重(A)1.01、(B)1.06形態2液-混合要伸び(%)3.6粘度高可使時間(分)3~5外観淡白色(混合時)硬化条件混合後室温硬化粘度(mPa・s)(A)4000~7000、(B)25000~40000危険等級Ⅲ固着時間(分)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比1:1特性耐衝撃性、耐振性、耐熱性、耐薬品性危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)65~69ガラス転移点(℃)88適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • ミックスノズル Devcon(デブコン)

    ミックスノズル

    Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(12個)ほか
    当日出荷
    スクリューノズルで2液を混合しながら吐出できます。
    適合PWⅠ、PWⅡ、1-ミニッツエポキシ、2-トンクリアーエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシジェル危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-40~120℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-E=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-E=研磨
    許容荷重(N)1000
  • エポキシ接着剤 EA Eー60NC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    エポキシ接着剤 EA Eー60NC

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(50mL×10本)
    当日出荷
    低粘度で流動性を有しています。電気的腐食性が少ないです。電気電子部品の接着や封止に最適です。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂色(主剤/硬化剤)黒不透明/淡黄色容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)60硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 2液室温硬化型接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    2液室温硬化型接着剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
    用途構造用接着、充填封止用。各種接着。材質(主成分)エポキシ樹脂容量(mL)50硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、絶縁危険物の性状非水溶性
  • 常温硬化型二液性エポキシ樹脂 スリーボンド

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂

    スリーボンド
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(50mL)
    当日出荷
    硬化速度が速く常温(25℃)で5分程で硬化します。硬化後約30分で実用強度に達します。低温硬化性に優れています。
    用途各種金属・ガラス・陶磁器・タイル・石材・コンクリート・プラスチック・木材・FRP・ゴムなどへの接着トラスコ品番813-0554色(本剤)無色透明、(硬化剤)淡黄色透明質量(g)70主成分エポキシ樹脂硬化時間(分)30(25℃)粘度(Pa・s)(本剤)13、(硬化剤)10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類/指定可燃物危険物の品名第三石油類/可燃性液体類危険物の数量0.05L/0.05LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□20Rシリーズ

    CKD
    ¥11,563~税込¥12,719~
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 ・表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 ・EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材質を使用しています。 ・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 ・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 ・DGUV(ドイツ法定火災保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。 ・使用可能温度:-40~120℃。 ・商品記号により、表面処理が選択できます。USP-A4-HD-E=ショットブラスト / USP-A4-HP-HD-E=研磨
    許容荷重(N)1000