カテゴリ
- 農業機械(50)
- 制御機器(41)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 自動車補修部品(18)
- 作業工具(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 切削工具(6)
- バイク部品(5)
- バイク純正部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 住設機器(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 清掃用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- 渡辺電機工業(15)
- omron(オムロン)(11)
- オーム電機(8)
- ホンダ(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 旭光電機工業(6)
- サンドビック(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- シバタ(フォークリフト)(4)
- SMC(3)
- エスコ(3)
- nepros(3)
- リンナイ(3)
- KSフィルター(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- イーグルクランプ(2)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e-13-t」の検索結果

ポリシャー用替ブラシ(ワンタッチトーロンブラシ)
CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ワンタッチで取り付けられるプレート(プラスチック)付用途床洗い用サイズ(inch)12トラスコ品番336-6669質量(kg)2
エクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ
前田シェルサービス¥17,980税込¥19,7781箱(3個)当日出荷トラスコ品番319-6682質量(g)11.5径(Φ)×全長(mm)21×55質量(g/個)3.83膜面積(cm2)80
LCDモジュール(青発光白文字・バックライト有り・5V)
TINSHARP¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷最大16桁2行、英数字とカタカナ対応で、文字の色は白色。電源は5V、バックライト(青色)も5Vで動きます。 16桁2行のキャラクタLCDモジュールです。ロジックレベル5Vのモジュールです。備考背景 青発光、文字 白発光外形寸法(mm)85×29.5×12.5文字5×7ドット電源電圧【液晶】5V電源電圧(V)+4.8~+5.2機能バックライトありインターフェースパラレル表示範囲(mm)56.2×10.2表示文字数16文字×2行
LeFH-e GT120 LED T13
LeFH-e¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷T13タイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプやナンバー灯に最適。用途ルームランプやナンバー灯にタイプT13定格電圧(V)12/24兼用発光色白色温度(K)6000
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(8枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から93日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1セット当日出荷から66日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
3ポート急速充電器 140W PD USB AC充電器
AOHI(アオハイ)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C×2、USB-A×1で3台同時に合計最大140Wでの充電が可能。AOHICE 3.0温度制御技術を搭載し、高出力でも高温による発熱を制御。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】Nexus 5X/6Pなど。。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ(2020)/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13.3インチ/MacBook Pro 14インチ/MacBook Pro 15.6インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13/XPS 13 2 in 1(9365)/Dell XPS 13 937。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4/Spectre X360/Spectre X2/Spectre Folio/ Spectre-13-af001。【Lenovo】X1/YOGA 730/E490/ideapad 720s-13/ThinkPad X390/C930 13.9インチ/ThinkPad X270/ThinkPad New S2 13.3/ThinkPad T470/Legion/MateBook X Pro/MateBook X/MateBook13。【Samsung】Samsung Notebook9(950XBE)。【Google】Pixelbook/Chromebook Plus(XE513C24)。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15/Xiaomi Air。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2/Surface pro 7/X など。。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 3ポート色イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.3×6.85×3.15
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(拡散反射形)
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷付属品六角ナット、歯付座金(E39-M6)、調整用ドライバ(E39-G17)質量(g)約40(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65検出距離白画用紙100×100mm: 3~50mm材質(ケース)SUS303光源赤外発光ダイオード (870 nm)制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モード入光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)応差(白画用紙)検出距離の15%以下光色赤外線光源(発光波長)赤外(870)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回