カテゴリ
- 農業機械(127)
- パソコン/周辺機器(22)
- バイク部品(21)
- 自動車補修部品(18)
- 制御機器(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 作業工具(9)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 測定用品(4)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(127)
- MOTTERU(12)
- brembo(8)
- iFace(5)
- Vesrah(4)
- EATON(イートン)(4)
- BRAKING(4)
- シバタ(フォークリフト)(4)
- KTC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- JTC(3)
- KSフィルター(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- BELKIN(ベルキン)(3)
- ダイヤトレンド(3)
- 三菱ケミカルインフラテック(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アネスト岩田(2)
- ELPA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e-15-13」の検索結果

ポリッシャー用ドライビングパッド
CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ポリシャーにパッドを装着するための台で、別売ポリシャー用プレートをつけて使用します。用途パッド取付用。
くれ竹筆 うす墨 31号
呉竹¥579税込¥6371本5日以内出荷カートリッジ式。和紙に程よい滲みで、のし書きに最適。基本的な毛筆(中字・うす墨)。材質本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ぺん先:PEs寸法(mm)180×13質量(g)15有効距離(m)筆記:200~400 筆記可能距離はカートリッジインク1本使用時の距離を表記しています。インク水性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
エクセルイージーフィットクリア給水栓エルボ
三菱ケミカルインフラテック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)7日以内出荷仕様PEX管:◯、PB管:◯呼び径Rp1/2×13A寸法L1(mm)30寸法L2(mm)50.7
普通形圧力計(D枠/埋込形) 100Φ 形番:AE15
長野計器¥6,398~税込¥7,038~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約600
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15
長野計器¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷から6日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
<α>広角単焦点レンズ E 15mm F1.4 G(12群13枚/ブラック/Eマウント)
SONY(ソニー)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷Gレンズならではの開放F1.4からの高解像と美しいぼけ味。携行性を高め、撮影の自由度を広げる小型軽量設計。ボディの高速性能を最大限発揮するオートフォーカス性能。優れた操作性と信頼性で動画・静止画撮影をサポート。
リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用ベルト形PK山数3
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
産業用散水ホース コンバット 町野式金具付
本田工業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷散水・送水・消防用ホースです。規格一般品材質(ホース)ポリエステル繊維金具町野式材質(金具)アルミ
バランス・プレッシャー式スチームトラップ
スパイラックス・サーコ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷蒸気配管内の空気を速やかに排出。 コンパクト設計で、高い排出能力。 内部部品の構造が堅牢で、長寿命。タイプバランス・プレッシャー式使用温度範囲(℃)0~250定格PN16使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0寸法E(mm)55接続方式ねじ込み使用流体蒸気材質(キャップ)黄銅鍛造品許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。![ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピース LeFH-e](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70609009-210826-02.jpg)
ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピース
LeFH-e¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷E12ノート、K13マーチ専用のLEDルームランプ。P15キックスのルームランプにも。ノートE12、マーチK13、P15キックスルームランプ専用。製品保証1年間。 6000ケルビン。車内を昼間のように明るく照らします。発光色白色温度(K)6000保証期間1年適合車種ノートE12、マーチK13、P15キックスルームランプ専用
防水C付 LSL-1014 AV ECE認証 LEDナンバー灯
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ナンバーランプの配線をコネクター化。専用ハーネス(掲載の関連商品案内参照)を使用することによって、ナンバーランプ取付時の配線・防水処理作業が短縮でき、工数削減に繋がります。ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプの防水コネクター仕様。Approval number : E13*4R00/19*35417*00。2020年9月15日以降の新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満した番号灯の装着が義務付けになります用途電装パーツ品番JB品番:9893344C電流(A)12V時:0.17/24V時:0.1消費電力(W)2.2入力電圧(V)DC12/24LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~40光束(Lm)91.8LED使用数(個)CREE社製 1.5W 3個搭載防水性IP65
D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から92日以内出荷プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)![[iPhone 17e/16e専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19611326-250516-02.jpg)
[iPhone 17e/16e専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース
iFace¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から3日以内出荷それぞれの長所をあわせ持ったクリア × 手帳型ケース。iFaceの大人気シリーズReflectionのクリア仕様を引き継いだ手帳型ケース。手帳型の機能性を保ちつつ、ステッカーや写真が入れられるクリア背面で自分らしくカスタマイズが楽しめる!。・手にフィットする「くびれ」形状で持ちやすい。・弾力のあるTPUで、端末をしっかり保護。・ワントーンで揃えられたフチとフラップ。・クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能。・背面はポリカーボネートとアクリルのハイブリッド素材で、割れにくい。・フラップにはカードポケット(1枚収納)付き。・Reflectionシリーズ等のiFaceアクセサリーと一緒にカラーコーデが楽しめる。・フラップはケース背面に折り返すことが可能。・サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに。※カメラコントロール機能がない機種は仕様が異なります。・選べる2カ所のストラップホール。・シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる。・iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ。※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。・iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能。※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。その他【ストラップ使用】可【ワイヤレス充電】可【保証】有材質ポリウレタン、ポリカーボネート、アクリル、TPU、マグネット質量(g)【16用】77【16Pro用】78【16e用】80【15・14・13用】76対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone16e / iPhone15 / iPhone14 / iPhone13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【16用】16.2×8.1×1.6【16Pro用】16.6×8×1.8【16e用】16×8.1×1.5【15・14・13用】16.4×8.1×1.6
点灯管FG-1E・5P
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
点灯管FG-1E・4P
ELPA¥293税込¥3221個当日出荷30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)口金E17(ネジ込み式)適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)
KTC¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。仕様パワーフィットセット内容ソケット(六角):B3-055W、07W、08W、10W、12W、13W、14W、15W、17W、19W、21W、22W/ラチェットハンドル:BR390/スピンナハンドル:BS3E/エクステンションバー75:BE3-075/エクステンションバー150:BE3-150/エクステンションバー270:BE3-270/ユニバーサルジョイント:BJ3質量(kg)3.3タイプミリセット商品数18穴角12角差込角(sq.)9.5入数12点ソケット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、15、17、19、21、22ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
Wi-Fi RS-232C 変換アダプター
ラトックシステム¥24,980税込¥27,4781個当日出荷RS-232C機器との接続をWi-Fiで無線化できる変換アダプター用途RS-232C機器をWi-Fi経由で制御・管理。アクセスポイントモード・インフラストラクチャーモード、2つのモードを搭載。駆動電源はACアダプターのほかデバイスからの受給も可能。通信状態がよくわかる通信モニターLED搭載。従来品と比較しセキュリティ機能、通信パラメーターを改善。WF62 Configuration Tool(Windows用 ネットワーク・シリアル設定用ツール)を提供仕様●RS-232Cトランシーバー:SP3232ECY●RS-232C接続コネクタ:D-Sub9Pin(オス) x1●RS-232C通信パラメーター:データビット:7/8bit、パリティビット:None/Even/Odd、ストップビット:1/2、フロー制御:CTS/RTS●RS-232C入出力レベル:ドライバー:ハイレベル出力:+5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力:-5V(min)/-5.4V(TYP)、レシーバー:入力電圧範囲:-15V(min.) ~ +15V(max.)●Wi-Fi Module:ESP32-WROOM-32E-N4●Wi-Fi 送信レベル(class1):13.0~19.5dbm●Wi-Fi 通信周波数:2,412-2,484MHz●対応デバイス:バックアップ電源、磁気カードリーダー、シリアルプリンター、電子天びんなど、RS-232Cポート搭載の機器 ※RS-232Cポートに接続して使用するシリアルマウスはサポートしていません。 ※モデム・TAはサポートしていません。●対応端末:Wi-Fi機能を装備した以下の機種、 WindowsPC、iPhone/iPad、Android搭載スマートフォン/タブレット等セット内容製品本体、電源アダプター、補足文書、保証書材質ABS樹脂質量(g)33対応OSWindows 11/10 (64ビットのみ対応)、iOS、Android外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)35× 74×16電源電圧(V)DC+5消費電流(mA)370(通信時最大:外部電源供給分を含まない)通信方式RS-232C:非同期通信インターフェースRS-232C:EIA/TIA-232-F Standards準拠、 Wi-Fi:2.4-GHz IEEE802.11b/g/n準拠(WPA、WPA2、WPA/WPA2、WPA3、WPA2/WPA3認証対応)動作環境温度:0~55℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)通信速度RS-232C:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400 bps通信距離(m)Wi-Fi :100程度
バーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型
サンワサプライ¥37,980税込¥41,7781個当日出荷Bluetooth/2.4G/有線(USB)の3つの接続が可能なバーコードリーダーで、用途や機器に応じて接続方法を使い分けることができます。液晶画面搭載で読み取ったバーコードの確認や、改行設定などの簡単な設定がオプションコード無しで行えます。操作のしやすい日本語液晶画面です。メモリ内蔵で読み取ったデータをバーコードリーダーに保存し、一括でPCなどの接続機器に転送することが可能です。ネットワークが届かない場所での作業でもバーコードリーダーに読み取ったデータを保存することが出来て、液晶画面でも確認が出来るので安心して作業ができます。バイブレーション機能搭載。静かな場所や騒音のある場所でも読み取りが出来たかどうかを振動で判断できます。病院での夜勤で使用したり、機械音が大きい工場などでの使用にも向いています。電池残量の目安のアイコン表示でどれくらい電池残量があるか視覚的にわかります。仕様走査速度:65frame/sec(スキャンスピード)適合PCS値:≧15%、80-180mmEAN-13(13mil)、70-420mm2次元QR Code(20mil)、読取可能コード(1次元):EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 CompositeJapanese Post、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Codablock A,Codablock Fセット内容充電ケーブル、製品本体、取説寸法(mm)70-180※バーコードの解像度などによって異なります。電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.0対応OSiOS 14~17、iPadOS 14~17、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応※iOS,Androidへの出力は対応しません。接続方式2.4GHzワイヤレス,BluetoothUSB(有線)範囲通信:10m(Class2)※使用環境によって異なります。対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種対応車検証QR:対応※使用環境によっては使えない場合もあるので検証機での確認が必要です。光源白色LED工場確認中消費電流(mA)(動作時)250インターフェースUSB HIDメモリー16MB充電時間6時間動作時間約12時間充電時間分解能(m)1次元コード:0.015il読取方式CMOS1280×800深度(m)読取1次元Code39(4il)
エレベータ吊フック
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷公共住宅標準詳細設計図集 E-115-C・公団住宅標準詳細設計図集。jE-117/AE-135-C・大阪府営住宅標準詳細図集 E-204仕様鋼製材質丸鋼径(Φ)【丸鋼】22寸法H(mm)250寸法W(mm)806仕上シンクロメートメッキ





























![ノート[E12系]専用設計LEDルームランプ タイプB 1ピース LeFH-e](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70609009-210826-02.jpg)





![[iPhone 17e/16e専用]iFace Reflection ダイアリー ポリカーボネート クリアケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19611326-250516-02.jpg)