カテゴリ

  • オフィス家具(1,629)
  • 制御機器(1,576)
  • メカニカル部品(1,421)
  • 農業機械(1,300)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,281)
  • 切削工具(1,029)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(993)
  • パソコン/周辺機器(732)
  • 測定用品(641)
  • 空調・電設資材(542)
  • バイク部品(478)
  • 物流用品(305)
  • 作業工具(305)
  • 事務用品(289)
  • 電気材料(259)
  • 安全靴・作業靴(236)
  • 自動車補修部品(234)
  • 機構部品(219)
  • 配管・水廻り設備部材(215)
  • 作業服(206)
  • 照明(152)
  • ねじ・ボルト・釘(146)
  • 家電(141)
  • 介護用品(140)
  • 建築金物(121)
  • 日用品(107)
  • はんだ関連・静電気対策用品(86)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(82)
  • 科学研究・開発用品(79)
  • 研磨材(79)
  • 店舗什器・備品(69)
  • 清掃用品(62)
  • カー用品(61)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 学童・教育用品(46)
  • 溶接用品(45)
  • 卓上消耗品(44)
  • 接着剤・補修材(39)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 手袋(37)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • 防犯用品(32)
  • 医療(30)
  • バッテリー・電装(29)
  • 自転車部品(28)
  • 電動工具(28)
  • 厨房用品(27)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 保管用品(24)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(24)
  • 空圧工具(24)
  • 梱包用品(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 縫製用品(22)
  • 安全用品(21)
  • 整備工具・収納(20)
  • 安全保護具(20)
  • 防災用品(19)
  • 食品・飲料(16)
  • 塗料(15)
  • 安全標識(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 洗車・清掃(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 住設機器(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 農具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • タイヤ・足回り(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • テープ(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • マスク(3)
  • 理美容(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 進物(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • エンジン工具(1)

「e-4」の検索結果

15,013件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ) 丸万チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ)丸万(16件のレビュー)
679税込747
1パック(200枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。 ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。
透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
一液縮合型RTVゴムKE-45 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-45信越化学工業(153件のレビュー)
999税込1,099
1本(100g)ほか
当日出荷
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)種別一般工業用使用温度範囲(℃)-50~200破断伸度(%)350比重1.05(23℃時)体積抵抗率(Ωcm)5T指触乾燥時間(分)6硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]硬化方式脱オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz3.0誘電正接 50Hz5×10-3引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)危険物の類別指定可燃物
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(319件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ハロゲンランプ H4 12V  Eマーク付 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付STANLEY(スタンレー電気)(45件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
フラットファイルA4E スマートバリューフラットファイルA4Eスマートバリュー(8件のレビュー)
549税込604
1パック(10冊)ほか
当日出荷から4日以内出荷
A4ヨコ型のフラットファイル。
サイズA4-E種類フラットファイルグリーン購入法適合穴数2穴タイプヨコ型収容数150枚材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン背幅(mm)17.5穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)226×312
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
369税込406特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ファイルボックス-FS EタイプA4 ジャスボックス コクヨファイルボックス-FS EタイプA4 ジャスボックスコクヨ(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
A4サイズの書類がピッタリ収まる高さにしました。通常のA4-Eサイズのボックスに比べ20mm低くなっていますので、収納効率がアップします。 段ボール
サイズA4材質段ボール(古紙パルプ配合)高さ(mm)240外幅寸法(mm)317背幅(mm)102紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)
クリップボード A4E リヒトラブクリップボード A4Eリヒトラブ(3件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
サイズA4綴じ枚数20タイプタテ
小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□Nomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から61日以内出荷
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
沖電気純正 イメージドラム ID-M4E 沖データ(OKI)沖電気純正 イメージドラム ID-M4E沖データ(OKI)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
適合機種メーカー沖データ適合B432dnw/B431dn/B431dnB/B411dn/B411dnB感光体種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
リコイルスタータ部品E2125TS-1/4 新ダイワリコイルスタータ部品E2125TS-1/4新ダイワ(1件のレビュー)
93税込102
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
フラットファイルPP A4E ビュートンフラットファイルPP A4Eビュートン
199税込219
1冊
当日出荷
耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル
厚さ(mm)表紙:0.5サイズA4タイプヨコ種類フラットファイル外寸(mm)縦226×横311背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
eセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁) サンワサプライeセキュリティ(ダイヤル錠、小・4桁)サンワサプライ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
自由に暗証No.を設定できるダイヤル式です。 <錠のダイヤルセット方法> ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。(出荷時0000) 1.ダイヤルを出荷時の0000にした後、U字型金具を引き上げます。 2.U字型金具を真上から見て反時計回りに90°回します。 3.U字型金具を中に押し込んだままダイヤルを回して、お好きな番号にします。 4.U字型金具を元の位置に戻し、穴に差し込みます。 5.ダイヤルを回せばロックは完了です。 (ダイヤルは必ず4個とも回してください)
桁数4金具部太さ/直径3mm、内寸/W9×H20mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×62.2アズワン品番64-0858-26
e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ4P 10個パックSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
E205 4kgセット コニシE205 4kgセットコニシ
18,980税込20,878
1セット(4kg)
当日出荷
超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。 硬化後の耐水・耐久性に優れます。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修にトラスコ品番799-7574材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明容量(kg)4硬化時間24時間(23℃)
エンジンカバー部品E2125TS-1/4 新ダイワエンジンカバー部品E2125TS-1/4新ダイワ
53税込58
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
チェンブレーキ部品E2125TS-1/4 新ダイワチェンブレーキ部品E2125TS-1/4新ダイワ
78税込86
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
フラットファイル(Yタイプ)B4-E青 コクヨフラットファイル(Yタイプ)B4-E青コクヨ
229税込252
1冊
当日出荷
サイズB4-E材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)360高さ(mm)267タイプヨコ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)380背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157
個別フォルダーE A4横 スマートバリュー個別フォルダーE A4横スマートバリュー
1,598税込1,758
1パック(10組)ほか
当日出荷
シンプルで使いやすい。片面(表側)クラフト紙を使用しています。 ファスナー用の切れ目があります マチ用の折り目が10mm間隔で2本入っています(最大マチ幅20mm)
サイズA4-Eクラフトグリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー寸法(mm)(見出し部)15坪量(g/m2)270外形寸法(縦×横)(mm)240×311
LED電球 E17 C形 4W オーム電機LED電球 E17 C形 4Wオーム電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
欠品中
消費電力4.0Wで40形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)440全長(mm)110質量(g)28定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)110外径(mm)35
引締機 KK4E型 ケイケイ引締機 KK4E型ケイケイ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
エステルバンド専用機で長尺のまま使用出来る便利な機種です。
トラスコ品番646-7239全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンドエステルバンド
カラー仕切カード6山A4E10組 コクヨカラー仕切カード6山A4E10組コクヨ
2,398税込2,638
1パック(10組)
当日出荷
書類検索の効率アップ 半期ごとの管理に最適です とじ穴間隔/80mmピッチ コクヨチューブファイル・Kファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。 6山見出しに再生紙を使用しています。
サイズA4-E仕様1組/6山見出し+インデックスタイプ6山穴数2外寸横幅(mm)297紙質再生材配合率/カラー仕切りカード・インデックス:古紙パルプ配合率50%とじ仕様80mmピッチ山高さ(mm)10グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)210
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から9日以内出荷
形XG4E専用
材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 マジックタイプ 4E STATUSUNI(ステータスユニ)安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 マジックタイプ 4ESTATUSUNI(ステータスユニ)
3,398税込3,738
1足
4日以内出荷から9日以内出荷
安全基準「S種相当(普通作業用/10±0.1kN)」の軽量なマジックタイプの安全靴です。先芯の素材には軽量かつ剛性に優れたポリカABS(PC+ABS)を内蔵し、耐候性はもちろん難燃性や絶縁性に長けています。表皮は全体的に軽量な人工皮革、つま先部分は耐久性に優れた天然皮革を採用しています。ミッドソールには衝撃吸収力の高いEVA、足底にはグリップ力の高いパターンを配したラバーソール。忙しい現場や急な対応が必要な職種こそ、素早い脱ぎ履きが可能なマジックタイプをお勧めします。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフ達の安全対策。ゆったりな足幅4Eサイズ。形状ローカットブラックタイプ【スニーカー】マジックタイプ種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革(PVC)、天然皮革(先端)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約320(26cm)足幅4E材質(先芯)ポリカABS (PC+ABS)甲被タイプマジックタイプ
e-CON延長ケーブル4P SUS(エスユーエス)e-CON延長ケーブル4PSUS(エスユーエス)
510税込561
1本
当日出荷
入力用のケーブルの延長で使用します。
ケーブル長(m)2
クリップボードE B4 1/4 コクヨクリップボードE B4 1/4コクヨ(1件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
伝票や喫茶店・レストランのお会計の整理に 複数のクリップボードを整理するのに便利な、スタッキング機能が付いています。 ペンホルダーが付いていて便利です。 フック掛けが付いています。
サイズB4 1/4-E材質本体・クリップ:R-ABS寸法(mm)適合用紙/91×257縦(mm)292横(mm)110紙質再生材配合率/本体・クリップ:R-ABS80%グリーン購入法適合
e-CON(ミニクランプ)4極 ユーボンe-CON(ミニクランプ)4極ユーボン
3,598税込3,958
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)
リサイクルドラム 沖データ対応 ID-M4E エクシアリサイクルドラム 沖データ対応 ID-M4Eエクシア
9,498税込10,448
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクルブラック適合規格E&Qマーク対応機種B411dn/B411dnB/B431dn/B431dnB/B432dnw印字枚数30000枚保証期間18ヶ月純正品番ID-M4ERoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーOKI
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
3,298税込3,628特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-4-000Eシリーズ(4-40UNC ピッチ0.635)廣杉計器(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径#4-40種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
のびーるファイルエスヤードA4E セキセイのびーるファイルエスヤードA4Eセキセイ
399税込439
1冊
当日出荷から翌々日出荷
カラフル表紙でカラー分類できます。 書類の量にあわせて背幅が最大8cmまで伸びます。 ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。 書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。
材質とじ具:ABS PP PP+EVAダブル型(差込表紙二重式)サイズA4-Eタイプヨコ穴数2穴寸法(縦×横)(mm)215×307とじ厚(mm)80(背幅17~97)最大収納枚数(枚)800材質(表紙)再生ファイル用紙グリーン購入法適合
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo D20-30 66E9KAC4JP 19.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo D20-30 66E9KAC4JP 19.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo D20-30 66E9KAC4JPサイズ19.5インチ(1600×900)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
LED電球 T形 E26 4W オーム電機LED電球 T形 E26 4Wオーム電機
799税込879
1個
当日出荷
消費電力4.4Wで白熱電球40W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:136.3ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
口金E26光色昼光色定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)600全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)4定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)136.3定格入力電流(mA)82
安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4E STATUSUNI(ステータスユニ)安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4ESTATUSUNI(ステータスユニ)
3,398税込3,738
1足
4日以内出荷から9日以内出荷
安全基準「S種相当(普通作業用/10±0.1kN)」の軽量な紐タイプの安全靴です。先芯の素材には軽量かつ剛性に優れたポリカABS(PC+ABS)を内蔵し、耐候性はもちろん難燃性や絶縁性に長けています。表皮は全体的に軽量な人工皮革、つま先部分は耐久性に優れた天然皮革を採用しています。ミッドソールには衝撃吸収力の高いEVA、足底にはグリップ力の高いパターンを配したラバーソール。細かくフィット感を調整できる紐タイプならではの履き心地です。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフ達の安全対策。ゆったりな足幅4Eサイズ。形状ローカットブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革(PVC)、天然皮革(先端)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約300(26cm)足幅4E材質(先芯)ポリカABS (PC+ABS)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
サーモラベル(R)-4E 日油技研工業サーモラベル(R)-4E日油技研工業
5,798税込6,378
1箱(20枚)
翌々日出荷
全温度域で5℃間隔なので、より細かい温度チェックが必要な箇所に使用することができます。耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野に渡って活用されています。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気に対する耐久性に優れています。裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙を剥がすだけで、側温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途屋内外の発熱・加熱温度管理/電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検/熱処理工程管理/流通時の温度管理温度範囲(℃)50~110精度(℃)変色:±2
エアクリーナ・キャブレタ部品E2125TS-1/4 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品E2125TS-1/4新ダイワ
92税込101
1個ほか
3日以内出荷
e-CON延長ケーブル4P/10m SUS(エスユーエス)e-CON延長ケーブル4P/10mSUS(エスユーエス)
1,250税込1,375
1本
当日出荷
入力用ケーブルの延長に使用します。
ケーブル長(m)10
フラットファイル(Yタイプ)A4-E青 コクヨフラットファイル(Yタイプ)A4-E青コクヨ(1件のレビュー)
149税込164
1冊
当日出荷
サイズA4-E材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS幅(mm)313高さ(mm)226タイプヨコ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)313背幅(mm)18穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)収納寸法(mm)15収納枚数(枚)150とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 157
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら