カテゴリ
- 農業機械(354)
- バイク部品(293)
- メカニカル部品(118)
- 制御機器(113)
- FA担当者のオススメ新商品(106)
- 切削工具(106)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 測定用品(58)
- 空調・照明・電設資材(46)
- 電気材料(39)
- 自動車補修部品(36)
- パソコン/周辺機器(36)
- 機構部品(29)
- 家電(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 研磨材(12)
- 電動工具(12)
- 物流用品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- オフィス家具(7)
- 事務用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 防災用品(6)
- 空圧工具(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 作業工具(5)
- 建築金物(4)
- 医療(4)
- 食品・飲料(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- カー用品(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 縫製用品(3)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(266)
- 黒田精工(96)
- ホンダ(87)
- コガネイ(54)
- 理研計器(38)
- RS PRO(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(30)
- brembo(28)
- ワルター(27)
- ALCANhands(26)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- AFAM(アファム)(22)
- ALBA(アルバ)(20)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- NTB(18)
- CKD(17)
- SWAGE-LINE(17)
- JB-POWER(16)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「e-400」の検索結果

NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch
NETGEAR¥9,998税込¥10,9981台当日出荷NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K適合マルチキャストグループ:128材質金属質量(kg)0.5ポート数8電源外部電源入力 : 12V/1.5A接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)最大3.7動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2463431
ツーリング 高精度コレットチャック E400
セコ・ツールズ・ジャパン¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷BT(2面拘束)主軸用ホルダです。寸法LB(mm)38寸法LF(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)108.4寸法LPR(mm)60
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ)
CKD¥78,300~税込¥86,130~1台5日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
放射線遮蔽インソール バイオラバーRSM E400
バイオラバー¥23,980税込¥26,3781足当日出荷から翌々日出荷靴底に挿入するだけで地表からの放射線を簡単に低減できます。 X線を92%以上、γ線(Cs137)を含むミックス線を最大約50%遮蔽します。 使用される靴の形状に合わせてハサミなどで容易にカットができます。 表面に施した特殊処理加工により洗浄が容易にできます。用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン質量(kg)0.3色ブラック
放射線遮蔽服ウェア バイオラバーRSM E400
バイオラバー¥23,980~税込¥26,378~1着当日出荷から9日以内出荷用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に仕様【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽材質重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン色ブラック
RP-60E用#400研磨スターターセット
マイト工業株式会社¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷セット内容PHSZ-400・PBFE-700・PBHL-2000×各1RoHS指令(10物質対応)対応
どでかポスト
ケイ・ジー・ワイ工業(45件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
バイク用 オイルフィルター マグネット付き GS400E/バンディット400 オイルエレメント Oリング付き
MAD MAX(マッドマックス)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷炭素堆積物、すす粒子などの不純物をろ過する事でエンジンの摩耗を減らしエンジンの性能を向上させます。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。用途バイク用主な適合純正品番16500-45810、16500-45820適合車種【SUZUKI】GF250(85-87)、 GS250FW(82-85)、GSX250E(82-87)、GSX250L(82-85)、GSX250T(82-85)、GSX-R250(87-88)、GS400(76-80)、GS400E(91-97)、GSX400E(82-86)、GSX400F(81-82)、GSX400F(88-92)、GSX400FW(82-85)、GSX400L(81-82)、GSX400インパルスFS(82-83)、GSX400インパルスX(86-87)、 GSX-R400(84-85)、GSX-R400(86)、GSX-R400(88)、GSX-R400(89)、バンディット(89-94)、バンディットV(91-94)、バンディットVZ(97-00)、GS650G(81-83)、GS750GL(81-82)、GSX750E(81-85)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400
Canon¥11,980税込¥13,1781個当日出荷スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)質量(kg)約1.7形式フラットベッド型(原稿固定型)消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3エコマーク認定認定ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42光源RGB 3色LED時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi使用環境温度(℃)5~35電源供給USBバスからの供給読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビットグリーン購入法適合走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取りエコマーク認定番号18 155 026
紙エンボス 緩衝材養生シート 1本
今村紙工(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。用途壁面等、屋内外の養生材として仕様ミシン目加工:無、個別包装:有材質ライナー280g/m2形状ロールタイプ色茶色巻芯径(Φmm)50
保護キャップ
岩田製作所¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から6日以内出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットサイズ・マルチメータ i400E電流クランプ付キット 101/i400E
フルーク(FLUKE)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷平均値測定 デューティ比測定 1m落下試験合格 推奨ケース C50用途ポケットサイズ・デジタル・マルチメーター付属品TL75テストリード、SMART STRAP適合D仕様:入力インピーダンス10MΩ、確度0.25%寸法(mm)130×65×27周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz電池単4電池×2交流電圧6.000V、60.00V、600.0V (40~500Hz)、600.0mV直流電圧6.000V、60.00V、600.0V抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm入力インピーダンス75MΩ保証期間1年防塵防水性能IP40静電容量50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF確度抵抗:±(0.5%+2カウント)使用電圧範囲0~6 kV DCもしくはACピーク保管温度範囲(℃)-30~60動作温度範囲(℃)0~40基本確度直流電圧:±(0.5%+3カウント)、交流電圧:±(1%+3カウント)、静電容量:±(2%+5カウント)、周波数:±(0.1%+3カウント)、交流mV:±(3%+3カウント)カテゴリー測定:CAT III 600Vカウント方式表示:6000
先生のごほうびスタンプ
ビバリー¥2,498税込¥2,7481個(4個)当日出荷から翌々日出荷メッセージ付きスタンプ4個セット。インクパッド不要で約1000回押せる浸透印。キャラクターたちが頑張りを褒めてくれます。材質ABS、PE、PP、AS、油性顔料、PET、紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納ケース】82×83.5×36インク色赤直径(mm)【スタンプ捺印】27
折りたたみ簡易トイレ 処理袋1ロール(12枚) 非常用 トイレセット
マリン商事¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷折りたためる防災トイレ。水洗いOK!いつでも清潔。折りたたんでコンパクト。工具不要!誰でも簡単組立。ゆったりサイズでどなたでも快適。1台5役!トイレ以外の用途でも使用可能(踏み台/イス/コンテナ/ゴミ箱)用途災害時やアウトドアなどに。車載用としても。マリン商事 簡易トイレ 災害用トイレ 非常用トイレ 仮設トイレ 踏み台 ゴミ箱 折り畳み 頑丈 コンパクト付属品処理袋(1ロール/12枚分)材質ポリプロピレン質量(kg)(約)1.4色グリーンタイプポータブルタイプ耐荷重(kg)100本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)収納時:29×33.5×11.5、使用時:29×33.5×30
電動消しゴム 電池式
サクラクレパス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷携帯に便利な電池式です。軽量タイプです。用途製図・デザイン図面修正用付属品替えゴム4種類各5個、替えゴムホルダー2個、単4乾電池2本トラスコ品番818-4512材質ABS樹脂タイプ電池式奥行(mm)25縦(mm)30横(mm)140色(本体)ブルー繰り返し・詰め替え対応
インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ソケットを延長するバーです用途インパクトレンチで使用します
目盛付平形スコヤ
SK(新潟精機)¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
カチオン性セメント系クラック補修材 クラックイレイザー
ヤブ原産業¥4,698税込¥5,1681本当日出荷カチオン性粉末樹脂配合で、高強度・高耐久・高接着です。Vカット不要で微細なクラックに施工可能です。「混ぜる」→「流し込む」→「削る」だけの簡単施工です。用途コンクリート・モルタル床に発生したクラック(0.2~2mm)の簡易補修に。付属品計量カップトラスコ品番722-4004材質特殊セメント色グレー容量(kg)0.4可使時間(分/25℃)60危険物の類別非危険物施工面積(m2)30M
カルックス紳士
アトム¥4,898~税込¥5,388~1足3日以内出荷超軽量!足もとふわふわの新感覚長靴。 一般ゴム長靴の半分以下の計量!(メーカー比) とにかく軽くて疲れません。 汚れが入りにくい履き口カバー付。 見た目によらず丈夫な構造! 抗菌効果のあるインソール付。材質本体:ポリオレフィン、カバー:ナイロン形状ハイカット色紺種類作業靴機能抗菌・軽量対象男性用靴タイプ長靴
マックスロックホースシャンクアダプターアルミニウム
フルネスジャパン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
電動ドライバー
ベッセル¥53,980税込¥59,3781台翌日出荷から8日以内出荷ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。 スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。 熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。 モーターの性能を最大限に生かす回路設計。 使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。 作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。 より正確に、より確実にトルク調整。 長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。材質PC+エラストマー
ジョイントライン スネーク
PROMATE(プロメイト)¥8,598~税込¥9,458~1セット(3本)当日出荷から8日以内出荷継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に曲げ半径(mm)150以上で使用
...