カテゴリ
- 農業機械(79)
- 制御機器(11)
- 事務用品(7)
- 自動車補修部品(4)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(79)
- カラークリエーション(7)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- 日本モレックス(molex)(4)
- ELPA(2)
- 象印マホービン(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- KSフィルター(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TDK(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 二葉電機製作所(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 廣杉計器(1)
- 協和ハーモネット(1)
- VISHAY(1)
エコロジープロダクト
価格
「e-40m」の検索結果

ガラス編組チューブ
協和ハーモネット(18件のレビュー)¥779税込¥8571袋(1m×2本)当日出荷すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm
廣杉計器¥169税込¥1861個3日以内出荷種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)色乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×40ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)
カラークリエーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)
カラークリエーション(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(50個)当日出荷仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(50個)当日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック
カラークリエーション(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅
カラークリエーション(2件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 黄色に黒文字
カラークリエーション¥699税込¥7691個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-12YW 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:黄、文字:黒
ネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字
カラークリエーション(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-6WE XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 透明に黒文字
カラークリエーション¥699税込¥7691個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m対応 対応テープカートリッジ:XR-12X 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:透明、文字:黒
MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRAJ-100140 純正
ELPA¥569税込¥6261個翌々日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRAJ-100140 ( CNRAJ100140 CNRAJ 100140 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-D36M1 NR-D42M1 NR-DL36M1 NR-DL42M1 NR-E40S1 NR-E40S2 NR-E45M1 NR-E54M1 NR-E54M2適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRAJ-100140
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホールタイプ スタンダードレバータイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から6日以内出荷MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正
ELPA(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番CNRMJ-107220
PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥549税込¥6041個当日出荷から8日以内出荷MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。 芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。 結線は安易に出来る圧接方式です。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-55to+105耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
PSシリーズ ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥659税込¥7251個3日以内出荷から110日以内出荷MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。 芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型の為、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。 結線は安易にできる圧接方式です。材質インシュレーター:ガラス入りPBT、レバー:ナイロン、スプリングピン:ステンレス鋼、パッシベイト、ピンコンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ)(結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)1絶縁抵抗1000MΩ以上
ゴムマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)7日以内出荷図解NoBP2521MA 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、MP254HK-1 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.37、GKP251 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.31、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、MP2530E-S 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、BP2521A 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.7、BP254A 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、GKP250 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.28、GKP252 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.31、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、BEP25 本体部品_No.39、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP2541H 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、BP254A-1 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.51、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2530E2 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2530E-K 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.51、GKP254E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MLP252E 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、GKP252E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.32、BP254 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.44、BP254B 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP2521AS 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.7、GKP252-1 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、GKP254E-1 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2530E-M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.7
ATB2012-75011-T TDK バラントランス 2 x 1.2 x 1.2mm 1.2GHz
TDK¥369税込¥4061袋(5個)7日以内出荷仕様アンバランスインピーダンス = 75Ωバランスインピーダンス = 75Ω最大挿入損失 = 1.2dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 4寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm高さ = 1.2mm長さ = 2mm幅 = 1.2mm最大周波数 = 1.2GHz最小周波数 = 50MHz最大動作温度 = +85℃最低動作温度 = -40℃TDKバラントランスSMD、ATBシリーズ. チップバラントランスATB3225シリーズは、低挿入損失と優れたバランスパラメータが特長です。 従来のバランより小さい筐体サイズ 周波数帯域幅は、ATB3225-75011CTが5 → 200 MHz、ATB3225-75032CTが5 → 100 MHz、ATB3225-75034CTが1 → 100 MHz RoHS指令対応 ケーブルモデム用. ATB2012シリーズはインピーダンスシステム用に開発、インピーダンス比1:1 ATB2012-50011及びATB2012E-50011Mは50 Ωインピーダンス用、ATB2012-75011及びATB2012E-75011Mは75 Ωインピーダンス用 周波数帯域幅は、ATB2012-50011が40 MHz → 860 MHz (標準IL = 1.0 dB)、ATB2012E-50011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL =1.0 dB)、ATB2012-75011が50 MHz → 1.2 GHz (標準IL = 0.8 dB)、ATB2012E-75011Mが400 MHz → 1.8 GHz (標準IL = 1.0 dB) 用途: テレビや携帯端末のチューナー(DVB-T/H、ISDB-Tなど)、STB / チューナーの出力分割器RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 SABREシリーズ
日本モレックス(molex)¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷仕様オス・メス:オス●併用可能製品:Sabreコネクタハウジング●シリーズ:Sabre●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●シリーズ番号:43178●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+75℃●UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P15
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)7日以内出荷規格P15(NBR-CD)部品名称Oリング P15図解NoUL1040DC 部品_No.10、UL2040DC 部品_No.10、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.40、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.40、UL2050D 部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.39、UL1020D 部品_No.10、MW270B 工業用ポンプ部品_No.49、MW2HP35ER6-U 部品_No.40、MW230 部品_No.50、UL2030DCH 部品_No.10、MW2HP50B 部品_No.40、UL1060DC 部品_No.10、UL1030D 部品_No.10、UL1040D 部品_No.10、MW2HP40G 部品_No.41、UL2050DS 部品_No.10、MW2HP351EL6 部品_No.57、MW2HP50EL6 部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.40、MBW270E-M ポンプ部品_No.50、MW2HP35B(2004) 部品_No.39、MKW1116B ポンプ部品_No.38など
Molex 端子 Sabreシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Sabreコネクタハウジング シリーズ = Sabre 適合電線サイズmm2 Min = 0.8mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 16AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 43375 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +75℃UL E29179/UL1950、CSA LR19980. Sabreコンタクト / 工具. 優れたコンタクト信頼性を実現する4ポイント電気コンタクト 14-18 awg Sabreフラットブレード圧着端子用の圧着ハンド工具 43178電線対電線シリーズに最適な有効化 / 無効化工具 端子をハウジングから抜き取るための抜き取り工具長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)10質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
ホースメネジナカシン
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格25MMヨウ図解NoMP2530E-S 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.42、GKP250 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.27、BP2521MA 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP2521AS 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.6、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.6、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、GKP254E-1 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP2521A 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.6、MP254HK-1 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.36、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.43、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、MP2530E2 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、MLP252E 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP254A 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP254A-1 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、GKP252E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP254 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.41、GKP254E 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.40、MP2530E-M 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.43、GKP252-1 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースメネジナカシン_No.27、GKP251 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP254B 本体 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、GKP252 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.30、BP2541H 付属品部品 ホースメネジナカシン_No.7、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.40、MP2530E-K 本体,付属品部品 ホースメネジナカシン_No.43、BEP25 本体部品_No.38
ハキダシベンザ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷図解NoMSW1211S ポンプ部品_No.43、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.38、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.37、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.40、KSW10-M ポンプ部品_No.37、MS172EMRA ポンプ部品_No.39、MPW3000E ポンプ部品_No.41、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.37、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 ハキダシベンザ_No.37、GSW10C-M ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.37、GS17EM ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.35、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.36、GSW105 ポンプ部品 ハキダシベンザ_No.36、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.37、MSW-71-K 動力噴霧機部品_No.38、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 ハキダシベンザ_No.37、GKW15B ポンプ部品_No.37、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.39など
トリツケヨウリヨウシヨ
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷備考マキシャ40M(E500)規格マキシヤ40M(E500)部品名称トリツケヨウリヨウシヨ図解NoSSA-E500DX オプション(2)(巻車40m)部品_No.18、SSA-E540DX オプション-2(巻車40m)部品_No.18、SSA-G535 オプション(3)部品_No.18、SSA-G550 オプション(2)部品_No.18、SSA-E500KP オプション-2(巻車40m)部品_No.18、SSA-E500DX-120 オプション-2(巻車40m)部品_No.18、SSA-E541DX オプションー2 (巻車40m 座席)部品_No.18、SSA-E501DX オプション-2(巻車40m)部品_No.18
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥909税込¥1,0001個8日以内出荷規格PT3/8XPT1/4部品名称ブツシユ図解NoMBW270E-M 本体部品_No.39、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.40、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.40、MBW270E-M 付属品部品_No.6、MBW270E-K 付属品部品_No.6、MBW270E-K 本体部品_No.39、NCD-10ST-1 ブロワ部品_No.38
ホースバンド
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷規格90ヨウ図解NoGKP801E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.36、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースバンド_No.43、GKP800E 本体,付属品部品 ホースバンド_No.35、MP8030E-K 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40、BP804A-1 ホンタイ、フゾクヒン部品 ホースバンド_No.36、MP8030E-2M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40、MP8030E-M 本体,付属品部品 ホースバンド_No.40