カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「e-5222」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力乾燥剤 ドデカラット エツミ強力乾燥剤 ドデカラットエツミ
349税込384
1個
当日出荷
カメラ・レンズ・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に!強力な吸湿力で大切な機材を湿気・カビ・錆び・虫食いから護ります。カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも。使用の目安は約30Lのスペースに1袋、温度、湿度、容器の密閉度などにより異なりますが、おおよそ6~12ヶ月程度の期間が目安。それ以前でも吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。外装袋はチャック付きなので、保管にも便利。信頼の日本製です。 日本石灰乾燥剤協議会 認定商品内包
容量(g)1袋:50主成分酸化カルシウム(CaO)使用の目安30Lスペースに1袋使用期間6-12ヶ月(開閉の頻度、環境、容器によって異なります)
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
51,980税込57,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
感震機能付(ドア付) 日東工業感震機能付(ドア付)日東工業
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
719税込791
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6954-54
金属皮膜固定抵抗器 0.4W 22kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.4W 22kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
769税込846
1セット(100個)
欠品中
Yageo MF0 シリーズ 22k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-7008-05
感震機能付+非常用一次送り回路付 日東工業感震機能付+非常用一次送り回路付日東工業
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
HPD形ホーム分電盤(ドア無) 日東工業HPD形ホーム分電盤(ドア無)日東工業
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から5日以内出荷
エコキュート(一次側)+IH対応 日東工業エコキュート(一次側)+IH対応日東工業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
太陽光発電システム対応(一次側) 日東工業太陽光発電システム対応(一次側)日東工業
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
感震機能付(ドア無) 日東工業感震機能付(ドア無)日東工業
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
エコキュート+IH対応 日東工業エコキュート+IH対応日東工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業HCD形ホーム分電盤(ドア付)日東工業
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
エコキュート・電気温水器+IH対応 日東工業エコキュート・電気温水器+IH対応日東工業
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ 日東工業HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ日東工業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
スチール製 ドア付ホーム分電盤
用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
ケーブル小型Wウィンチ PROMATEケーブル小型WウィンチPROMATE
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
寸法(mm)730×200×145質量(kg)9.6定格電流(A)1.5(50Hz)/1.9(60Hz)100V 90W巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:5.7引張強度(kN)低速:2.2高速:1.4
Ezライン(フタなし) 河村電器産業Ezライン(フタなし)河村電器産業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
499税込549
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 22k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6996-68
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 220Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 220Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
12,980税込14,278
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 220 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6988-87
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
709税込780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6996-35
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
17,980税込19,778
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:22kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6998-45
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 220Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 220Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
639税込703
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6985-40
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 22Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 22Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
16,980税込18,678
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズの 22 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数の金属混合合金や受動材料を、慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7005-25
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 22Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 22Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
509税込560
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7007-30
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 220Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 220Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
15,980税込17,578
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 220 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6995-02
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 22Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
17,980税込19,778
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 22 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7008-95
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 22Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 22Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
11,980税込13,178
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズの 22 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数の金属混合合金や受動材料を、慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6993-53
金属皮膜固定抵抗器 0.4W 220Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.4W 220Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
759税込835
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 220 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-7007-28
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 220Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 220Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
519税込571
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6998-44
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 22Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 22Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
669税込736
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6994-74
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220kΩ ±1% 1箱 5000個入YAGEO
17,980税込19,778
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 220k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています
仕様●抵抗:220kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6997-80
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220Ω ±1% 1箱 5000個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220Ω ±1% 1箱 5000個入YAGEO
17,980税込19,778
1箱(5000個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 220 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。
仕様●抵抗:220Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7003-65
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
719税込791
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-7013-29
IH対応 日東工業IH対応日東工業
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)