カテゴリ
- 制御機器(14)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- YAGEO(18)
- テラル(2)
- PROMATE(プロメイト)(1)
- 河村電器産業(1)
- WIDIN(1)
- エツミ(1)
「e-5222」の検索結果
特価

HCD形ホーム分電盤(ドア付)
日東工業¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
IH対応
日東工業¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ
日東工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷から5日以内出荷スチール製 ドア付ホーム分電盤用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505618-260819-02.jpg)
[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付]
日東工業¥46,980税込¥51,6781台30日以内出荷契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505460-260819-02.jpg)
[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし]
日東工業¥42,980税込¥47,2781台30日以内出荷契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。








![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)







![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505460-260819-02.jpg)