カテゴリ

  • 制御機器(229)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(4)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(3)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(7)
    • その他コネクタ付ケーブル(39)
  • 電気材料(6)
    • ケーブルクランプ(2)
  • 作業工具(5)
    • 圧着工具本体(3)
  • メカニカル部品(41)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • バイク純正部品(24)
  • 自動車純正部品(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 安全標識(21)
  • トラック純正部品(21)
  • バイク部品(13)
  • 測定用品(10)
  • 住設機器(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • マスク(5)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「e-con」の検索結果

522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペダル式ダストボックス 2枚フタ #70 808350 E-CONペダル式ダストボックス 2枚フタ #70 808350E-CON(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
フタが左右に開く構造です。 フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。 手で開閉も可能です。 同じサイズは並べて使える連結機能付きです。
材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)661奥行(mm)508容量(L)70間口(mm)338フタの種類ペダル式
e-CON 3M(スリーエム)e-CON3M(スリーエム)
229税込252特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
snoWスコップ E-CONsnoWスコップE-CON
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
全長(mm)1157材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番818-8546質量(kg)0.95刃長(mm)420刃先幅寸法(mm)340
snoW ラッセル E-CONsnoW ラッセルE-CON
4,798税込5,278
1本
翌日出荷
全長(mm)1275材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番818-8545質量(kg)1.12刃長(mm)390刃先幅寸法(mm)567
e-CON圧着工具 SUS(エスユーエス)e-CON圧着工具SUS(エスユーエス)
14,880税込16,368
1個
当日出荷
e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
エコンボックス E-CONエコンボックスE-CON
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クリアな見た目で、中身も見えやすいことから、DIY用品はもちろん、日用雑貨やスポーツ用品、ペット用品など、ジャンルを問わず様々な物を収納することができます。 フタの天面をフラットにしており、視認性が高く、また汚れた際にも拭き取りやすい形状です。 コンテナー同士がぶつかった際にも、フタが接触しない構造としており、壊れる心配がありません。 短辺と長辺の両方に持ち手を設けましたので、ハンドリング性に優れます。 バックルが途中で止まるため、バックルを下まで降ろす場合と比べて、フタの開け閉めをスムーズに行うことができます。
用途工具、生活用品、日用雑貨などの収納に。材質ポリプロピレン(PP)
バスケットオリコン 560380 E-CONバスケットオリコン 560380E-CON
4,698税込5,168
1個
当日出荷
家庭用・オフィス用のバスケットとして様々な場面で使用可能です。 側面がメッシュであるため、軽量であり、内容物の視認性にも優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
e-CON専用工具 ユーボンe-CON専用工具ユーボン
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
用途3P/4P専用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
ペダル式ダストボックス フタ #37 808344 E-CONペダル式ダストボックス フタ #37 808344E-CON
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フタが左右に開く構造です。 フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。 手で開閉も可能です。 同じサイズは並べて使える連結機能付きです。
材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)561奥行(mm)422容量(L)37間口(mm)283フタの種類ペダル式
ペーパーリサイクルボックス 本体 E-CONペーパーリサイクルボックス 本体E-CON
7,998税込8,798
1個
当日出荷
オフィスの備え付け棚やコピー機脇などに設置して使用する、古紙回収用のペーパーリサイクルボックスです。 仕切りを付けることにより、A4サイズ(210×297mm)を2列、仕切りを外した状態では、A3サイズ(297×420mm)、新聞(410×275mm)などを収容可能なサイズです。
トラスコ品番247-8969材質/仕上ポリプロピレンホワイト高さ(mm)255質量(g)1450奥行(mm)370容量(L)36間口(mm)492段数1外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)370外寸法・間口(mm)492
e-CON付ブザー SUS(エスユーエス)e-CON付ブザーSUS(エスユーエス)
3,930税込4,323
1個
当日出荷
Φ100の回転灯(赤)
ケーブル長(m)1
E-CON ペーパーリサイクルボックス E-CONE-CON ペーパーリサイクルボックスE-CON
819税込901
1個
当日出荷
ペーパーリサイクルボックス用オプション。
適合本体80628000WHEDB 1478材質/仕上ポリプロピレンホワイト
入力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)入力用e-CONセット(2206 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ4P 10個パックSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
e-CON付スイッチボックス(1点) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(1点)SUS(エスユーエス)
2,500税込2,750
1個
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
出力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)出力用e-CONセット(2206 5個入)SUS(エスユーエス)
980税込1,078
1セット(5個)
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
e-CON付リミットスイッチ SUS(エスユーエス)e-CON付リミットスイッチSUS(エスユーエス)
2,050税込2,255
1個
当日出荷
検出対象を機械式に検出するスイッチ。
ケーブル長(m)2
e-CON用防塵カバー MCC ユーボンe-CON用防塵カバー MCCユーボン
1,098税込1,208
1袋(10セット)ほか
当日出荷から3日以内出荷
e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。 細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。 ケーブル外径…3極用Φ2.5mm~6.5mm、4極用Φ3.0mm~7.0mmに適合。 ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にΦ4mmとΦ5mmのカット線が入っています。
材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)59.5寸法l1(mm)5.5寸法l2(mm)5寸法l3(mm)10.5寸法t(mm)1
e-CONコネクタ3P 10個パック SUS(エスユーエス)e-CONコネクタ3P 10個パックSUS(エスユーエス)
1,488税込1,637
1セット(10個)
当日出荷
出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容太線用:7個、細線用:3個太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
e-CON付ボイスプレイヤー SUS(エスユーエス)e-CON付ボイスプレイヤーSUS(エスユーエス)
19,880税込21,868
1個
欠品中
4パターンの音声データ(MP3)を再生する事ができます。 BSV-24N-D(パトライト)
型式IB-MCT001ケーブル長(m)2メーカー因幡電機産業
e-CON付光電センサ反射 SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ反射SUS(エスユーエス)
10,100税込11,110
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2メーカーキーエンス検出距離(m)0.1
e-CON延長ケーブル4P SUS(エスユーエス)e-CON延長ケーブル4PSUS(エスユーエス)
510税込561
1本
当日出荷
入力用のケーブルの延長で使用します。
ケーブル長(m)2
e-CON付リレー 1c SUS(エスユーエス)e-CON付リレー 1cSUS(エスユーエス)
2,450税込2,695
1個
当日出荷
1c接点のリレーです。
仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付誘導負荷(A)7.5/AC250V、5/DC30V
e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
e-CON専用工具 ユーボンe-CON専用工具ユーボン
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
用途6P/8P用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
e-CON ダストカバーセット SUS(エスユーエス)e-CON ダストカバーセットSUS(エスユーエス)
380税込418
1セット(10個)
当日出荷
使用しないe-CON端子に 異物が入らないように保護をするカバーです。 入力(4ピン)用(37804-1000-00) : 5個 出力(3ピン)用(37803-1000-00) : 5個
e-CON出力分岐ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON出力分岐ケーブルSUS(エスユーエス)
539税込593特価
1本
当日出荷
出力機器への信号を分岐する時に使用します。
ケーブル長(m)0.1
e-CON付スイッチボックス(2点) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(2点)SUS(エスユーエス)
4,230税込4,653
1個
当日出荷
2点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)1
e-CON付人感センサ SUS(エスユーエス)e-CON付人感センサSUS(エスユーエス)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
人を感知すると信号を出力します。
型式PY2-Sケーブル長(m)2メーカーセンサテック検出距離(m)3四方(約3m先で)
センサ接続用コネクタ(e-CON) SMCセンサ接続用コネクタ(e-CON)SMC
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.59MB)取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
e-CON延長ケーブル3P SUS(エスユーエス)e-CON延長ケーブル3PSUS(エスユーエス)
500税込550
1本
当日出荷
出力用のケーブルの延長で使用します。
ケーブル長(m)2
e-CON付AIO非常停止スイッチ SUS(エスユーエス)e-CON付AIO非常停止スイッチSUS(エスユーエス)
3,100税込3,410
1個
当日出荷
非常停止スイッチのボックスです。B接点でスイッチを押すと入力がOFFになります。
ケーブル長(m)1
e-CON付セレクトスイッチ Φ16 SUS(エスユーエス)e-CON付セレクトスイッチ Φ16SUS(エスユーエス)
3,250税込3,575
1個
当日出荷
Φ16の2ノッチセレクトスイッチボックスです。
付属品銘版シールセットケーブル長(m)1
e-CON付近接センサ SUS(エスユーエス)e-CON付近接センサSUS(エスユーエス)
6,900税込7,590
1個
当日出荷
ケーブル長(m)2検出距離(mm)5メーカーパナソニック
e-CON付電磁弁(シングルソレノイド) SUS(エスユーエス)e-CON付電磁弁(シングルソレノイド)SUS(エスユーエス)
7,400税込8,140
1個
当日出荷
電磁弁(シングルソレノイド)とケーブル1本のセットです。
セット内容電磁弁(SMC)【SY-3120-5MOZ-C6】×1、SMC用電磁弁ケーブル【SUC-202】×1
e-CON付電動ストッパ出力ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付電動ストッパ出力ケーブルSUS(エスユーエス)
1,400税込1,540
1本
当日出荷
前進指令、後退指令を制御することができます。
ケーブル長(m)2
e-CON付リレー 1a×4 SUS(エスユーエス)e-CON付リレー 1a×4SUS(エスユーエス)
4,388税込4,827
1個
当日出荷
1a接点のリレーが4個内蔵。
仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付接点構成1a誘導負荷(A)5/AC250V、5/DC30V
e-CON(ミニクランプ)4極 ユーボンe-CON(ミニクランプ)4極ユーボン
3,398税込3,738
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)
e-CON付電磁弁ケーブル SUS(エスユーエス)e-CON付電磁弁ケーブルSUS(エスユーエス)
490税込539
1本
当日出荷
SMC SYシリーズの電磁弁制御用ケーブル
e-CON付スイッチボックス(1点/照光) SUS(エスユーエス)e-CON付スイッチボックス(1点/照光)SUS(エスユーエス)
2,870税込3,157
1個
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。 LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)1
...