カテゴリ
- 制御機器(193)
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング(4)
- 角型コネクタ本体・ハウジング(3)
- ナイロンコネクタその他関連用品(7)
- その他コネクタ付ケーブル(37)
- 電気材料(4)
- ケーブルクランプ(2)
- 作業工具(5)
- 圧着工具本体(3)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- パソコン/周辺機器(27)
- 安全標識(21)
- 学童・教育用品(14)
- 住設機器(9)
- メカニカル部品(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 日用品(4)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- マスク(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業機械(3)
- 保管用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(7)
- SUS(エスユーエス)(134)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- ユーボン(5)
- E-CON(8)
- omron(オムロン)(14)
- 東洋技研(9)
- 三菱電機(8)
- Aratas(旧:omron)(1)
- ASUS(エイスース)(6)
- GATOR Case(12)
- HA CONSULTING(10)
- Maritime Progress(21)
- StarTech.com(9)
- TRUSCO(4)
- エリエール(4)
- ノーブランド(3)
- ノーリツ(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e-con」の検索結果

e-CONコネクタ4P 10個パック
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
e-CONコネクタ3P 10個パック
SUS(エスユーエス)¥1,488税込¥1,6371セット(10個)当日出荷出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
エコンボックス
E-CON¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷クリアな見た目で、中身も見えやすいことから、DIY用品はもちろん、日用雑貨やスポーツ用品、ペット用品など、ジャンルを問わず様々な物を収納することができます。 フタの天面をフラットにしており、視認性が高く、また汚れた際にも拭き取りやすい形状です。 コンテナー同士がぶつかった際にも、フタが接触しない構造としており、壊れる心配がありません。 短辺と長辺の両方に持ち手を設けましたので、ハンドリング性に優れます。 バックルが途中で止まるため、バックルを下まで降ろす場合と比べて、フタの開け閉めをスムーズに行うことができます。用途工具、生活用品、日用雑貨などの収納に。材質ポリプロピレン(PP)
e-CON ダストカバーセット
SUS(エスユーエス)¥380税込¥4181セット(10個)当日出荷使用しないe-CON端子に 異物が入らないように保護をするカバーです。 入力(4ピン)用(37804-1000-00) : 5個 出力(3ピン)用(37803-1000-00) : 5個
e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から6日以内出荷現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
e-CON圧着工具
SUS(エスユーエス)¥14,880税込¥16,3681個当日出荷e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。適合端子コネクタ用ピン端子タイプ手動式JIS規格非適合
バスケットオリコン 560380
E-CON¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷家庭用・オフィス用のバスケットとして様々な場面で使用可能です。 側面がメッシュであるため、軽量であり、内容物の視認性にも優れています。材質ポリプロピレン(PP)
e-CON専用工具
ユーボン¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。用途3P/4P専用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
e-con RITS電線用ソケット・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998~税込¥8,798~1パック(30個)ほか当日出荷から6日以内出荷適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メス結線方法圧着
ペダル式ダストボックス 2枚フタ #70 808350
E-CON(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷フタが左右に開く構造です。 フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。 手で開閉も可能です。 同じサイズは並べて使える連結機能付きです。容量(L)70間口(mm)338奥行(mm)508高さ(mm)661材質ポリプロピレン(PP)フタの種類ペダル式
延長入力用e-CONセット_2206 5個入
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット(5個)当日出荷入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2206-000FL (3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
e-CON用防塵カバー MCC
ユーボン¥1,398~税込¥1,538~1袋(10セット)ほか当日出荷e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。 細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。 ケーブル外径…3極用Φ2.5mm~6.5mm、4極用Φ3.0mm~7.0mmに適合。 ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にΦ4mmとΦ5mmのカット線が入っています。材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)59.5寸法t(mm)1寸法l1(mm)5.5寸法l3(mm)10.5寸法l2(mm)5
ペーパーリサイクルボックス 本体
E-CON¥10,980税込¥12,0781個当日出荷オフィスの備え付け棚やコピー機脇などに設置して使用する、古紙回収用のペーパーリサイクルボックスです。 仕切りを付けることにより、A4サイズ(210×297mm)を2列、仕切りを外した状態では、A3サイズ(297×420mm)、新聞(410×275mm)などを収容可能なサイズです。容量(L)36間口(mm)492奥行(mm)370高さ(mm)255トラスコ品番247-8969材質/仕上ポリプロピレン色ホワイト質量(g)1450段数1外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)370商品タイプ本体外寸法・間口(mm)492
e-CON専用工具
ユーボン¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。用途6P/8P用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
延長出力用e-CONセット_2206 5個入
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット(5個)当日出荷出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2206-000FL(3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
ペダル式ダストボックス フタ #37 808344
E-CON¥10,980税込¥12,0781個当日出荷フタが左右に開く構造です。 フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。 手で開閉も可能です。 同じサイズは並べて使える連結機能付きです。材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)561奥行(mm)422容量(L)37間口(mm)283フタの種類ペダル式
e-CON(ミニクランプ)4極
ユーボン¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
E-CON ペーパーリサイクルボックス
E-CON¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ペーパーリサイクルボックス用オプション。適合本体80628000WHEDB 1478材質/仕上ポリプロピレン色ホワイト
e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998~税込¥8,798~1パック(10個)当日出荷中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金色黒パネルマウント不可取出方向4方向