「e-con コネクタ 4極」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0.5 FFVAシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0.5 FFVAシリーズフエニックス・コンタクト
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
品番 ; 802-5439 802-5439 は、PG9ねじタイプで、Foundationフィールドバスシステムです。埋込型バスシステムセンサ / アクチュエータM12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact PROFINET及びFOUNDATIONフィールドバスシステムM12埋込型コネクタです。 A及びDコード(明記済み)の3 / 4極パネル取り付けコネクタで、0.5 mのフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●取り付けタイプ:パネル取り付け●シリーズ:SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0.5 FFVA●導体材質:CuZn●コード番号:802-5439アズワン品番65-7448-26
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 4極 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 4極3M(スリーエム)
329税込362
1個
当日出荷
電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
用途センサー接続。省配線機器。トラスコ品番199-7831材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金ボディ:グレー カバー:紫極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット372xxーxxxx-00x○○ミニ・クランプワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FLRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)♯20~28
GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m) 長野計器GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m)長野計器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル備考GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m)コネクタe-CON準拠(4極+3極)
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
e-CON 3M(スリーエム)e-CON3M(スリーエム)
169税込186
1個
当日出荷から13日以内出荷
ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
e-CON(ミニクランプ)4極 ユーボンe-CON(ミニクランプ)4極ユーボン
2,790税込3,069特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)
e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボンe-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304ユーボン
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ボードマウントソケット ストレート型3M(スリーエム)
149税込164
1個
当日出荷
業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。
用途センサー接続。省配線機器。定格電流(A)3使用温度範囲(℃)-20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと材質/仕上(ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32結合方式ワンタッチコンタクト形状メス適合穴径(Φmm)1結線方法基板実装適合基板板厚(mm)1.0~1.6
e-con RITS電線用ソケット・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用ソケット・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,998税込8,798
1パック(30個)
当日出荷から5日以内出荷
適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウントコンタクト形状メス結線方法圧着
e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出しTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
13,980税込15,378
1パック(10個)
当日出荷
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント不可取出方向4方向
e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出しTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1パック(10個)
当日出荷
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金適合e-con準拠プラグコネクタパネルマウント形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応取出方向4方向結線方法圧着
e-con RITSジャンクション・ボックス中継 2方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 2方向取出しTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,798税込5,278
1パック(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
取出方向2方向パネルマウント不可適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金
e-con RITS基板取付ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS基板取付ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
69,980税込76,978
1パック(60個)ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
269税込296特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用3M(スリーエム)(6件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減幅広い電線適合範囲2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ3M(スリーエム)(14件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ幅広い電線適合範囲2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
コネクタ端子台(PCE3シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCE3シリーズ)東洋技研
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
取付方式DINレール結線方式e-CON/MIL極数12P定格電流(JIS)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37103-3101-000FL、37103-3122-000FL、37103-3163-000FL、37103-2124-000FL、37103-2165-000FL、37103-2206-000FL耐電圧(V/min)AC600
コネクタ端子台(PCE4シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCE4シリーズ)東洋技研
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
取付方式DINレール結線方式e-CON/MIL極数16P定格電流(JIS)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37104-3101-000FL、37104-3122-000FL、37104-3163-000FL、37104-2124-000FL、37104-2165-000FL、37104-2206-000FL耐電圧(V/min)AC600
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら