カテゴリ

  • 制御機器(246)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(29)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(3)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(7)
    • その他コネクタ付ケーブル(38)
  • 電気材料(6)
    • ケーブルクランプ(2)
  • 作業工具(5)
    • 圧着工具本体(3)
  • バイク純正部品(40)
  • メカニカル部品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 自動車純正部品(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 安全標識(21)
  • トラック純正部品(21)
  • 測定用品(10)
  • 住設機器(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 保管用品(4)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • マスク(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「e-con」の検索結果

540件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-CON 3M(スリーエム)

    e-CON

    3M(スリーエム)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
  • e-CONコネクタ4P 10個パック SUS(エスユーエス)

    e-CONコネクタ4P 10個パック

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
    セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
  • e-CONコネクタ3P 10個パック SUS(エスユーエス)

    e-CONコネクタ3P 10個パック

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,488税込¥1,637
    1セット(10個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
    セット内容太線用:7個、細線用:3個色太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
  • エコンボックス E-CON

    エコンボックス

    E-CON
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    クリアな見た目で、中身も見えやすいことから、DIY用品はもちろん、日用雑貨やスポーツ用品、ペット用品など、ジャンルを問わず様々な物を収納することができます。 フタの天面をフラットにしており、視認性が高く、また汚れた際にも拭き取りやすい形状です。 コンテナー同士がぶつかった際にも、フタが接触しない構造としており、壊れる心配がありません。 短辺と長辺の両方に持ち手を設けましたので、ハンドリング性に優れます。 バックルが途中で止まるため、バックルを下まで降ろす場合と比べて、フタの開け閉めをスムーズに行うことができます。
    用途工具、生活用品、日用雑貨などの収納に。材質ポリプロピレン(PP)
  • e-CON延長ケーブル4P SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P

    SUS(エスユーエス)
    ¥510税込¥561
    1本
    欠品中
    入力用のケーブルの延長で使用します。
    ケーブル長(m)2
  • 入力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2206 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • e-CON ダストカバーセット SUS(エスユーエス)

    e-CON ダストカバーセット

    SUS(エスユーエス)
    ¥380税込¥418
    1セット(10個)
    当日出荷
    使用しないe-CON端子に 異物が入らないように保護をするカバーです。 入力(4ピン)用(37804-1000-00) : 5個 出力(3ピン)用(37803-1000-00) : 5個
  • e-CON延長ケーブル3P SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル3P

    SUS(エスユーエス)
    ¥500税込¥550
    1本
    当日出荷
    出力用のケーブルの延長で使用します。
    ケーブル長(m)2
  • e-con RITS電線用プラグ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITS電線用プラグ・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
    材質【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)DC32定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着動作電圧(V)DC32
  • 出力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2206 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • e-CON圧着工具 SUS(エスユーエス)

    e-CON圧着工具

    SUS(エスユーエス)
    ¥14,880税込¥16,368
    1個
    当日出荷
    e-CON専用の圧着工具です。 e-CONはプライヤー等でも圧着可能ですが、この専用工具は押さえ部分が平行に動作するため、 より簡単確実に圧着することができます。
    適合端子コネクタ用ピン端子タイプ手動式JIS規格非適合
  • e-CON付電動ストッパ出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付電動ストッパ出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,400税込¥1,540
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • バスケットオリコン 560380 E-CON

    バスケットオリコン 560380

    E-CON
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    家庭用・オフィス用のバスケットとして様々な場面で使用可能です。 側面がメッシュであるため、軽量であり、内容物の視認性にも優れています。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • e-CON専用工具 ユーボン

    e-CON専用工具

    ユーボン
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
    用途3P/4P専用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
  • e-con RITS電線用ソケット・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITS電線用ソケット・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メス結線方法圧着
  • ペダル式ダストボックス 2枚フタ #70 808350 E-CON
    ブラウン
    ホワイト

    ペダル式ダストボックス 2枚フタ #70 808350

    E-CON(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    フタが左右に開く構造です。 フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。 手で開閉も可能です。 同じサイズは並べて使える連結機能付きです。
    容量(L)70間口(mm)338奥行(mm)508高さ(mm)661材質ポリプロピレン(PP)フタの種類ペダル式
  • 入力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2165 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • e-CON延長ケーブル4P/10m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P/10m

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,250税込¥1,375
    1本
    当日出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)10
  • e-CON付パワーユニット用出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付パワーユニット用出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,088税込¥1,197
    1本
    当日出荷
    前進指令、後退指令を制御することができます。
    ケーブル長(m)2
  • 入力用e-CONセット(3122 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(3122 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    欠品中
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 出力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2165 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(3163 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(3163 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 出力用e-CONセット(3122 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(3122 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(3101 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(3101 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 出力用e-CONセット(4080 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(4080 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,200税込¥1,320
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 出力用e-CONセット(3163 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(3163 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(2124 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2124 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 出力用e-CONセット(2124 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2124 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 延長入力用e-CONセット_2206 5個入 SUS(エスユーエス)

    延長入力用e-CONセット_2206 5個入

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,100税込¥1,210
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37304-2206-000FL (3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
  • e-CON付ブザー SUS(エスユーエス)

    e-CON付ブザー

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    当日出荷
    Φ100の回転灯(赤)
    ケーブル長(m)1
  • e-CON用防塵カバー MCC ユーボン

    e-CON用防塵カバー MCC

    ユーボン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10セット)ほか
    当日出荷
    e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。 細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。 ケーブル外径…3極用Φ2.5mm~6.5mm、4極用Φ3.0mm~7.0mmに適合。 ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にΦ4mmとΦ5mmのカット線が入っています。
    材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)59.5寸法t(mm)1寸法l1(mm)5.5寸法l3(mm)10.5寸法l2(mm)5
  • ペーパーリサイクルボックス 本体 E-CON

    ペーパーリサイクルボックス 本体

    E-CON
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    オフィスの備え付け棚やコピー機脇などに設置して使用する、古紙回収用のペーパーリサイクルボックスです。 仕切りを付けることにより、A4サイズ(210×297mm)を2列、仕切りを外した状態では、A3サイズ(297×420mm)、新聞(410×275mm)などを収容可能なサイズです。
    容量(L)36間口(mm)492奥行(mm)370高さ(mm)255トラスコ品番247-8969材質/仕上ポリプロピレン色ホワイト質量(g)1450段数1外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)370商品タイプ本体外寸法・間口(mm)492
  • 出力用e-CONセット(3101 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(3101 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • e-CON専用工具 ユーボン

    e-CON専用工具

    ユーボン
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷
    ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
    用途6P/8P用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
  • 延長出力用e-CONセット_2206 5個入 SUS(エスユーエス)

    延長出力用e-CONセット_2206 5個入

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,100税込¥1,210
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2206-000FL(3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
  • ペダル式ダストボックス フタ #37 808344 E-CON
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    ペダル式ダストボックス フタ #37 808344

    E-CON
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    フタが左右に開く構造です。 フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。 手で開閉も可能です。 同じサイズは並べて使える連結機能付きです。
    材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)561奥行(mm)422容量(L)37間口(mm)283フタの種類ペダル式
  • e-CON(ミニクランプ)4極 ユーボン

    e-CON(ミニクランプ)4極

    ユーボン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
  • e-CON付リミットスイッチ SUS(エスユーエス)

    e-CON付リミットスイッチ

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    当日出荷
    検出対象を機械式に検出するスイッチ。
    ケーブル長(m)2
  • E-CON ペーパーリサイクルボックス E-CON

    E-CON ペーパーリサイクルボックス

    E-CON
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ペーパーリサイクルボックス用オプション。
    適合本体80628000WHEDB 1478材質/仕上ポリプロピレン色ホワイト
  • e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1パック(10個)
    当日出荷
    中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
    適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金色黒パネルマウント不可取出方向4方向
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
"e-con" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷