はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。
パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。
2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。
ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。
アズワン品番64-8086-21
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB)
図解NoMK058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、JAS058R-25 ポンプ(減速機)部品_No.6、SD057E 動力噴霧機 減速機部品_No.6、GS51EMR-50L ポンプ ゲンソクキ部品 ピニオンギヤ_No.6、JAS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.6、MS057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、JAS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.6、MS057 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、MK057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ピニオンギヤ_No.6、GS51EMR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ピニオンギヤ_No.6、GS25S ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6、SD058-25 ポンプ(減速機)部品 ピニオンギヤ_No.6、GS25EM ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6、GS251S ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ピニオンギヤ_No.6、MS058SPE-A ポンプ 減速機部品 ピニオンギヤ_No.6など
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード