カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 建材・エクステリア(16)
- 切削工具(8)
- 農業機械(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CGC(千代田)(1)
- CKD(5)
- GIVI(ジビ)(2)
- omron(オムロン)(2)
- OSG(オーエスジー)(6)
- SBS(1)
- SMC(8)
- ダイヤトレンド(1)
- バクマ工業(1)
- ユニカ(2)
- ヨドコウ(16)
- 八興(5)
- 西日本セフティデンキ(2)
エコロジープロダクト

【カット品】サンフーズ 15×22mm E-SF-15シリーズ
八興¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF
OSG(オーエスジー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から11日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
サンフーズ E-SFシリーズ
八興¥1,198税込¥1,3181個(1m)5日以内出荷から6日以内出荷食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。食品衛生法適合。用途食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど材質主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)
ユニカ¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から11日以内出荷TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)
ユニカ¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
食品用ホース E-SF-9×15-20
八興¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2755材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)15内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
サンフーズ 15×22 カット
八興¥1,598税込¥1,7581巻(1m)8日以内出荷トラスコ品番814-6320材質PVC色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESF
OSG(オーエスジー)¥22,980税込¥25,2781本翌日出荷から11日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティングねじれ角25°コーティングVコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロングシャンク ファインピッチ ショート EX-LS-RESF
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ヨド物置 エスモ ESF-1509A
ヨドコウ¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。付属品棚板(1509-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)125高さ(mm)1913タイプ一般型奥行(mm)924間口(mm)1515耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)1.35有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×1769室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1439×1803×757(屋根補強下/1803)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1507A
ヨドコウ¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。付属品棚板(1507-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)112高さ(mm)1913タイプ一般型奥行(mm)774間口(mm)1515耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)1.13有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×1769室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1439×1832×607扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1509D
ヨドコウ¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。付属品棚板(1509-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)112高さ(mm)1613タイプ一般型奥行(mm)924間口(mm)1515耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)1.35有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×1469室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1439×1503×757(屋根補強下/1503)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1507G
ヨドコウ¥82,980税込¥91,2781台9日以内出荷玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。付属品棚板(1507-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)91.5高さ(mm)1313タイプ一般型奥行(mm)774間口(mm)1515耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)1.13有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×1169室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1439×1206×607(屋根補強下/1206)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1505A
ヨドコウ¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。付属品棚板(1505-L型×3)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)96.5高さ(mm)1914タイプ一般型奥行(mm)537間口(mm)1515耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.77有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×1769室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1495×1831×370扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1505G
ヨドコウ¥74,980税込¥82,4781台9日以内出荷玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。付属品棚板(1505-L型×3)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)78高さ(mm)1314タイプ一般型奥行(mm)537間口(mm)1515耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.77有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×1169室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1495×1206×370(屋根補強下/1206)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1505Y
ヨドコウ¥68,980税込¥75,8781台9日以内出荷玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。付属品棚板(1505-L型×1)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)67高さ(mm)1114タイプ一般型奥行(mm)537間口(mm)1515耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.77有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×969室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1495×1006×370(屋根補強下/1006)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1505D
ヨドコウ¥79,980税込¥87,9781台9日以内出荷玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。付属品棚板(1505-L型×3)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)85.5高さ(mm)1614タイプ一般型奥行(mm)537間口(mm)1515耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)0.77有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×1469室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1495×1531×370扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1507D
ヨドコウ¥88,980税込¥97,8781台9日以内出荷玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。付属品棚板(1507-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)100高さ(mm)1613タイプ一般型奥行(mm)774間口(mm)1515耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)1.13有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×1469室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1439×1532×607扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
ヨド物置 エスモ ESF-1507Y
ヨドコウ¥77,980税込¥85,7781台9日以内出荷玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。付属品棚板(1507-L型×2)、アンカープレート・転倒防止金具付質量(kg)79.5高さ(mm)1113タイプ一般型奥行(mm)774間口(mm)1515耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床床面積(m2)1.13有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×969室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1439×1006×607(屋根補強下/1006)扉形式引き戸(3枚扉)必要ブロック数(個)6(別途)
ヨド物置 エスモ用別売棚 1509-L型
ヨドコウ¥4,598税込¥5,0581枚9日以内出荷ヨド物置エスモの別売棚です。棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。※別売棚には棚受けがついています。耐荷重(kg)50外寸法・幅(mm)986外寸法・奥行(mm)350.5
ヨド物置 エスモ用別売棚 1505-L型
ヨドコウ¥4,598税込¥5,0581枚9日以内出荷ヨド物置エスモの別売棚です。棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。※別売棚には棚受けがついています。耐荷重(kg)50外寸法・幅(mm)986外寸法・奥行(mm)334.5
ヨド物置 エスモ用別売棚 1509-S型
ヨドコウ¥3,500税込¥3,8501枚9日以内出荷ヨド物置エスモの別売棚です。棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。※別売棚には棚受けがついています。耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)492外寸法・奥行(mm)350.5
ヨド物置 エスモ用別売棚 1507-L型
ヨドコウ¥4,598税込¥5,0581枚9日以内出荷ヨド物置エスモの別売棚です。棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。※別売棚には棚受けがついています。耐荷重(kg)40外寸法・幅(mm)986外寸法・奥行(mm)275.5
ヨド物置 エスモ用別売棚 1505-S型
ヨドコウ¥3,500税込¥3,8501枚9日以内出荷ヨド物置エスモの別売棚です。棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。※別売棚には棚受けがついています。耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)492外寸法・奥行(mm)334.5
ヨド物置 エスモ用別売棚 1507-S型
ヨドコウ¥3,500税込¥3,8501枚9日以内出荷ヨド物置エスモの別売棚です。棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。※別売棚には棚受けがついています。耐荷重(kg)20外寸法・幅(mm)492外寸法・奥行(mm)275.5
【カット品】サンフーズ 9×15mm E-SF-9シリーズ
八興¥719~税込¥791~1本5日以内出荷から6日以内出荷食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
E43NTLD モノロックケース
GIVI(ジビ)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg。本体重量:3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…455×545×318mm。※ この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、M5/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。※ E43NMLの販売に伴い、下記車両の対応TOPケースを「E370以下」から「E43NML以下」に変更します。CB400SF/SB('04-'14) Dio110('11-'15) クロスカブ('13) スーパーカブ110/50('12)質量(kg)4.2(本体ベース込)容量(L)43最大積載量(kg)3収納量ヘルメット1個とライディングウエア寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×545×318
GIVI E43NML-ADV モノロック
GIVI(ジビ)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:3kg。本体重量:3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…455×545×318mm。※ この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、M5/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。※ E43NMLの販売に伴い、下記車両の対応TOPケースを「E370以下」から「E43NML以下」に変更します。CB400SF/SB('04-'14) Dio110('11-'15) クロスカブ('13) スーパーカブ110/50('12)質量(kg)5(本体ベース込)タイプ2ボタン容量(L)43最大積載量(kg)3収納量ヘルメット1個とライディングウェアが収まるサイズ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×545×318(バックレストは除く)
ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、230 V 付属
omron(オムロン)¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキなしの 230 V サーボモータこれらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 15 m仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、230 V 付属●長さ:15m●コード番号:215-7516アズワン品番65-7275-96
Cガタトメワ アナヨウ 47
BIGM(丸山製作所)¥719税込¥7911個8日以内出荷規格アナヨウ47部品名称Cガタトメワ アナヨウ 47図解NoMW3SF05E(ULツキ) 部品_No.15、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.18、MW3SF29EL(2005) 部品_No.10、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.15、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.16、MW3SF53G(SDK) 部品_No.14、MW3SF32G 部品_No.14、MW3SF30E(2005) 部品_No.10、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.15、MW3SF22ES 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.19、MW3SF30EE(2004) 部品_No.10、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.14、MW2SFX35G 部品_No.15、MW3SF30EE-750W 部品_No.10、MW3SF22ELH 本体部品_No.16、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.14、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.14、MW3SF34G(2004) 部品_No.14など
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(10個)8日以内出荷規格M6X14部品名称6カクボルト(+)SW図解NoMKW1515H ポンプ部品_No.12、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.13、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.12、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.13、MW3SF30E(2005) 部品_No.15、MW3SF22ES 部品_No.15、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.13、MW3SF29EL(HP) 部品_No.13、MW3SF22ELS 部品_No.15、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.15、MW3SF29EL(2005) 部品_No.15、MW3SF22ELH 本体部品_No.13、MW3SF53G 部品_No.12、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.13、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.12、MW3SF30EE-750W 部品_No.15、MW3SF30EE(2004) 部品_No.15、MW3SF53G(SDK) 部品_No.12、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.12、MW3SF32G 部品_No.12、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.13、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.13、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.13、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.13、MW3SF34G(2004) 部品_No.12、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.12、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.16、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.13、MKW1513B-F ポンプ部品_No.12、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.12
Oリング S10
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷規格S10部品名称Oリング S10図解NoMW3SF22ELH アンローダ部品_No.15、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.60、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.58、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.16、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.61、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.57、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.60、MW2SF25G-B 部品_No.59、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.57、MW2SFX30GZ 部品_No.63、MKW1010MD ポンプ部品_No.67、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.68、UL1030P 部品_No.15、MW3SF30E(2005) 部品_No.64、MW2DX05ELS 部品_No.57、MW2SFX35G 部品_No.61、MW3SF29EL(2005) 部品_No.62、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.59、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.60、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.73、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.57
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ
CKD¥12,598~税込¥13,858~1台8日以内出荷から21日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格S112部品名称Oリング図解NoMKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SFX35G 部品_No.11、MW3HP681K 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.15、MW3HP60B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B(2004) 部品_No.10、MKW728B ポンプ部品_No.9、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.11、MW2SFX30GZ 部品_No.12、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.12、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.10、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.10、MW2SF25G-B 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.10、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP611B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B-S 部品_No.10、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.10、MKW728H ポンプ部品_No.9
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら