カテゴリ
- パソコン/周辺機器(369)
- 物流用品(113)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
- 制御機器(93)
- 切削工具(32)
- 測定用品(29)
- 電気材料(28)
- 科学研究・開発用品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 家電(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 梱包用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 防犯用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 農業機械(9)
- 自動車純正部品(6)
- 電動工具(6)
- 建築金物(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 機構部品(4)
- 研磨材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 店舗什器・備品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(104)
- エレコム(67)
- TRUSCO(59)
- SMC(57)
- サンワサプライ(57)
- ユーエイキャスター(43)
- CKD(42)
- omron(オムロン)(31)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- エスコ(23)
- StarTech.com(23)
- サンワダイレクト(16)
- コガネイ(14)
- RS PRO(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11)
- 住友電工ハードメタル(11)
- カナレ電気(10)
- プラネックスコミュニケーションズ(10)
- azbil(旧:山武)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「e-t-100」の検索結果

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T100
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
エコミュヤマト糊チューブ入
ヤマト(事務用品)(7件のレビュー)¥119税込¥1311本(100g)当日出荷ヤマトエコロジー商品シリーズ「ECOMMU」対応商品です。ヤマト糊は、天然系の原料「植物性でんぷん」を創業以来使っており、自然から生まれた地球にやさしい糊です。再資源材料100%の部品使用。しぼりだして、手で塗るタイプ!手作業の楽しさを思い出させてくれます。質量(g)100材質主成分:でんぷん、容器:再生PE、キャップ:PEエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 209
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
カレンダータイマー
スナオ電気(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から15日以内出荷クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 7日間の曜日設定が可能です。用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。周波数(Hz)50-60共用消費電力(W)3出力接点出力(1a)定格出力抵抗負荷 AC250V 7A充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要使用周囲温度(℃)-10~50以内消費電力(VA)約7最小設定時間15分許容電圧変動各電源電圧の85~115%RoHS指令(10物質対応)対応時間精度±15秒/月(25℃)設定回数48回ON、OFF動作使用周囲湿度(%RH)35~85停電補償200時間
カートリッジフィルター集塵機(0.05kW)
淀川電機製作所¥73,980税込¥81,3781台当日出荷業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。集塵容量(L)0.5出力(kW)0.05騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58吸込口径(Φmm)55付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)10.8出力(W)50周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)55最大静圧(kPa)0.35/0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5ちり落とし方式無し集じん量(L)0.5
ダイヤディスクシャープナー
trad¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷から5日以内出荷チップソー研磨・プラスチック板切断に最適! 優れた研磨力&長寿命! 超硬チップ研磨用外形(mm)100穴径(mm)20(15)許容回転数(min-1[r.p.m])12000ダイヤ幅(mm)20
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
パルスエンジンタコメータ PET-1000R
追浜工業¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980付属品アンテナリード線、吊りひも材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定精度(r/min)±10
丁番 ET-100BF型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781セット(3個)当日出荷から4日以内出荷扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
吊戸棚(Sタイプ・Eタイプ)
ニッサンハロー¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷内部化粧仕上げ スライド丁番 Sタイプ(色:アイボリーツートン)、Eタイプ(色:パールグレー)奥行(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から47日以内出荷ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。長さ(mm)1000色白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
ヤマト糊チューブ入
ヤマト(事務用品)¥129税込¥1421本6日以内出荷自然に優しい天然素材からつくられているでんぷん糊用途紙工作、封筒貼り、和紙の接着などに材質容器:PE、キャップ:PEエコマーク認定認定主成分でんぷん(タピオカ)グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 209
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷から8日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。付属品ハンドルタイプ低床タイプ
抗ウイルス抗菌テープ
石塚¥28,980税込¥31,8781箱(6巻)当日出荷切って、めくって、貼るだけでウイルス対策ができます。 付着したウイルスをわずか15分で99%以上低減します。 付着したウイルスや細菌を60分で99.99%以上低減します。 テープ状なので持ち運びが簡単です。 手すりなどの細長い箇所への貼り付けに特に適しています。用途手すりやドアノブ、エレベーターのボタンなど、不特定多数の人が触れる箇所の接触感染対策用トラスコ品番239-7492セット内容使用表示シール(10枚)材質基材:ポリオレフィン系質量(g)220構造基材:2種2層
CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ
パナソニックコネクト¥7,498税込¥8,2481箱(10本)当日出荷から6日以内出荷新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍) 現行Rチップの約5倍の寿命用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップチップ長さ(mm)45仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤ
超硬ロータリーバーセット(Φ9.5×5種)
ニコルソン¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。用途バリ取り、仕上げ加工セット内容5種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、F-1019-6-5、L-1027-6-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5カット名称ダブルカット
ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型
LAMP(スガツネ工業)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
アドブルー用ドラムセット
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用仕様連続運転トラスコ品番509-5719材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)使用流体アドブルー
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
クリップスタンド
よし与工房¥499税込¥5491個5日以内出荷から6日以内出荷下のリングを摘むとリングが開きPOPが楽に挟めます。プライスカードも傷めません。厚手の紙(2mm厚まで)もしっかり挟めます。斜めになったりズレたりしません。
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2909材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ET形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥479,800税込¥527,7801個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ。吊環なし仕様●引力kN(tf):500(50)●揚力(tf):100ストローク(mm)500寸法t(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)7200最低高さ(mm)867寸法g(mm)68ロッド径(Φmm)95シリンダ外径(Φmm)180シリンダ内径d(Φmm)135カラーネジ径a(mm)M180×3カラーネジの長さj(mm)70ロッドネジ径b(mm)M90×3ロッドネジの長さk(mm)50ポートまでの高さL(mm)100ポートネジmRc1/2ヘッド径o(Φmm)110ポート間距離(mm)P:584
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥82,980税込¥91,2781台6日以内出荷から8日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。付属品ハンドルタイプ低床・爪ロングタイプ
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
丁番 ET-100A型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1セット(3個)4日以内出荷から5日以内出荷扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
丁番 ET-100CD型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から5日以内出荷扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品スペーサー板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
反射マグネットシート
日東エルマテリアル¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.92耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
ホールピペット 全量ピペット ニュースタンダード T-PIPETシリーズ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷から9日以内出荷規格USP規格と同等の精度JISクラスAピペットの種類ホールピペット
ブライト900クラフトタイプ
iツール(アイ ツール)¥4,998税込¥5,4981セット(3本)4日以内出荷驚異的な切れ味と信じられないほどの切粉の剥離性を実現!グリップに使いやすい木製ハンドル採用。全長(mm)195刃長(mm)100
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
...