においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。
用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。
トラスコ品番495-7563
材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)1
色無色
寸法(縦×横)(mm)150×150(シートサイズ)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
用途e-シートクイックのプライマーとして。自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。
トラスコ品番144-1610
材質アクリル樹脂
色白色
容量(g)100
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
扱いやすい1m2サイズをパックしました。
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材
トラスコ品番818-6527
タイプ-
寸法(m)1×1
質量(g/m2)580
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
扱いやすい1m2サイズをパックしました。
ガラス繊維を編んでマット状にしたもので、FRPの基材として使用し、混合液(ポリベスト主剤+ポリベスト硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
トラスコ品番818-6526
寸法(m)1×1
質量(g/m2)450
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード