425件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 全長(mm)10.5 材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具リングスリープ用工具をご使用下さい JIS規格C2806適合
1パック(20個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V)300 使用温度(℃)0~60 材質(絶縁体)塩化ビニル
1パック(50個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リングスリーブ、VAスリーブとも呼ばれる屋内配線のボックス内接続用のスリーブです。
適合IS-1 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状重ね合せ用
1パック(100個)
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 最高使用温度(℃)60
1セット(20個)ほか
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質PVC 定格電圧(V)600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(20個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)60 (一般用) 材質塩化ビニール
1個ほか
特価
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


1組(10本)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1組(10本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両端のリング部をコーンに設置するだけで簡単に立入制限箇所を区分けできます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 長さ(m)2 幅(mm)34 材質/仕上本体:ABS樹脂 吊輪:PVC 質量(g)350 タイプ封入レンズ式反射タイプ 取付け方法両端部コーン用吊輪式 ポール径(Φmm)34
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン) 材質(荷台)スチール
1台
32,868 税込36,155
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

においが少なく室内でも安心して使用が可能です。 環境に配慮したノンスチレンタイプです。 紫外線に当てるだけで素早く硬化します。 食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。 水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。
用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修 仕様アルミ袋入 トラスコ品番495-7555 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm)1 無色 質量(g)223 寸法(縦×横)(mm)(シートサイズ)420×300 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

分別回収に便利な多彩な色展開。
用途集積・運搬カート用袋 容量(L)約236 材質ナイロン 質量(g)約500 種類ダストカー用袋 規格替袋E・大 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×590×680 商品タイプ袋のみ
1枚
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口金E39 材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM 材質(本体)磁器
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BMダストカー用の小物用ポケット。用途に合わせて必要な物を入れられます。
用途集積・運搬カート用専用ポケット 材質ナイロン 寸法(幅W×高さH)(mm)570×670 商品タイプオプション品
1枚
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別ジャケット/ジャンパー 規格JIS規格 機能スプレー防護、ミスト防護 トラスコ品番816-7499
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

アルミ線・特殊合金線の取付けに最適です。
高さ(mm)約46 直径(mm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

直径(Φmm)U字:4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×15.3×63 アズワン品番64-0889-02 ダイヤルタイプ
1個
719 税込791
当日出荷

セキュリティスロットがないデスクトップ、周辺機器などに貼り付ける取り付け金具です。
付属品両面テープ(本体裏面に貼り付けています) 穴径(Φmm)20 対応機種(対応ワイヤー)SLE-1Wシリーズ、SLE-2W、SLE-3W、SLE-6W、SLE-11Wシリーズ、SLE-12W、SLE-13W アズワン品番64-0888-89 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30
1個
399 税込439
当日出荷

1パック(50個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード