「e形止め輪 セット」の検索結果
材質SUS304
種類Eリング
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
操作しやすいローレットタイプのスクリュウ型ファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機器等
セット内容ファスナー・E形止め輪・スプリング
RoHS指令(10物質対応)対応