36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
66 税込73
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質ポリカーボネート製
1箱(10個)ほか
919 税込1,011
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製 寸法l(mm)12
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製 仕様ねじなし接続型
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
229 税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く) 付属品スリーブ付
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI オネジキャップ付 蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。 キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4)) アズワン品番65-2252-90
1個
790 税込869
翌日出荷


1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):33×26×2●適合コネクタサイズ:14・16・22●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-1G、2G、5G、6G用 アズワン品番65-9318-23
1箱(10個)
435 税込479
翌日出荷

注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):50.5×41.5×2●適合コネクタサイズ:36●入数:10個●重量(g):2●EA947HN-4G、8G用 アズワン品番65-9318-25
1箱(10個)
655 税込721
翌日出荷

。注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):39.6×32.6×2●適合コネクタサイズ:28●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-3G、7G用 アズワン品番65-9318-24
1箱(10個)
500 税込550
翌日出荷

カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
1袋(20個)
529 税込582
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ106×56 アズワン品番65-2252-92 コネクタネジサイズG1(28)
1個
720 税込792
翌日出荷

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ92.5×43 アズワン品番65-2252-91 コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
480 税込528
翌日出荷

過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用 アズワン品番65-5668-99
1セット
33,000 税込36,300
翌々日出荷

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY5000 給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY3000 給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)