カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,913)
  • 制御機器(733)
  • 作業服(727)
  • バイク純正部品(624)
  • 農業機械(547)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(513)
  • パソコン/周辺機器(351)
  • 切削工具(331)
  • トラック純正部品(257)
  • 空調・電設資材(199)
  • 作業工具(193)
  • バイク部品(191)
  • メカニカル部品(187)
  • 電気材料(166)
  • 照明(161)
  • 機構部品(157)
  • 物流用品(147)
  • オフィス家具(121)
  • 自動車補修部品(119)
  • 配管・水廻り設備部材(119)
  • 建築金物(104)
  • 介護用品(94)
  • 測定用品(91)
  • 科学研究・開発用品(79)
  • 建材・エクステリア(78)
  • 梱包用品(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(70)
  • トラック用品・パーツ(69)
  • 事務用品(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(40)
  • 安全標識(38)
  • 自転車部品(38)
  • 卓上消耗品(37)
  • エンジン工具(36)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • カー用品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 保管用品(31)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 研磨材(29)
  • 学童・教育用品(29)
  • 電動工具(27)
  • 清掃用品(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 医療(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 家電(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 厨房用品(16)
  • テープ(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 縫製用品(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 手袋(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 空圧工具(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 安全保護具(10)
  • 日用品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 塗料(7)
  • 安全用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 溶接用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 理美容(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 住設機器(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • マスク(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)

「e-11」の検索結果

関連キーワード
9,309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプオーム電機(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球 配光角40°の広角タイプ E11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LED
シールストッカー E-11 リスシールストッカー E-11リス(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
材質PPナチュラル容量(L)11外寸(mm)300×300×258
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプE11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LED
エンブレム,YAMAHA 3GD-2153E-11 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム,YAMAHA 3GD-2153E-11YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
3日以内出荷
NF22E-11 ABBNF22E-11ABB
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンブレム,YAMAHA 1JS-2153E-11 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム,YAMAHA 1JS-2153E-11YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
メインスイッチコンプリート 5KN-8252E-11 YAMAHA(ヤマハ)メインスイッチコンプリート 5KN-8252E-11YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5KN-8252E-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
グラフイツク 8 BS7-F839E-11 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 8 BS7-F839E-11YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
スイツチケ-スアセンブリ 5ST-H397E-11 YAMAHA(ヤマハ)スイツチケ-スアセンブリ 5ST-H397E-11YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
エンブレム,YAMAHA 1D6-2153E-11 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム,YAMAHA 1D6-2153E-11YAMAHA(ヤマハ)
619税込681
1個
3日以内出荷
ブレーキシューキット 5GD-W253E-11 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキシューキット 5GD-W253E-11YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ブレーキシューは、タイヤと連携してオートバイを短い制動範囲でしっかりと停止させるために不可欠な機能です。信頼のおけるシュー、本体、スプリング等の部品から構成され、それらのパーツはオートバイをしっかり停止させるために、各役割を効果的に機能しなければいけません。
主な適合純正品番5SU-W253E-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)他社参考品番(VESRAH)VB-243他社参考品番(NTB)BS5SU
インジケータ11 7RY-R269E-11 YAMAHA(ヤマハ)インジケータ11 7RY-R269E-11YAMAHA(ヤマハ)
419税込461
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番7RY-R269E-10
メインスイッチコンプリート 5SJ-8252E-11 YAMAHA(ヤマハ)メインスイッチコンプリート 5SJ-8252E-11YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SJ-8252E-11主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
グラフイツク 1 BS7-F173E-11 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 1 BS7-F173E-11YAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
ブレーキ シュー セット 4KN-W253E-11 YAMAHA(ヤマハ)ブレーキ シュー セット 4KN-W253E-11YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
ブレーキシューは、タイヤと連携してオートバイを短い制動範囲でしっかりと停止させるために不可欠な機能です。信頼のおけるシュー、本体、スプリング等の部品から構成され、それらのパーツはオートバイをしっかり停止させるために、各役割を効果的に機能しなければいけません。
主な適合純正品番3AC-W2536-00他社参考品番(VESRAH)VB-229
NHI-E-11-PKZ0 EATON(イートン)NHI-E-11-PKZ0EATON(イートン)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ ,ハンドルロワー 1 5YU-2344E-11 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ ,ハンドルロワー 1 5YU-2344E-11YAMAHA(ヤマハ)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
シールストッカー E-11 中容器付 リスシールストッカー E-11 中容器付リス(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
材質PPナチュラル容量(L)11外寸(mm)300×300×258
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
フロントフエンダコンプリ-ト 1S3-W215E-11 YAMAHA(ヤマハ)フロントフエンダコンプリ-ト 1S3-W215E-11YAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
E11ハロゲンソケット 青山電陶E11ハロゲンソケット青山電陶
77,980税込85,778
1箱(100個)
翌日出荷
なし
付属品-材質(本体)磁器備考標準電線/250mmその他対応いたします定格7A300V結線方法-
マレット E 11 ペダル CRANK BROTHERSマレット E 11 ペダルCRANK BROTHERS
56,980税込62,678
1セット
7日以内出荷
マレットDHに比べ12%小型化、さらにハードウェアをチタンに変更し、約80gの軽量化を実現 リリースアングル:15度、20度 52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップ。シューズとペダルのフィット感を高めるニュー・トラクション・パッド・テクノロジー採用。 アウターにエンデューロ製カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します 6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ
ブラック/ゴールドベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール質量(g)385仕様本体:A380アルミ ウイング部:6AL/4Vチタン、ペダル軸:6AL/4Vチタン、スプリング:300番台ステンレス
(H9880)プラグ,スパーク(BKR5E-11) ホンダ(H9880)プラグ,スパーク(BKR5E-11)ホンダ
1,988税込2,187
1個
3日以内出荷
口金変換用 E39→E11 東西電気産業口金変換用 E39→E11東西電気産業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A300V
レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E11口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E11口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
(98079)プラグ,スパーク (BCPR5E-11)                      (NGK) ホンダ(98079)プラグ,スパーク (BCPR5E-11) (NGK)ホンダ
579税込637
1個
4日以内出荷
口金変換用 E26→E11 東西電気産業口金変換用 E26→E11東西電気産業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A300V
スポットライト ロング E11 電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)スポットライト ロング E11 電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E11、消費電力100Wまでの「ハロゲン電球」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。) アームろダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることが出来ます。
材質(セード)鉄質量(g)170口金E11定格消費電力(W)(適用光源)100まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×48×30アーム長さ(mm)300
口金変換用 E17→E11 東西電気産業口金変換用 E17→E11東西電気産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質外郭:磁器定格3A300V
ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ ELPAライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプELPA
1,423税込1,565
1個
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
電圧(V)AC100(50/60Hz)適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。)口金E11質量(g)約113
(H9880)プラグ,スパーク (BCPR5E-11) (NGK) ホンダ(H9880)プラグ,スパーク (BCPR5E-11) (NGK)ホンダ
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
(69145)プラグ,スパーク(BKR7E-11) ホンダ(69145)プラグ,スパーク(BKR7E-11)ホンダ
579税込637
1個
8日以内出荷
(2E11)COVER(R),DUST MAZDA(マツダ)(2E11)COVER(R),DUSTMAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
スポットライト(E11) エスコスポットライト(E11)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
お好みの電球を取り付けることができます。
転換アダプタE26-E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)転換アダプタE26-E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
879税込967
1個
当日出荷
口金E26からE11に転換できます。
ホワイト質量(g)64口金E26→E11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×48×38RoHS指令(10物質対応)対応
レクチファイヤアッシ 32800-13E11 スズキレクチファイヤアッシ 32800-13E11スズキ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番32800-13E10
LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0W オーム電機LED ハロゲンランプ形 広角タイプ E11 7.0Wオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応黄色口金:E11
全長(mm)61質量(g)52周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)370最大光度(cd)1100定格電流(mA)75配光角度(°)42
構内安全標識 PP NGAK-E11 グリーンクロス構内安全標識 PP NGAK-E11グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容制限速度10
K Series(KQ2E11) SMCK Series(KQ2E11)SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
3日以内出荷
形状隔壁用ユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8
BKR5E-11 プラグ Q1Q-NGK-660-026 YAMAHA(ヤマハ)BKR5E-11 プラグ Q1Q-NGK-660-026YAMAHA(ヤマハ)
739税込813
1個
5日以内出荷
...