カテゴリ
- 農業機械(213)
- 自動車純正部品(84)
- 制御機器(24)
- 自動車補修部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 安全標識(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- バイク純正部品(11)
- トラック純正部品(11)
- 清掃用品(8)
- 切削工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 測定用品(5)
- 建築金物(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(201)
- CKD(4)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(43)
- NAKATAKI(4)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(19)
- SMC(16)
- アイリスオーヤマ(8)
- テラル(5)
- トヨタ(12)
- ニッサン(27)
- ホンダ(12)
- ミヤコ自動車(4)
- 三菱(5)
- 工進(5)
- 日野自動車(9)
- 東日興産(TN)(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類




ポケットレスパンツ(ワンタック) E0401
Asahicho(旭蝶繊維)¥3,798~税込¥4,178~1枚3日以内出荷商品への傷つけを防ぐ防止設計、ポケットレスなので機密の持ち出しや持ち込みも防止します。用途全てのポケットがないので異物混入や機密持ち出しを防ぎます。
蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品
工進(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個欠品中蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-21台あたりに必要な個数1
ドア下部シールテープ 透明
ニトムズ(2件のレビュー)¥579税込¥6371巻当日出荷隙間風防止に、透明だからどんなドアにもマッチします。材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙寸法(mm)1×40×920色透明
ファンモーター AGEシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
隔壁用ユニオン KQG2E
SMC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
吊戸車 樹脂車
ヨコヅナ¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。材質(車輪)6ナイロンタイプ丸型寸法L(mm)25寸法H(mm)24寸法A(mm)253寸法F(mm)17.5寸法D(mm)40寸法E(mm)52材質(軸)鉄(6mm)寸法B(mm)30寸法C(mm)35寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)3(R)寸法I(mm)13寸法J(mm)19耐荷重(2ヶ当り)(kg)40寸法G(mm)10寸法K(mm)65材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC(t2.3)サイズ(mm)40自重(g)185
隔壁用ユニオン (KGE~)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1袋(2個)当日出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。材質SUS303脚部伸縮ピッチ(mm)●耐食環境使用可能●金属部:SUS303
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
金属ワンタッチ管継手
SMC¥779税込¥8571個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル
WIDIN¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から81日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
隔壁用ユニオン KGE
SMC¥7,698~税込¥8,468~1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途パネル取付等の チューブ同士の中 継接続に使用。材質SUS303
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール
クリアトーン9E 〈401〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,598税込¥6,1581箱(18枚)14日以内出荷機能性はそのままに施工性を改善した天井材 新工法×新実形状で、施工作業をもっとスムーズに。クロスや化粧石膏ボードへの上張が可能で、様々な空間のリノベーションにも最適です。用途天井材・軒天井材 ~ 住宅用天井材 ~ クリアトーン9E長さ(mm)606幅(mm)303厚さ(mm)9
クリアトーン12E 〈401〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,698税込¥9,5681箱(18枚)14日以内出荷機能性はそのままに施工性を改善した天井材 新工法×新実形状で、施工作業をもっとスムーズに。クロスや化粧石膏ボードへの上張が可能で、様々な空間のリノベーションにも最適です。用途天井材・軒天井材 ~ 住宅用天井材 ~ クリアトーン12SⅡE長さ(mm)606幅(mm)303厚さ(mm)12
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(マルチシンボルマーク)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(4枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
上ローラー(左右兼用)戸当り框
TOEX(LIXIL)¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷セット内容98年5月仕様変更/※以前の場合は框にねじ孔加工が必要になります/マイルドブラック色用色マイルドブラック適合シリーズコート、パーゴラ、パティオ、フィールド、ポーチ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│英語(マルチシンボルマーク)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷から6日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│簡体字(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(タテ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263
PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:磁場│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(10枚)ほか5日以内出荷から10日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│英語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)ほか5日以内出荷から10日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│放射から生じる危険:磁場│英語(マルチシンボルマーク)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)ほか5日以内出荷RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら