カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
- テラル
- BIGM(丸山製作所)(201)
- CKD(4)
- IDEC(和泉電気)(11)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(43)
- NAKATAKI(4)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(19)
- SMC(16)
- アイリスオーヤマ(8)
- トヨタ(12)
- ニッサン(27)
- ホンダ(12)
- ミヤコ自動車(4)
- 三菱(5)
- 工進(5)
- 日野自動車(9)
- 東日興産(TN)(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- ブランドをもっと見る
「e0401」の検索結果
特価
関連キーワード

産業用送風機 リングブロワ
テラル¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷耳障りな高周波音を大幅低減[従来品比▲15dB(A)]。欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。吸込全閉締め切り運転対応形(50~60タイプ)。ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~90タイプ)。翼形外部ファン搭載で風切り音低減(40~90タイプ)。大幅な小形・軽量化を実現(70~90タイプ)。国際レベルの保護等級IP54(電動機部)。トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~90-eタイプ)電圧(V)三相200/200・220電動機仕様トップランナー効率
産業用送風機 リングブロワ
テラル¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応(単相機種はRoHSのみ対応)。国際レベルの保護等級IP54(電動機部、三相機種のみ)。トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~90-eタイプ)。吸込全閉締め切り運転対応形(50~90タイプ)。ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~90タイプ)。【標準形:40~60タイプ】。・欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。・吸込全閉締め切り運転対応形(50~60タイプ)。・ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~60タイプ)。・国際レベルの保護等級IP54(電動機部)。・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~60-eタイプ)。【標準形・大容量:70~90-eタイプ】。・大幅な小形・軽量化を実現。・吸込全閉締め切り運転形。・ブロワ部オイルシールレス構造の採用。・耳障りな高周波を低減[従来品比▲10dB(A)]。・欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。・国際レベルの保護等級IP54(電動機部)。・配管相フランジ方式を採用。・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(70~90-eタイプ)電圧(V)三相200/200・220電動機仕様トップランナー効率
クーラントポンプ LPWE (中~大流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計しました(特許出願中)従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。最大241mmの水面まで吸い上げ可能。用途。 ・クーラント液循環・移送用仕様浸漬深さ:標準脚タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)40設置方式浸漬形(非自吸式)
クーラントポンプ LPSE (中~大流量/中揚程・床置形・自吸式)
テラル¥329,800税込¥362,7801個12日以内出荷優れた耐久性。 ・ダーティ液に強い構造。 ・羽根車材質FCD、ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。高効率で省エネ。 ・流路形状を最適設計(特許取得)。 ・従来品より最高ポイント効率2ポイントアップ!。高粘度液に対応。 ・高粘度液(150mm┣sup┫2┣/sup┫/s)にも対応可能。使いやすい設計。各国の規制への対応。用途。 ・クーラント液循環・移送用タイプ中揚程周波数(Hz)50/60定格電圧(V)[50Hz]200、[60Hz]200/220粘度低粘度液用吐出口径(mm)40設置方式床置形(自吸式)
揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN
テラル¥419,800税込¥461,7801個31日以内出荷省エネ。・トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネポンプです。幅広いラインナップ。・口径25~100mm の幅広いラインナップで、広範囲な仕様から最適機種の選択が可能です。・流量 MAX:1800L/min。・揚程 MAX:300m。メンテナンス容易。・全機種カートリッジ式メカニカルシール採用で、ポンプ部を分解することなく軸封メンテナンスが可能です。・出力11kW以上ではスペーサーカップリング採用により、電動機を取り外すことなくメカニカルシールの交換が可能です。省スペース設計。・立形・インライン構造なので、コンパクト&軽量で設置場所を選びません。・配管途中にも設置でき、配管を外すことなくポンプ分解・点検が可能です。高効率設計。・最適設計された3次元レーザー溶接羽根車と3次元設計案内羽根により高効率を実現。・ランニングコスト削減に貢献します。(口径40mm以下は2次元設計となります。)。高信頼性。・全機種において主軸系は中間軸受の支持により軸の振れを防止する構造のため、安定した運転を実現します。・65A以上は剛性の高い下部軸受も追加し、より一層の信頼性を確保しています。屋外設置可能。・全閉外扇形電動機搭載で、屋内・屋外問わず設置可能です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら