カテゴリ

  • 農業機械(49)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 制御機器(28)
  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 事務用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 研磨材(7)
  • 安全保護具(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 梱包用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e1001」の検索結果

246件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • reTerminal E1001 モノクロePaper Display Seeed Studio

    reTerminal E1001 モノクロePaper Display

    Seeed Studio
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • reTerminal E1001(7.5インチモノクロ電子ペーパー搭載) Seeed Studio

    reTerminal E1001(7.5インチモノクロ電子ペーパー搭載)

    Seeed Studio
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(322件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC1号

    NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
  • 断線に強い延長コード ハート電機サービス

    断線に強い延長コード

    ハート電機サービス(7件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷
    従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • シライ シグナルスリング シライ

    シライ シグナルスリング

    シライ(3件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
  • テクノディスク A(Eタイプ) イチグチ

    テクノディスク A(Eタイプ)

    イチグチ(7件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1枚
    当日出荷
    Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
    用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ネル仕上げバフ 有明鍍研材工業

    ネル仕上げバフ

    有明鍍研材工業(16件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1枚
    当日出荷
    ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
    用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)4~5適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
  • 鉄バフ 有明鍍研材工業

    鉄バフ

    有明鍍研材工業(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
    用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。種別粗研磨(ハード)材質綿布厚さ(mm)約8適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
  • 動眼 日本紐釦貿易

    動眼

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業

    オイルシールUE型 茶フッ素

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
    材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
  • 薄型仕切(10枚入り) GE-1001 店舗 備品 消耗品 仕切り板 薄型 見出しジャンル 書籍 DVD 陳列棚 整理 ジャストコーポレーション

    薄型仕切(10枚入り) GE-1001 店舗 備品 消耗品 仕切り板 薄型 見出しジャンル 書籍 DVD 陳列棚 整理

    ジャストコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10枚)
    当日出荷
    見出しを入れてスッキリ陳列!ジャンルが分かりやすい売り場作りに大活躍!!本やDVDなどの陳列棚用の仕切り板になります。
    材質ポリプロピレン高さ(mm)205質量(g)50(1個あたり)奥行(mm)61間口(mm)172.5
  • テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチ

    テクノディスク Z(Eタイプ)

    イチグチ
    ¥859~税込¥945~
    1枚
    当日出荷
    Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
    用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ブレードE シャビーブ

    ブレードE

    シャビーブ(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • カラーミニストレッチフィルム APMジャパン

    カラーミニストレッチフィルム

    APMジャパン
    ¥469税込¥516
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    商品の保護や梱包、ゴミまとめを簡単に。
    用途荷物の識別やパレットの識別に。長物の結束時の識別にも。幅(mm)100長さ(m)150厚さ(μm)20内径(mm)約38
  • 2027 アポイント 1Mホリゾンタル 薄型 ダイゴー

    2027 アポイント 1Mホリゾンタル 薄型

    ダイゴー
    ¥599税込¥659
    1冊
    3日以内出荷
    連続する予定が書きやすく、一覧しやすい横罫タイプの月間予定表。薄くて軽いのでスーツの内ポケットにも入るサイズ。ノートサイズのダイアリーとの併用もおすすめです。
    用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。仕様掲載期間:【月間ぺージ】2026年12月~2028年1月色ブラックサイズ手帳ページ数48付録住所録・緊急連絡先メモ・年齢早見表始まり月12レイアウトマンスリー、ホリゾンタル、1ヶ月横罫六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
  • 真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気
  • 食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE] TOYOX(トヨックス)

    食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    【静電気(帯電)防止ホース】 静電防止帯とSUSワイヤー構造により静電気(帯電)防止効果が半永久的に続く。圧送・吸引(バキューム)で使用可能な食品用ホース。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、粉体等流体残留物が残りにくい。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。 【豊富なサイズ】ホース内径32~100ミリまでの豊富なサイズバリエーションがあり用途に応じて選定できる。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
    用途帯電防止・食品粉粒体搬送サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316色ナチュラル透明機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応、静電気防止
  • UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 10足保管  (全面ホワイト塗装) 東邦歯科産業

    UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 10足保管 (全面ホワイト塗装)

    東邦歯科産業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
    付属品殺菌中表示プレート種別10足用材質ドア:スチール メラミン焼付塗装質量(kg)18.5色ホワイト材質(本体)スチール メラミン焼付塗装消費電力(W)50電源AC100V50/60Hz機能内部冷却ファン殺菌灯15W×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65蛍光灯15W×1(照明用青色蛍光灯)
  • V-EAGLE黒P柄パン切ナイフ モリブデン鋼 インテックカネキ

    V-EAGLE黒P柄パン切ナイフ モリブデン鋼

    インテックカネキ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ハンドル:PP樹脂(耐熱150℃)
    材質刃材:ステンレスモリブデン鋼 柄:PP樹脂カルプ入(耐熱150℃)
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • 1800ノズル HE-VANシリーズ RAINBIRD

    1800ノズル HE-VANシリーズ

    RAINBIRD
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。 既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。 ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。 低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。 0°~ 360°まで角度調節が可能 HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。 散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。
    用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度調整範囲散水:0~360°動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
  • 実用小型引張バネ SHK

    実用小型引張バネ

    SHK
    ¥930税込¥1,023
    1袋(5個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    精密機器への使用可
    用途汎用性材質SWPA形状逆丸フックばねの種類引張バネ
  • Eトメワ(イワタキカクSUS 大阪魂

    Eトメワ(イワタキカクSUS

    大阪魂
    ¥33,192税込¥36,511
    1袋(500個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • Eガタトメワ(イワタキカク 大阪魂

    Eガタトメワ(イワタキカク

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
  • 樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC 協和精工

    樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC

    協和精工
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
  • 真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状真空パッド直付形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • LED小型シーリングライト スワン電器

    LED小型シーリングライト

    スワン電器
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    4日以内出荷
    材質樹脂、アルミ幅(mm)122質量(kg)0.19高さ(mm)45奥行(mm)122最大消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75色(本体)ホワイト光束(Lm)450LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否
  • 延長ケーブル マグネスケール

    延長ケーブル

    マグネスケール
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 冷えずきんちゃん ネックウォーマー ノルコーポレーション

    冷えずきんちゃん ネックウォーマー

    ノルコーポレーション
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)約W850×D6×H130
  • 膝関節固定帯 ニータックスF 日本衛材

    膝関節固定帯 ニータックスF

    日本衛材
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    固定力が選べる膝関節固定帯です フロントオープンタイプで圧迫調整や着脱が容易に行えます 樹脂製ステー、固定ベルトの組み合わせにより固定力が選べます 日本製
    用途膝関節の固定セット内容本体、ステー、ベルト適合部位ひざ
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • 暗記用消しペン<チェックル> コクヨ

    暗記用消しペン<チェックル>

    コクヨ
    ¥189税込¥208
    1本
    翌々日出荷
    さっと消せる/緑色の暗記用ペンは消しペンでさっと消せます。覚えたところは元に戻せるので、効率よく学習できます。
    仕様中字角芯・透明(消去インク)材質軸・内尾栓:キャップ:PP長さ(mm)131軸径Φ15インク水性消去インク
  • シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 シライ

    シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形

    シライ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
    用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 4等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
  • オソウジデキル DCサーキュレーター ハートフルジャパン

    オソウジデキル DCサーキュレーター

    ハートフルジャパン
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    コピー用紙(A4)に収まるほどコンパクトサイズです。従来機種の風速をそのままに、これまでの大きさでは設置が難しかったカウンターや棚などの狭い場所でも設置しやすいサイズ感です。コンパクトながらも風速6.5m/秒のパワフル送風を実現しました。風量は使用シーンに応じて5段階で調節可能です。上下約80°、左右約60°立体首振りモードで、室内の空気を効率よく循環・拡散できます。シンプルな設計で操作しやすいです。工具不要で前後のカバー・ファンを取り外すことができ、水で洗うことも可能です。
    用途室内の空気の循環・拡散に。付属品リモコン×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2025)×1、取扱説明書(保証書)その他【リモコン】ありトラスコ品番704-6417材質ABS幅(mm)207色ホワイト高さ(mm)272奥行(mm)187電源AC100Vハネ径(cm)15電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)15最大風量(m3/min)(50/60Hz)15.5適合床面積16畳風量調整5段階タイマー切タイマー首振り上下左右自動