カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「e100s20」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
L型カッター用替刃 替刃大 硬刃ダブル タジマツール(TJMデザイン)L型カッター用替刃 替刃大 硬刃ダブルタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
299税込329
1箱(10枚)
当日出荷
刃先が通常品の2倍使えるL型刃
刃幅(mm)18材質(刃)SK120刃厚(mm)0.5刃長(mm)100適合オートロックL、ネジL、メタルL、ラバーL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーL100、グリ-Lトラスコ品番439-6774種別ダブル直径(Φmm)100質量(g)80
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)
229税込252
1セット
欠品中
主な適合純正品番トヨタ90043-41041・90341-12012・90341-12023プラグ・ダイハツ90341-12023・90341-12012-000・90341-12026-000プラグ・90430-12031パッキンピッチ1.25対辺(mm)14ねじ径(mm)12主な使用車種クラウン主な適合車輌型式(トヨタ)【デュエット】M100A(98.09~04.05)【パッソ】QNC10(04.06~)【キャミ】J100E(99.05~00.05)【スパーキー】S221E(00.09~03.03)【bB】NCP30(00.01~05.12)【MR2】SW20(89.12~99.08)【MR-S】ZZW30(99.10~07.08)【RAV4J】ACA20W(00.05~05.11)【WiLL Vi】NCP19(00.01~01.12)【WiLL VS】ZZE127(01.04~04.04)【アバロン】MCX10(95.03~00.02)【アリスト】JZS160(97.08~05.01)【アルテッツァ】JCE10W(01.06~05.07),GXE10(98.10~05.07)【イプサム】ACM21W(01.05~)【ヴィッツ】SCP10(99.01~05.01),NCP15(99.08~04.02)【ウィンダム】MCV30(01.07~06.02),MCV20(96.08~01.07)【ヴェロッサ】JZX110(01.06~04.04)【ヴォクシー】AZR60G(01.11~04.08)【エスティマ】AHR10W(06.01~)【エスティマエミーナ】CXR10G(92.01~99.12)【オーパ】ACT10(00.08~05.02)【ガイア】ACM10G(01.04~04.09)【カムリ】ACV30(01.09~06.01),CV30(90.07~94.06)【カローラⅡ】EL51(94.09~99.07)【クイックデリバリー】RZU280K(03.06~),BU280K(99.08~04.06)【クラウン】GRS182(04.08~)【クラウンコンフォート】YZS10(95.12~)【グランビア】RCH11W(95.08~98.04),VCH10W(97.08~02.05)【クルーガーV】ACU20W(00.11~04.02)【クレスタ】JZX100(96.09~01.06)【コースター】HDB50(99.07~04.08),BZB40(02.03~)【ノア】AZR65W(01.11~)【コロナプレミオ】AT210(96.01~01.12)【コンフォート】SXS13Y(01.08~)【サイノス】EL54(95.08~99.07),EL52(95.08~99.07)【スープラ】JZA80(93.05~02.08)【スターレット】EP91(96.01~99.07)【セプター】VCV10(92.11~96.08),SXV15W(92.12~96.07)【セラ】EXY10(90.03~95.12)【セリカ】ZZT230(99.08~06.04),ZZT231(99.08~06.04)【ソアラ】JZZ31(94.01~00.12)【チェイサー】JZX100(96.09~01.06)【トヨエース】LY230(01.07~04.08),RZY230(01.07~)【ナディア】ACN10(01.04~03.07)【ハイエース】RZH100G(89.08~95.08),KZH100G(93.08~04.08)【ハイエースレジアス】RCH41W(97.04~02.05),LXH43V(97.06~02.05)【ハイラックスサーフ】KDN215W(02.11~05.08)【ハイラックス】LN147(97.08~04.07),RZN147(97.08~03.08)【ハリアー】ACU30W(03.02~),MCU30W(03.02~06.01)【ファンカーゴ】NCP20(00.08~05.09)【プラッツ】SCP11(99.08~05.12),NCP12(00.08~05.12)【プリウス】NHW20(03.09~)【プレビス】JCG10(01.05~)【プログレ】JCG10(98.05~)【プロナード】MCX20(00.02~03.01)【マークⅡ】GX110(00.10~04.11),JZX110(00.10~04.11),JZX100(96.09~00.10)【マークⅡクオリス】MCV20W(97.04~01.12)【ライトエース】CM70(99.06~04.08),KM70(02.08~)【ライトエースノア】CR50G(98.12~01.11),KR42V(96.11~)【ラウム】NCZ20(03.04~)【ランドクルーザー】HDJ101K(98.01~),HZJ71(99.08~04.08)【アイスト】UZS143(92.10~97.08)【セルシオ】UCF30(01.08~06.06)【クラウンマジェスタ】UZS175(00.08~04.06)【センチュリー】GZG50(97.04~)【ランドクルーザー】UZJ100W(98.01~)主な適合車輌型式(ダイハツ)【シャレード】G213S(93.07~00.03)【パイザー】G303G(96.08~02.07)【ストーリア】M100S(98.01~04.05)【ロッキー】F300S(90.07~97.05)【タント】L360S(03.11~05.06)【ハイゼット・アトレー】S210V(98.12~04.11)【オプティ】L810S(98.11~02.08)【ミゼットⅡ】K100P(96.03~01.07)【ネイキッド】L750S99.11~03.12【マックス】L960S(01.11~05.11)【アプローズ】A101S(89.06~00.05)【ムーヴ】L150S(04.02~06.10)【YRV】M201G(00.08~05.07)【ミラ】L250S(02.12~05.08)【ミラアヴィ】L260S(02.12~05.08)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06)【デルタワイド】YB25V(88.08~96.09)【アルティス】ACV30N(01.09~06.01)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06),BU420N(99.08~96.09)【アルティス】SXV20N(00.03~01.09)【デルタバン・ワゴン】CR42J(99.01~02.08)【デルタワイド】CB27V(92.01~96.09)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
デジタル指示調節計:C36シリーズ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C36シリーズazbil(旧:山武)
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷
●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.1%FS・サンプリング周期 100ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
41,238税込45,362特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
デジタル指示調節計:C25シリーズ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C25シリーズazbil(旧:山武)
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷
●1. フルマルチレンジ入力対応:熱電対、測温抵抗体、電圧・電流入力など 幅広い入力信号に1台で対応。 → K/J/E/T/R/S/B/N/PLII などの熱電対、Pt100/JPt100、直流0?20mA/4?20mA/0?5V/1?5Vなどをサポート。 ●2. 高精度 ±0.3%FS・サンプリング周期 300ms:外乱に強く、安定した制御応答を実現。 ●3. PID制御アルゴリズムを強化(Ra-PID / Just-FiTTER):Ra-PID(RationaLOOP PID):外乱応答を改善した優れたPID性能Just-FiTTER:応答性/安定性のバランスを向上する新アルゴリズム ●4. 最大2点の制御出力に対応:リレー・電圧パルス(SSR駆動)・電流出力などから選択できるため、ヒータ制御・バルブ制御など多様なアクチュエータへ柔軟に対応。
用途●温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備●プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御●装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点有り 昭電新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点有り昭電
67,980税込74,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り 昭電新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り昭電
46,980税込51,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
40,288税込44,317
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHGシリーズ コンパクトロータリバルブCKD
45,775税込50,353特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-Homron(オムロン)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から66日以内出荷
汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し 昭電新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し昭電
37,980税込41,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し 昭電新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し昭電
57,980税込63,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7~)CKD
32,438税込35,682
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
温度調節器(デジタル調節計) 八光電機温度調節器(デジタル調節計)八光電機
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。 高速サンプリング60ms。 高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。 マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。 PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。
制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付)入力(センサー入力)熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと補助出力最大2点(リレー出力)
リモートレリーズ 富士フイルムリモートレリーズ富士フイルム
5,500税込6,050
1個
5日以内出荷
Φ2.5mm 端子を持つリモートレリーズです。カメラと同様にシャッターボタンを半押しするとピントが合い、さらに最後まで押し込むと撮影されます。バルブ撮影時または連続撮影時には、シャッターボタンをスライドさせてロックすることができます。L 字変換ケーブルをセットにしており、収納性を高めるとともに意図しないケーブルの脱落を防ぎます。
対応機種FUJIFILM GFX 50S、X-H1、X-Pro2、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、X100T、X70、X30、XF10、XQ2、XQ1
マルチ入力ユニット 三菱電機マルチ入力ユニット三菱電機
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) FUJIFILM 100VI 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) FUJIFILM 100VI 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】FUJIFILM X100VIFUJIFILM X100VFUJIFILM X-A7FUJIFILM X-E4FUJIFILM X-S10FUJIFILM X-S20FUJIFILM X-T3FUJIFILM X-T4FUJIFILM X-T30FUJIFILM X-T30 IIFUJIFILM X-T50FUJIFILM X-T200FUJIFILM X-Pro3FUJIFILM X-Pro3 DRFUJIFILM GFX100 IIFUJIFILM GFX100SFUJIFILM GFX100S IIFUJIFILM GFX100FUJIFILM GFX50RFUJIFILM GFX50S IIINSTAX PalINSTAX mini Evo (USB Type-C対応モデル)INSTAX"チェキ" プリンターinstax mini Link 3・充電機BC-70Cすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
プログラマブルコントローラ アナログモジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ アナログモジュールIDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
プログラマブルコントローラ 温調モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ 温調モジュールIDEC(和泉電気)
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
種類温調
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M6X12図解NoSSA-α603 給水ポンプ部品_No.19、BSM-830SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.16、MJI-1010 噴射装置(噴射ノズル)部品_No.31、SSA-S611KP クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.33、G-5 530L 薬剤タンク,フレーム部品 6カクボルト_No.10、SSA-S600 1996ネン クラッチ及びスロットル部品_No.47、BSA-411SG G-3 サイドブーム部品_No.41、SSA-R1000 給水ポンプ部品_No.20、SSA-α601 給水ポンプ部品_No.19、SSA-Z601VT 給水ポンプ2 MPR4010部品_No.19、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.19、SSA-α1000S スロットル部品_No.18、VSA100-11 1990ネン 吸水ポンプ部品_No.20、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.35、MS-601D-4 エンジン、伝導部関係部品_No.41、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク、フレーム部品_No.12など
プロセス入出力ユニット CJ1W omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1Womron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
質量(g)150以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)外部接続端子台(着脱式)実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら