37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色温度2700K電球色、調光に対応しています。60型相当で消費電力は6WとLEDスポットライトは省エネです。本体カラーが白と黒の2色ご用意しておりますので、設置場所のイメージを壊すことなくご使用いただけます。
その他密閉非対応、PSE準拠 種別スポットライトLED 質量(g)57 消費電力(W)6 口金E11 全光束(Lm)530 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)50×65.5 色温度(K)2700 配光角度(°)15 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球10W口金
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金E12 クリア 高さ(mm)96 質量(g)11 径(Φmm)32 消費電力(W)10 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 質量(g)13 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光商事E11スポットライト 桃色
エコ商品
調光にも対応したLEDスポットライトです。ピンク色のカラースポットライトでムーディな雰囲気を演出します。パーティなどの演出にもおすすめ
種別LEDカラースポットライト 質量(g)57 消費電力(W)5 口金E11 発光色ピンク 寸法(Φ×mm)49×65 波長(nm)620 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

色温度2400K黄金色、調光に対応しています。60型相当で消費電力は6WとLEDスポットライトは省エネです。本体カラーはブラックです。
その他密閉非対応、PSE準拠 種別スポットライトLED 質量(g)57 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)50×65.5 色温度(K)2400 色(本体)黒色 配光角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角 E11
エコ商品
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス 全長(mm)78 タイプ狭角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)10 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)70.5 電球の種類白熱電球
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業E11ハロゲンソケット
エコ商品
全長(mm)23.5 (ガラス球)ホワイト 口金E11 ガラス球径(mm)Φ20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷

旭光電機工業パイロットスポット球
エコ商品
全長(mm)23 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)2.5 口金E10 ガラス球径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45 税込50
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角150W形 E11
エコ商品
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス 全長(mm)78 質量(g)135 タイプ広角 消費電力(W)100 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)35 明るさ150W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)70.5 電球の種類白熱電球
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

STE(エス・ティー・イー)ハロゲン型LED電球
エコ商品
ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。
寸法(mm)Φ50×63 質量(g)45 消費電力(W)5.2 口金E11 全光束(Lm)530 平均演色評価数(Ra)80以上 ビーム光束(Lm)290 電球形状ハロゲン 色温度(K)2700 ビーム角(度)中角25 電流(mA)80 最大光度(cd)1850 LED寿命(時間)25000 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 電球の種類LED 調光の可否非対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形 E11
エコ商品
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス 全長(mm)78 質量(g)135 タイプ中角 消費電力(W)80 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)20 明るさ100W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)70.5 電球の種類白熱電球
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

旭光電機工業E17→E11変換アダプター
エコ商品
全長(mm)53 (ガラス球)ホワイト 口金E17 ガラス球径(mm)Φ24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
12日以内出荷

旭光電機工業E39-E11変換アダプター
エコ商品
全長(mm)52 (ガラス球)ホワイト 口金E39 ガラス球径(mm)Φ44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角150W形 E11
エコ商品
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス 全長(mm)78 質量(g)135 タイプ中角 消費電力(W)100 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)20 明るさ150W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)70.5 電球の種類白熱電球
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角150W形 E11
エコ商品
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス 全長(mm)78 質量(g)135 タイプ狭角 消費電力(W)100 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)10 明るさ150W形 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)70.5 電球の種類白熱電球
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

旭光電機工業E26-E11変換アダプター
エコ商品
全長(mm)51 (ガラス球)ホワイト 口金E26 ガラス球径(mm)Φ39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
12日以内出荷

口金E11 定格消費電力(W)6.7 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ50×66 本体質量(g)41 全光束(Lm)670 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.113 光源色電球色 アズワン品番65-0528-06 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,594 税込1,753
当日出荷

STE(エス・ティー・イー)デコライトLED電球BigE11 調光
エコ商品
全長(mm)91.1 質量(g)120 消費電力(W)8.5 口金E11 外径(Φmm)68.9 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)900 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80以上 定格入力電流(A)0.092 電源周波数(Hz)50/60 ビーム角(度)中角 最大光度(cd)3000 光源色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

口金E11 定格消費電力(W)7.0 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ50×66 本体質量(g)53 全光束(Lm)670 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.078 光源色電球色 アズワン品番65-0416-06 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)60 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

STE(エス・ティー・イー)デコライトLED電球BigE11 非調光
エコ商品
全長(mm)91.1 質量(g)120 消費電力(W)8.5 口金E11 外径(Φmm)68.9 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)900 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80以上 定格入力電流(A)0.092 電源周波数(Hz)50/60 ビーム角(度)中角 最大光度(cd)3000 光源色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

STE(エス・ティー・イー)デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用
エコ商品
全長(mm)91.1 質量(g)120 消費電力(W)10.5 口金E11 外径(Φmm)68.5 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)800 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 定格入力電流(A)0.108 電源周波数(Hz)50/60 ビーム角(度)中角 最大光度(cd)2950 光源色白色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ 長寿命
エコ商品
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 従来の2倍長持ちタイプ 消費電力を約10%削減できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 定格電圧(V)100/110 材質ガラス 本体質量(g)11 寿命約4000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×67×35
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11.5 口金E11 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED
エコ商品
口金E11 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)66 質量(g)41 消費電力(W)6.7 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 光源LED 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン150W形130W
エコ商品
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途店舗のダウンライト照明などに最適 口金E11 材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11 消費電力(W)130 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 調光対応
口金E11 定格電圧(V)100 仕様調光対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)66 質量(g)53 消費電力(W)7 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 光源LED 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED光漏れハロゲン 調光
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 定格寿命(時間)40000 光源色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
材質ガラス 全長(mm)70 質量(g)10 径(Φmm)(ガラス球)11.5 口金E11 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1箱(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STE(エス・ティー・イー)デコライトLED エクセレント
デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 定格電流(mA)90 演色指数(Ra)80以上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン広角
エコ商品
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ広角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)35 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン狭角
エコ商品
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ狭角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)10 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン広角2P
エコ商品
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ広角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)35 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン中角2P
エコ商品
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック 全長(mm)62 質量(g)約50 タイプ中角 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 電球形状ハロゲン電球 ビーム角(度)20 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)50.5 電球の種類白熱電球
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン150W形
エコ商品
店舗のダウンライト照明などに最適
口金E11 高さ(mm)78 質量(g)108 径(Φmm)70 定格寿命(時間)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。 調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。
その他密閉非対応、PSE準拠 口金E11 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 色温度(K)2000 光色黄金色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/無線調光
エコ商品
高さ(mm)63 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)3.8 寸法(Φmm)50 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 容量(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 調光の可否調光(無線調光) 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当(E11)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

G-3 (11 mm)丸型MES
仕様定格電圧 = 2.5 V口金 = E10定格電流 = 250 mA直径 = 11mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 24 mmレンズ色 = クリア寿命 = 30h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷