「e14 口金」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライトE26銀色 東芝ライテックダウンライトE26銀色東芝ライテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、反射板/アルミ幅(mm)Φ169質量(kg)0.4本体/ピュアホワイト、反射板/銀色鏡面備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26軒下 東芝ライテックダウンライトE26軒下東芝ライテック
7,998税込8,798
1個
当日出荷
設置場所と目的に応じた選択が可能雨や湿気に強い優れた防水性能
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
ダウンライトE26 東芝ライテックダウンライトE26東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
LED電球 サイフォン REF50(レフ50) オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン REF50(レフ50)オンリーワン(OnlyOne)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
仕様レフフロストガラス寸法(mm)Φ50×70質量(g)20定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E14定格消費電力(W)2.5全光束(Lm)270 (35W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2800保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108入力電流(A)0.03演色指数(Ra)80
フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED シャンデリア形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
889税込978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
サイバーストーク 全方向LED サイバーストークサイバーストーク 全方向LEDサイバーストーク
3,998税込4,398
1セット(2球)
6日以内出荷
・サイバーストークの全方位LED G14 220lm 6500K、M3G14(2球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・とにかく明るい、見やすい、実用面も抜群にUPしたLEDです。・純正G14電球と同等サイズで取付に困りません。・100/200系ハイエース、E25/E26キャラバンのマップランプや、AE86、70/80スープラ、アルテッツァ、R32~R34スカイライン(GTR)、S13~S15シルビア(180SX)などのネオクラシック車のマップランプにもおすすめ!・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。
適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA9s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500
40W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 クリア LDC4LC40WEシリーズ 東京メタル40W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 クリア LDC4LC40WEシリーズ東京メタル
1,498税込1,648
1台
10日以内出荷
40W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ 東京メタル25W相当 LEDフィラメント型 シャンデリア電球 LDC2LC25WEシリーズ東京メタル
1,498税込1,648
1台
10日以内出荷
25W相当、シャンデリア電球形フィラメントLED電球。
100W相当 A型LED電球 E26 LDA14シリーズ 東京メタル100W相当 A型LED電球 E26 LDA14シリーズ東京メタル
1,798税込1,978
1台
10日以内出荷
LED交換球口金式 日動工業LED交換球口金式日動工業
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
口金E26のLED電球20Wです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品落下防止ワイヤー×1適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)433周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:21/200V:22定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12全光束(Lm)2500定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161レンズ乳白ワイド色温度(K)3000使用電球LED照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)LED20W入力電圧範囲(V)AC100~240防水性IPX3演色指数(Ra)81比較バラストレス水銀灯250Wクラス
LED交換球口金式 日動工業LED交換球口金式日動工業
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
AFL-Bシリーズの交換用LEDです。口金E26です。
仕様屋内・屋外兼用型適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)138周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×128レンズクリア色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84比較バラストレス水銀灯160Wクラス/レフ球150Wクラス
曲りシャンデリアE14フロスト25W 旭光電機工業曲りシャンデリアE14フロスト25W旭光電機工業
519税込571
1個
8日以内出荷
全長(mm)108ガラス球:フロスト定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ8V4W 旭光電機工業パイロットランプ8V4W旭光電機工業
299税込329
1個
9日以内出荷
ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)8口金E10ガラス球径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフランプR45 旭光電機工業ミニレフランプR45旭光電機工業
489税込538
1個
9日以内出荷
ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)110定格消費電力(W)40ガラス球径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm  口金E14 OSRAM白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm 口金E14OSRAM
12,980税込14,278
1箱(4個)
9日以内出荷
電圧(V)25消費電力(W)230口金E14色温度(K)2700ランプ寿命1000時間定格光束(Lm)160電球の種類白熱ランプ
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ミニランプS35 40W 旭光電機工業ミニランプS35 40W旭光電機工業
299税込329
1個
9日以内出荷
電球形状ミニランプ
ミニランプS35 25W 旭光電機工業ミニランプS35 25W旭光電機工業
329税込362
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ミニランプ
スペース球T20 20W 旭光電機工業スペース球T20 20W旭光電機工業
279税込307
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
電球形状スペース球
スペース球T20 10W 旭光電機工業スペース球T20 10W旭光電機工業
269税込296
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
クリア消費電力(W)10電球形状スペース球
フリッカーランプC32 100V 旭光電機工業フリッカーランプC32 100V旭光電機工業
839税込923
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状フリッカーランプ
ボールランプG50 40W 旭光電機工業ボールランプG50 40W旭光電機工業
319税込351
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
電球形状ボール球
ボールランプG50 25W 旭光電機工業ボールランプG50 25W旭光電機工業
319税込351
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
ボールランプG50 10W 旭光電機工業ボールランプG50 10W旭光電機工業
329税込362
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
口金E14電球形状ボール球
ボールランプG40 40W 旭光電機工業ボールランプG40 40W旭光電機工業
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球形状ボール球
ボールランプG40 25W 旭光電機工業ボールランプG40 25W旭光電機工業
309税込340
1個
当日出荷から14日以内出荷
電球形状ボール球
ボールランプG40 10W 旭光電機工業ボールランプG40 10W旭光電機工業
309税込340
1個
当日出荷から10日以内出荷
電球形状ボール球
曲りシャンデリア球40W 旭光電機工業曲りシャンデリア球40W旭光電機工業
459税込505
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
曲りシャンデリア球25W 旭光電機工業曲りシャンデリア球25W旭光電機工業(1件のレビュー)
459税込505
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
曲がりシャンデリア球40W段付 旭光電機工業曲がりシャンデリア球40W段付旭光電機工業
499税込549
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
口金E14電球形状シャンデリア球
曲がりシャンデリア球25W段付 旭光電機工業曲がりシャンデリア球25W段付旭光電機工業
489税込538
1個
9日以内出荷
クリア口金E14電球形状シャンデリア球
シャンデリア球60W段付 旭光電機工業シャンデリア球60W段付旭光電機工業
429税込472
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
口金E14電球形状シャンデリア球
シャンデリア球60W 旭光電機工業シャンデリア球60W旭光電機工業
329税込362
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球40W段付 旭光電機工業シャンデリア球40W段付旭光電機工業
429税込472
1個
9日以内出荷
口金E14電球形状シャンデリア球
シャンデリア球40W 旭光電機工業シャンデリア球40W旭光電機工業
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球25W段付 旭光電機工業シャンデリア球25W段付旭光電機工業
429税込472
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
口金E14電球形状シャンデリア球
シャンデリア球25W 旭光電機工業シャンデリア球25W旭光電機工業
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
シャンデリア球10W段付 旭光電機工業シャンデリア球10W段付旭光電機工業
429税込472
1個
9日以内出荷
口金E14電球形状シャンデリア球
シャンデリア球10W 旭光電機工業シャンデリア球10W旭光電機工業
329税込362
1個
当日出荷から12日以内出荷
電球形状シャンデリア球