41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。底部に取付用のネジを設けています。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。サドルはハメ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
仕様揚力(tf):15 寸法t(mm)7 揚力(kN)150 受圧面積(cm2)21.24 寸法s(mm)42 ロッド径(Φmm)46 シリンダ外径(Φmm)67 シリンダ内径d(Φmm)52 カラーネジ径a(mm)M67×1.5 カラーネジの長さj(mm)33 ロッドネジ径b(mm)M33×2 ベースネジ径c(mm)2-M10×15L ポートネジmNPT3/8 サドル径(Φmm)o:40
1個
64,980 税込71,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
受圧面積(cm2)21.24 シリンダ外径D(Φmm)67 シリンダ内径d(Φmm)52 カラーネジ径a(mm)M67×1.5 カラーネジの長さj(mm)33 ロッドネジ径b(mm)M33×2 ベースネジ径c(mm)2-M10×15L ロッド径f(Φmm)46 サドル径o(Φmm)40 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)。薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信。・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信。受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)。ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)。1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
種類デジタル簡易無線登録局 使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40) 定格電圧(V)7.2(電池端子) アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220 消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時) 消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W) 防塵防水性能IP68 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1MB) インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50 送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壬生電機製作所側板
端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
1セット(20枚)
569 税込626
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、水分や汚れから無線機をしっかりガード。 薄型EBP-98装着時は幅55.8mm × 高さ95.8mm × 薄さ32.5mmで軽さ約244g、大容量EBP-99でも薄さ40.7mm、軽さ約266gとコンパクト。(※突起物・クリップを除く、質量は付属アンテナを含む)。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができるパソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!。
種類デジタル簡易無線 使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40) 定格電圧(V)7.2(電池端子) 保護等級IP68相当 アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220 消費電流(mA)【受信時】500以下(定格受信時) 消費電流(A)【送信時】2/1.2/0.9以下(5W/2W/1W送信時) 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 周波数(MHz)【受信専用】上空用 15ch対応 (3S/3U) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.13MB) インピーダンス(Ω)【アンテナ(出力端子)】50 送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波、351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (3R/3T) 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大阪ジャッキ製作所ショッププレス
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所ショッププレス
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
寸法G(mm)14
1個
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線表面の酸化被膜除去作業が不要!従来通りの銅製機器に接続できます。圧着部に金属スリーブを挿入し、コンパウンドを注入。圧着時にはキャップを外してご使用ください。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジ簡とアプリ無線、この1台でどちらにも対応。双方をつなぐ中継機能も搭載!。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)は付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間とも高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3S/3Uの15ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品マイクロフォン EMS-61、DCケーブル、モービルブラケット&ネジセット、マイクハンガー、申請・説明・保証書類一式 質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く) 使用温度範囲(℃)-20~+60 定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク)、4値FSK(電波型式 F1E / F1D / F1C / F1F) / コーデック AMBE+2 送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.52MB) 消費電流1.7A以下(送信時:5W) / 800mA以下(受信時) / 500mA以下(待ち受け時) / 40mA以下(電源オフ時の待機電流:ACC使用時のオフ 5mA) 送受信周波数(MHz)351.20000 ~ 351.63125/ (CH01 ~ CH70) / 351.03125 ~ 351.10000/ (CH71 ~ CH82) ※上空15CHは受信のみ可能 BluetoothBluetooth Ver4.2準拠 / 送信出力Class1 / 対応プロファイルHFP 受信感度-3dBuVemf 以下 (BER1 × 10 )@13.8Vdc 低周波出力(最大時)本体または外部スピーカー接続時 2W以上/スピーカーマイク接続時 0.8W以上
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DR-DPM60Eのアップグレードバージョン、ワイヤレスマイク対応の車載・基地局用 97chデジタルトランシーバーです。2023年改正の97ch対応登録局 (3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。防水スピーカーマイクEMS-500(カールコード約0.5m)またはEMS-501(ストレートコード5m)、専用ワイヤレスマイクのEMS-87B/BNC/EME-80BMAは付属のEMS-61と併用が可能、PTTを押したマイクの音声はミックスして送信の「トリプルマイク」対応。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、近距離用1Wの切り替え式。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信が可能(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式で1DINに収まるサイズ、ブラケットとDCケーブルはV/UHF FMアマチュア無線車載機のものを共用でき、別売EDS-34を使ってフロントとメインユニットを100mまで離しての設置も可能。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!
付属品ダイナミックマイク EMS-61、ヒューズ付きDCケーブル UA0038AY、モービルブラケット FM0078Aとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類一式・保証書 質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く) 使用温度範囲(℃)-20~+60 定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク) 送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω) コネクタMJ型(アンテナインピーダンス50Ω) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流) 送受信周波数(MHz)351.03125~351.1/ 12波 / 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応) 受信感度-3dBuVemf 以下(BER1 × 10-2)@13.8Vdc 変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2 低周波出力(最大時)スピーカーマイク接続時 0.8W以上/本体または外部スピーカー接続時 2W以上
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。 アルインコ製BluetoothイヤホンマイクEME-80BMAとスピーカーマイクEMS-87Bに標準対応、。 初めて電源を入れたらペアリングモードになって、簡単にBluetoothマイクを使い始めることが可能。 出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式。 登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70E/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。 丈夫なポリカーボネート製のIP68相当耐塵防水ボディとねじ込み4極の防水アクセサリーポートを採用して、。 水分や汚れから無線機をしっかりガード。 デジ簡登録局のチャンネルとユーザーコードを自動検知して設定するACSH(アクシュ)、。 マスター機の設定をすべての子機に無線でコピーさせるエアクローンと設定内容のデータ管理ができる。 パソコン編集ソフトで、大口ユーザーでも初期設定とデータ管理がラクラク。(ソフトはメーカーWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ERW-23ケーブルが別途必要)。 電波の強さをビープ音でお知らせするエンドピピ、ワンアクションで受信音量を最小にして。 自動的に復帰させる接客モード、キャリアセンス動作を検知してお知らせするビジーアラーム。 大音量700mWのオーディオ出力、受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも。 秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など受信性能も充実。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急、緊急」のような。 案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。 大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示と、見やすい白色系のバックライト。 VOXは従来の全自動の他、1度PTTを押して送信(声が途切れたら自動で受信)と、。 話し始めは自動で話終わりにPTTキーを一度押す、2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上。 一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、個別呼び出しとグループ呼び出し、。 約35分の通信録音、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、上空用の15ch受信、スキャン、。 イヤホン断線検知、Sメーター、デュアルオペレーション、マンダウン(倒れて一定時間動かなかったら発報)、。 設定温度(範囲 -20~60℃)になると警告する温度センサーなど、多彩な機能を満載!
付属品Li-ion バッテリーパック EBP-198、シングル急速充電スタンドEDC-326R、充電用ACアダプターEDC-215、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、保証書、取扱説明書、申請書類 質量(g)【EKA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む) 使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40 定格電圧(V)7.2 (電池端子) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7 周波数【受信専用(上空用)】15ch対応 (3S/3U) アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン インピーダンス(Ω)【アンテナ】50 消費電流【送信時】 2A/1.2A/0.9A以下(5W/2W/1W送信時)、【受信時】500mA以下 (定格受信時) 送受信周波数(MHz)351.03125~351.1 12波 / 351.2~351.63125 70波 合計82ch (3R/3T) 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、。 アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。 水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような。 案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信。・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信。受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら。 音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、メーカー独自の強化秘話キーを15個採用。 32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間で。 さらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)。大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、。 200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、。 7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、。 業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、。 秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。 (※上空用チャンネル受信は。同時に増えた10chと合わせて15chに対応)。ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、。 暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)。1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。 操作方法はこちらの補足説明書PDFをご覧ください。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。 従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。
付属品大容量Li-ionバッテリーパックEBP-99、アンテナEA-247、ベルトクリップEBC-46、シングル急速充電スタンドEDC-214R、充電専用ACアダプターEDC-215、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書、申請書類一式 質量(g)【EKA/EYA】244 (EBP-198 & EA-247含む)、【EKB】266 (EBP-99 & EA-247含む) 使用温度範囲(℃)-20 ~ +60 (充電時の温度範囲:0~+40 定格電圧(V)7.2 (電池端子) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【EKA/EYA 】55.8 × 95.8 × 32.5、【EKB】55.8 × 95.8 × 40.7 周波数【受信専用(上空用DCR)】351MHz帯 15ch アンテナサイズ(mm)【標準 EA-247】100【別売】 EA-248 220 保証期間2年 送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン インピーダンス(Ω)【アンテナ】50 消費電流【送信時】1.7A以下(5W)/1.1A以下(2W) / 0.9A以下(1W)、【受信時】500mA以下 (音声出力時) 送受信周波数(MHz)351MHz帯 82ch 陸上海上移動DCR登録局 (3R / 3T) 受信感度-5dBμ (BER 1%) 変調方式4値FSK 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F 低周波出力700mW以上 (最大時)
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

大阪ジャッキ製作所ギヤプーラ
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっていますので、いろいろな用途にご利用いただけます。ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取付けることもできます。サドルはネジ込みタイプです。ボルトに反力がとれます。
用途プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。 推奨ポンプTWA-0.7・NEX-2・GH-1/2
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI 動画あり
・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント 付属品バケットピン2本、調整シム 関連資料採寸方法資料(0.04MB)
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スケルトンバケット NAKATAKI 動画あり
ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント 関連資料採寸方法資料(0.04MB)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

法面バケット NAKATAKI 動画あり
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント 付属品バケットピン2本、調整シム 関連資料採寸方法資料(0.04MB)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ギヤプーラ
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。 ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。 プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。 ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。
ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)メインジェット
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 図解NoMKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.30、MSW1511-S フューエル,ルーブリカント部品_No.30、GS305EB エンジン フューエル、ルーブリカント部品 メインジェット_No.30、MSW1511S-1 フューエル,ルーブリカント部品_No.30、GKP801E フューエル,ルーブリカント部品 メインジェット_No.28、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.30、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 メインジェット_No.30
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジナット
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.98MB) 図解NoMBW1511S インテーク,エキゾースト部品_No.29、GS17EB エンジン ファンカバー、スタータ部品 フランジナット_No.8、MSD520EW-S インテーク,エキゾースト部品_No.30、MGA226 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.25、MP4030E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フランジナット_No.67、GKW15B インテーク,エキゾースト部品_No.29、MSW1110S-1 インテーク,エキゾースト部品_No.30、MP2530E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 フランジナット_No.67、GSW15C エンジン インテーク、エクゾースト部品 フランジナット_No.30、MGA185 エアクリーナ,カムシャフト,マフラ部品_No.31、MPW3000E インテーク,エキゾースト部品_No.30、GS17EBSR エンジン ファンカバー、スタータ部品 フランジナット_No.8、GKP801E インテーク,エグゾースト部品 フランジナット_No.30、MSW1110-S インテーク,エキゾースト部品_No.30など
1個
109 税込120
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.75MB) 図解NoMKW728B フューエル,ルーブリカント部品_No.30、GKW15B フューエル,ルーブリカント部品_No.30、MKW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.32、MSW1511S-2 フューエル,ルーブリカント部品_No.30、MKW1513-SEN2 フューエル,ルーブリカント部品_No.26、MBW1511S フューエル,ルーブリカント部品_No.30、GKP501E フューエル,ルーブリカント部品 スクリユ_No.30、MBW1511DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.32、GSW15C エンジン フューエル、ルーブリカント部品 スクリユ_No.32、GKP800E フューエル,ルーブリカント部品 スクリユ_No.30、MKW1513B フューエル,ルーブリカント部品_No.26、GKW12B フューエル,ルーブリカント部品_No.30、GKP411E フューエル,ルーブリカント部品 スクリユ_No.30、GKP410E フューエル,ルーブリカント部品 スクリユ_No.30、MKW1209DX-S フューエル,ルーブリカント部品_No.32など
1個
729 税込802
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タツピングボルト
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.81MB) 図解NoGKW12B インテーク,エキゾースト部品_No.30、MKW1010-BC-1 インテーク,エキゾースト部品_No.8、GKP800E インテーク,エグゾースト部品 タツピングボルト_No.30、GKW15B インテーク,エキゾースト部品_No.30、MKW1010-BPS-1 インテーク,エキゾースト部品_No.8、MP2530E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 タツピングボルト_No.21、MKW1511DX-S インテーク,エキゾースト部品_No.31、MFH-P260 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.43、MKW1513-SEN2 インテーク,エキゾースト部品_No.2、GKP410E インテーク,エグゾースト部品 タツピングボルト_No.30、GKP801E インテーク,エグゾースト部品 タツピングボルト_No.31、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 タツピングボルト_No.21、MKW1210B インテーク,エキゾースト部品_No.30、TSW41 エンジン インテーク、エキゾースト部品_No.30など
1個
91 税込100
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワツシヤ
部品名称ワツシヤ 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.49MB) 展開図9(1.61MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.47MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.53MB) 展開図26(1.52MB) 展開図27(1.31MB) 展開図28(1.49MB) 展開図29(1.36MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(1.18MB) 図解NoSSA-F616V-1 送風機(2)部品_No.15、SSW-400C-2 送風機部品_No.5、SSA-F616V 送風機(2)部品_No.15、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.12、SSA-S600DX 2001ネン 送風機(2)部品_No.5、SSA-E540DX 送風機部品_No.38、SSA-V600C 送風機部品_No.17、SSA-S1002(4) 送風機(2)部品_No.12、SSA-S1002(4)-1 送風機(2)部品_No.12、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.15、SSA-F616 送風機(2)部品_No.14、SSA-α602M 送風機-2部品_No.14、SSA-α510-110 ファン駆動,ファンケース部品_No.39、SSA-S600 2001ネン 送風機(2)部品_No.5、SSA-F616M 送風機(2)部品_No.15、SSA-E500DX 送風機部品_No.38、SSA-F616(4)-1 送風機(2)部品_No.15、SSA-S501 送風機部品_No.30、SSA-S551 送風機部品_No.30、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.39、SSA-F616MA 送風機(2)部品_No.15、SSA-G535 送風機部品_No.38、SSA-F616M-DL 送風機(2)部品_No.12、SSA-V600C-1 送風機(2)部品_No.17、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.12、SSA-S602DXM-DL 送風機(2)部品_No.12、SSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.14、SSA-α602 送風機-2部品_No.12、SSA-E500 送風機部品_No.38、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.36、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.37、SSA-α610C ファン部品_No.12
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

部品名称フリクシヨン スプリング 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.89MB) 図解NoMKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.61、MSD520EW-S クーリング,スターティング部品_No.15、MPW3000E クーリング,スターティング部品_No.15、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.30、MFH-G352-1 エンジン クーリングスターティング部品_No.14、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.58、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.58、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.61、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.61、GSW1007(B) エンジン クーリング、スターティング部品_No.15、スマッシャー21 エンジン クーリング、スターティング部品_No.12、MKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.58、MFH-P260 エンジン クーリングスターティング部品_No.14、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.61、MSW1110-S クーリング,スターティング部品_No.15、MSW1110S-1 クーリング,スターティング部品_No.15、MKW1209DX-S クーリング,スターティング部品_No.15、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.61
1個
389 税込428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジナット
関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(0.53MB) 展開図3(0.55MB) 展開図4(0.53MB) 展開図5(0.5MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.53MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.59MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.53MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.63MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.56MB) 図解NoMBW1511S クランクシャフト,ピストン部品_No.2、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.40、GKW12B クランクシャフト,ピストン部品_No.2、GKP500E クランクケース,クランクシャフト.ピストン部品 フランジナット_No.30、MSW1211S クランクシャフト,ピストン部品_No.2、MBW1511DX-S クランクシャフト,ピストン部品_No.2、MKW1511DX-S クランクシャフト,ピストン部品_No.2、GKW15B クランクシャフト,ピストン部品_No.2、GS204EB エンジン クランクケース、クランクシャフト、ピストン部品 フランジナット_No.30、MPW3000E クランクシャフト,ピストン部品_No.2、MSW1511S-1 クランクシャフト,ピストン部品_No.2、TSW17B エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.2、TSW41 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.2、MSW1511S-2 クランクシャフト,ピストン部品_No.2など
1個
219 税込241
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格S112 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.55MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.64MB) 図解NoMKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SFX35G 部品_No.11、MW3HP681K 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.15、MW3HP60B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B(2004) 部品_No.10、MKW728B ポンプ部品_No.9、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.11、MW2SFX30GZ 部品_No.12、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.12、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.10、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.10、MW2SF25G-B 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.10、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP611B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B-S 部品_No.10、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.10、MKW728H ポンプ部品_No.9
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)W
規格M6X20 部品名称ナベコネジ(+)W 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.34MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1MB) 図解NoBSA-420LDASH 電装品1部品_No.31、BSA-420JS 2001ネン 電装品部品_No.30、BSA-420JS 2000ネン 電装品部品_No.30、BSA-420JW 電装品部品_No.30、BSA-420JAS 電装品部品_No.30、SSA-N500 計器パネル部品_No.16、BSA-420JES 電装品部品_No.30、SSA-N550 計器パネル部品_No.16、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Lシリーズ部品_No.26、SSA-E540DX 計器パネル部品_No.26、BSA-420JESG G-4S 電装品部品_No.30、KBM-55DX スイッチボックス部品_No.15、SSA-S551 計器パネル部品_No.21、BSA-536シリーズ -A コントロール、ボックスセンサ Dシリーズ部品_No.2、BSA-420JESG G-3 電装品部品_No.30、BSA-420JEWG G-3 電装品部品_No.30、BSA-420JEW 電装品部品_No.30、BSA-420JDSG G-4S 電装品部品_No.30など
1個
114 税込125
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノブスター
規格M8ヨウクロ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.73MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(0.63MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(0.63MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.57MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.73MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoMRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.10、MSC1-103DW-1 本体部品 ノブスター_No.23、MRS60-300クミタテ 希望付属品 マキトリキ部品_No.19、BSA-420JDS フレーム部品_No.15、SSA-E540DX フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.15、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.10、SSA-E500KP オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.47、TSW12H-C フレーム、各部取付部品_No.15、SSA-Z500-1 フロントパネル部品_No.15、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.23、SSA-Z601S オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.3、SSA-E541DX オプション-1 (防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.28、MRS40HS-150 オプション(8) セラムカノズル(100)部品_No.27など
1個
349 税込384
7日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム構成部品 リード線取出方法M12コネクタ 定格電圧(V)DC24 取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) ハンドル位置ハンドル上向き リード線取出方向背面
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
1セット
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング S10
規格S10 部品名称Oリング S10 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.64MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.78MB) 図解NoMS045D 動力噴霧機部品_No.22、MSW1511-F アンローダ部品_No.21、MS045K 動力噴霧機部品_No.22、MBW270E-K 調圧弁部品_No.15、MS045KD 動力噴霧機部品_No.22、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.16、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.22、MS046K 動力噴霧機部品_No.30、MSW1511-S アンローダ部品_No.22、MKW1010-BP アンローダ部品_No.15、MPW3000E アンローダ部品_No.22、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.22、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.22、SD048-20 ポンプ部品 Oリング S10_No.12、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.17、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.22、MSW1110-S アンローダ部品_No.22、MSW1211S アンローダ部品_No.22、MS510ENR-2M-1 希望付属品部品_No.25、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.15など
1セット(5個)
429 税込472
8日以内出荷

関連キーワード