カテゴリ

  • 制御機器(100)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • バイク部品(28)
  • カー用品(11)
  • 測定用品(6)
  • 防犯用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e16 led」の検索結果

関連キーワード
262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(8件のレビュー)
    474税込521
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    799税込879
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LED電球シャンデリア形 ELPA

    LED電球シャンデリア形

    ELPA(8件のレビュー)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状シャンデリア形定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • ヨガローラー LITEC (ライテック)

    ヨガローラー

    LITEC (ライテック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)約330オレンジ直径(Φmm)約140
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(46件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    599税込659
    1箱ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • フォームリリースローラー アルインコ

    フォームリリースローラー

    アルインコ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
    用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ材質EVA、ABS質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×10.9×10.9制限体重(kg)100
  • 省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトン球(10個入り)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    約10%の省エネになります。
    全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
  • GIVI Z132 LED E16/33 GIVI(ジビ)

    GIVI Z132 LED E16/33

    GIVI(ジビ)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
  • クリップライト オーム電機

    クリップライト

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    電球は別売りですので、お好みの光源色を選んで組み合わせていただけます。口金E26対応。白熱電球は60W以下、LED電球は10W以下に対応しています。中間スイッチ付き。光の向きを自由に調整できます。強力クリップで簡単に固定できます
    材質スチール質量(g)約430スイッチ中間ON/OFF定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)約1.8最大消費電力(W)60使用電球【別売】白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下、全長…120mm以下、最大径…60mm以下、質量…110g以下の電球をご使用くださいクリップ幅(mm)10~25エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプ 30W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 30W

    岩崎電気(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
    用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマ

    LED投光器 交換電球 【20000時間】

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [iPhone 17e/16e専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター iFace

    [iPhone 17e/16e専用]iFace 強化ガラス カメラレンズプロテクター

    iFace
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強化ガラスでカメラレンズをしっかりガード!。iFaceスマホケースとぴったりサイズのiFace専用カメラレンズプロテクター、「iFace Tempered Glass Camera Lens Protector」。強化ガラスがレンズ正面だけでなく出っ張り部分までもきちんと覆い、キズやホコリからしっかり守ります。プロテクター自体もシンプルなクリアカラーのため、どんなスマホケースの色味ともマッチします。・表面硬度9Hで傷がつきづらい。・高い透明性で装着したまま写真や動画の撮影OK。・万が一割れたときも安心な飛散防止加工
    仕様ストラップ使用:可/ワイヤレス充電:可材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPUクリア
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • LED電球S形 E17 ELPA

    LED電球S形 E17

    ELPA(13件のレビュー)
    1,422税込1,564
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
  • ポリ台(LED照明用) 未来工業

    ポリ台(LED照明用)

    未来工業
    779税込857
    1個
    翌日出荷
    LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
    用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • ポリ台(LED照明用) 未来工業

    ポリ台(LED照明用)

    未来工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
    用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です材質(本体)ABS法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
  • 小形LED電球 E17 広配光 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光

    オーム電機(3件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
    光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S IRIS

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S

    IRIS
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
    トラスコ品番529-1818質量(g)215タイプ40形消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式片側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン(スタンダードタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上 耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上 長さ・カラー共に豊富なバリエーション コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能
    材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂ピッチ(mm)40(交互配列)定格電圧(V)AC100 50/60Hz制御方式8パターン(全点灯含む)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(2次)24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります)LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60
  • LeFH-e GT120 LED T16 ハイパワータイプ LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T16 ハイパワータイプ

    LeFH-e
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    T16タイプのLEDバルブ。12V専用。 6000ケルビン、900ルーメンの光で強力に明るく照らします。バックランプの視認性大幅アップ。
    タイプT16定格電圧(V)12専用色温度(K)6000明るさ(Lm)900
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    30,980税込34,078
    1箱(25個)
    4日以内出荷から102日以内出荷
    適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
  • LEDiL LEDレンズ LEDIL

    LEDiL LEDレンズ

    LEDIL
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • LED DULUX 32形 5000K OSRAM(オスラム)

    LED DULUX 32形 5000K

    OSRAM(オスラム)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    工事不要で即LED化
    長さ(mm)146電力(W)15口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光束(Lm)1800直径(mm)48光色昼白色演色指数(Ra)80
  • LED DULUX 32形 3000K OSRAM(オスラム)

    LED DULUX 32形 3000K

    OSRAM(オスラム)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    工事不要で即LED化
    長さ(mm)146電力(W)15口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)3000光束(Lm)1620直径(mm)48光色電球色演色指数(Ra)80
  • LED DULUX 32形 4000K OSRAM(オスラム)

    LED DULUX 32形 4000K

    OSRAM(オスラム)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    工事不要で即LED化
    長さ(mm)146電力(W)15口金GX24Q-3定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)4000光束(Lm)1800直径(mm)48光色白色演色指数(Ra)80
  • 液晶保護フィルム MSI MAG 322URDF E16 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム MSI MAG 322URDF E16 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MSI MAG 322URDF E16取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • オーデリック LED シャンデリア ホイールモチーフ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED シャンデリア ホイールモチーフ

    ODELIC(オーデリック)
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
    種別LED電球フィラメント形4.2W×16(E226)No.271C材質鋼(マットブラック色)幅(mm)Φ800質量(kg)7高さ(mm)388取付方式簡易取付A定格消費電力(W)67.2色温度(K)2400ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.7光源寿命20000時間皮相電力(VA)77(100V)別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702演色指数(Ra)80定格光束(Lm)5560調光率(%)連続100-5、調色適用畳数~14エコロジー商品省エネ
  • 液晶保護フィルム MSI MAG 272URDF E16 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム MSI MAG 272URDF E16 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種MSI MAG 272URDF E16取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光)

    富士電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16LEDパイロットランプ(赤色・12V) YIJIA

    Φ16LEDパイロットランプ(赤色・12V)

    YIJIA
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色
  • 液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 2026年版 16インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,598税込3,958
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 2026年版取付方式シリコン吸着対応インチサイズ16インチ 解像度(2560×1600)特性ブルーライトカット/反射防止