シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40
全長(mm)95
消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
口金E17
定格寿命(時間)約1500
電球形状シャンデリア形
バルブ径(Φmm)32
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
全長(mm)61
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)40
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40
定格100/110V-40W
全高(mm)61
直径(mm)40
ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状ガラス球 PS35
定格100/110V36W
全高(mm)67
定格寿命(時間)2000
直径(mm)35
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状C-32
定格100/110V-40W
全高(mm)97
直径(mm)32
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状G-50
定格110V-40W
全高(mm)72
直径(mm)50
全長(mm)72
質量(g)14
外径D(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
電球形状ベビーボール電球
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40
定格100/110V-25W
全高(mm)61
直径(mm)40
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40
定格110V-10W
全高(mm)61
直径(mm)40
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40
定格110V-5W
全高(mm)61
直径(mm)40
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G‐40
色ホワイト
全高(mm)61
口金E17
直径(mm)40
口金E17
入力電圧(V)100
色(ヒートシンク)White
仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応
材質(ヒートシンク)アルミニウム
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)広配光(>180)
演色指数(Ra)80
電球の種類LEDクリプトン
40W形省エネタイプ
消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)38
定格電圧(V)100/110
全長(mm)58
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)50
40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
電球の種類LED
口金E17
消費電力(W)4.4
配光角度(°)105
寸法(Φ×mm)50×82
質量(g)41
調光の可否対応
対応密閉器具対応
電球形状ミニレフ球
白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20
タイプ40W相当
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)20000
直径×長さL(Φmm×mm)35×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)36
定格電圧(V)100/110
口金E17
電球形状ミニクリプトン電球
光色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
全長(mm)62
色ガラス球:ニュ-フロスト
定格電圧(V)110
口金E17
ガラス球径(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
9日以内出荷
40W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)110
全長(mm)67
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)35
40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類クリプトン
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)約1500
40形長寿命タイプ
寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比)
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17
電球の種類ミニクリプトン
定格消費電力(W)36
定格電圧(V)100
全長(mm)67
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
口金E17
長さ(mm)73
質量(g)18
管径(Φmm)50
定格寿命(時間)2000
全長(mm)67
定格電圧(V)100/110
口金E17
ガラス球径(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ電球 白熱電球
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100/110
口金E17
定格消費電力(W)36/54
定格寿命(時間)1500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×3.5×6.7
電球の種類白熱電球
長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
質量(g)11
消費電力(W)54
定格電圧(V)100
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)3.5×6.8
電球形状ミニクリプトン電球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン/白熱電球
色ガラス球:ニュ-フロスト
定格電圧(V)110
定格消費電力(W)40
ガラス球径(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)67
定格電圧(V)220
口金E17
ガラス球径(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール球G40
長寿命タイプ
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約10000
電球形状ミニボール球
バルブ径(Φmm)40
電球の種類白熱電球
関連キーワード