カテゴリ

  • 農業機械(38)
  • バイク部品(36)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 電気材料(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • バッテリー・電装(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 e26」の検索結果

関連キーワード
169件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機

    変換ソケットアダプター E17-E26

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    E17の口金にE26の電球がつけられます。
    色黒質量(g)50定格3A-300V口金E26
  • E26→E17ソケット変換アダプター オーム電機

    E26→E17ソケット変換アダプター

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
    電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
  • E26→E17 電球用口金変換アダプター エスコ

    E26→E17 電球用口金変換アダプター

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA758XZ-33
  • 転換アダプタE26-E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    転換アダプタE26-E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    口金E26からE17に転換できます。
    材質フェノール樹脂色ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球専用交換ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球専用交換ソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。
    材質PC口金(E17→)E26寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17色(本体)ホワイト耐荷重(g)350電球の種類LED
  • E26→E17変換アダプター オーム電機

    E26→E17変換アダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)磁器定格3A-250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
  • E17 LED電球用可変式ソケット ムサシ

    E17 LED電球用可変式ソケット

    ムサシ(8件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
    トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38口金E17アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球エコロジー商品省エネ
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。 陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
  • 電球アダプタ Panasonic(パナソニック)

    電球アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    口金変換 E26→E17
    長さ(mm)61質量(g)51管径(Φmm)50定格消費電力(W)30
  • 変換アダプタ E17→E26 青山電陶

    変換アダプタ E17→E26

    青山電陶
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    なし
    寸法(mm)【延長】35材質(本体)フェノール樹脂定格3A300V結線方法-
  • ソケットアダプター ELPA

    ソケットアダプター

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
  • 口金変換用 E26→E17 東西電気産業

    口金変換用 E26→E17

    東西電気産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質外郭:磁器定格3A300V
  • 口金変換用 E26→E17T 東西電気産業

    口金変換用 E26→E17T

    東西電気産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質外郭:磁器定格3A250V
  • 変換アダプタ E26→E17 青山電陶

    変換アダプタ E26→E17

    青山電陶
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(20個)ほか
    4日以内出荷
    なし
    寸法(mm)【延長】30材質(本体)磁器結線方法-
  • E26ーE17変換アダプター 旭光電機工業

    E26ーE17変換アダプター

    旭光電機工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)51色(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ39RoHS指令(10物質対応)対応
  • E26→E11変換アダプター オーム電機

    E26→E11変換アダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
  • 口金変換アダプタE26→E17 光商事

    口金変換アダプタE26→E17

    光商事
    ¥399税込¥439
    1本
    13日以内出荷
    E26からE17に変換するアダプターです。店舗・ホテルの電球やスポットライトをE26からE17no口金に変換してお手軽に付け替えられます。
    その他PSE寸法(mm)Φ28×長さ47質量(g)15電気容量250V1A
  • E26-17E26耳付レセップ白 旭光電機工業

    E26-17E26耳付レセップ白

    旭光電機工業
    ¥689税込¥758
    1個
    12日以内出荷
    全長(mm)45色(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ36RoHS指令(10物質対応)対応
  • E26ーE17T変換アダプター筒形 旭光電機工業

    E26ーE17T変換アダプター筒形

    旭光電機工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    9日以内出荷
  • 口金変換ソケット 東西電気産業

    口金変換ソケット

    東西電気産業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • E26ーE17T変換アダプター筒形 旭光電機工業

    E26ーE17T変換アダプター筒形

    旭光電機工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    12日以内出荷
    全長(mm)49色(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ28RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンソール フロント (E017) MAZDA(マツダ)

    コンソール フロント (E017)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 口金変換アダプター ELPA

    口金変換アダプター

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥805税込¥886
    1個
    当日出荷
    口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
    材質樹脂製定格3A 300V口金17mm→26mmアズワン品番64-4373-69
  • E26耳付レセップ黒 青山電陶

    E26耳付レセップ黒

    青山電陶
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    なし
    付属品端子ネジ(取付済み)色黒材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
  • トリム(R) シート クッション (E017) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート クッション (E017)

    MAZDA(マツダ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
  • トリム(L) シート クッション (E017) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート クッション (E017)

    MAZDA(マツダ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
  • E26-17BE26耳付レセップ黒 旭光電機工業

    E26-17BE26耳付レセップ黒

    旭光電機工業
    ¥859税込¥945
    1個
    12日以内出荷
    全長(mm)45色(ガラス球)クロ口金E26ガラス球径(mm)Φ36RoHS指令(10物質対応)対応
  • EZチェーン E26型(内のり巾2/45) Igus(イグス)

    EZチェーン E26型(内のり巾2/45)

    Igus(イグス)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型ピッチ(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+80寸法H(mm)250寸法D(mm)209質量(kg/m)1.14寸法K(mm)430幅外寸(mm)117幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)屈曲半径R(mm)100最大フリースパン(m)2.00
  • セパラボディ Panasonic(パナソニック)

    セパラボディ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    色ブラック極数2定格6A 125V
  • 電球ソケット変換アダプター GB[制御機器]

    電球ソケット変換アダプター

    GB[制御機器]
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
  • E26用継ぎ足しアダプター(磁器製) オーム電機

    E26用継ぎ足しアダプター(磁器製)

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    色白材質(本体)磁器定格300V 6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
  • スプリング 13417-26E10 スズキ

    スプリング 13417-26E10

    スズキ
    ¥191税込¥210
    1個
    4日以内出荷
  • iP17e/16e 保護フィルム ラスタバナナ

    iP17e/16e 保護フィルム

    ラスタバナナ
    ¥819~税込¥901~
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。
    付属品保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ取りシール
  • LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形60形全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)105質量(g)54定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)39定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当電球の種類LED
  • LED電球T形40形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形40形全方向タイプ

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)88質量(g)52定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)38定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
  • iP17e/16e カメラレンズガラス ラスタバナナ

    iP17e/16e カメラレンズガラス

    ラスタバナナ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    本製品はiPhoneの背面カメラを傷から守る保護ガラスです。カメラ全体を傷から守ります。製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」対応製品です。
    付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)材質【ガラス】強化ガラス、PET、【フレーム】アクリル、【粘着面】シリコン吸着色クリア表面硬度約10H
  • iP17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム ラスタバナナ

    iP17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム

    ラスタバナナ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
    付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド厚さ(mm)0.33表面硬度約10H
  • iP17e/16e/14/13/13Pro ゴリラガラス ラスタバナナ

    iP17e/16e/14/13/13Pro ゴリラガラス

    ラスタバナナ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
    付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド厚さ(mm)0.33表面硬度約10H
  • iP17e/16e/14/13/13Pro ソフトフレームガラス ラスタバナナ

    iP17e/16e/14/13/13Pro ソフトフレームガラス

    ラスタバナナ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
    用途ソフトフレームガラス厚さ(mm)0.25表面硬度約10H
  • iP17e/16e/14/13/13Pro 瞬間貼付けガラス ラスタバナナ

    iP17e/16e/14/13/13Pro 瞬間貼付けガラス

    ラスタバナナ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    6日以内出荷
    製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。
    付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)、かんたん貼り付けツール表面硬度約10H