カテゴリ
- 農業機械(38)
- バイク部品(36)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 電気材料(11)
- 自動車補修部品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 作業工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- バッテリー・電装(3)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(38)
- ELPA(4)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- KSフィルター(3)
- KTC(3)
- KUKKO(クッコ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- オーム電機(9)
- カナテクス(3)
- プロトブレンボ(24)
- モートーン(4)
- ラスタバナナ(8)
- ローヤル電機(4)
- 三興マテリアルサプライ(6)
- 旭光電機工業(5)
- 東西電気産業(3)
- 青山電陶(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「e17 e26」の検索結果

E26→E17ソケット変換アダプター
オーム電機(6件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
転換アダプタE26-E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷口金E26からE17に転換できます。材質フェノール樹脂色ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球専用交換ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷E17ダウンライトにE26電球を取付け、より明るい環境を演出します。材質PC口金(E17→)E26寸法(Φ×高さH)(mm)約40×60本体質量(g)約17色(本体)ホワイト耐荷重(g)350電球の種類LED
E17 LED電球用可変式ソケット
ムサシ(8件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38口金E17アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球エコロジー商品省エネ
口金変換アダプタE26→E17
光商事¥399税込¥4391本13日以内出荷E26からE17に変換するアダプターです。店舗・ホテルの電球やスポットライトをE26からE17no口金に変換してお手軽に付け替えられます。その他PSE寸法(mm)Φ28×長さ47質量(g)15電気容量250V1A
E26→E11変換アダプター
オーム電機(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
EZチェーン E26型(内のり巾2/45)
Igus(イグス)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型ピッチ(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+80寸法H(mm)250寸法D(mm)209質量(kg/m)1.14寸法K(mm)430幅外寸(mm)117幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)屈曲半径R(mm)100最大フリースパン(m)2.00
iP17e/16e 保護フィルム
ラスタバナナ¥819~税込¥901~1個6日以内出荷製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。付属品保護フィルム、液晶クリーナー、ホコリ取りシール
LED電球T形60形全方向タイプ
オーム電機(8件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成全長(mm)105質量(g)54定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)39定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LED電球T形40形全方向タイプ
オーム電機(6件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成全長(mm)88質量(g)52定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)38定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.08使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED
iP17e/16e カメラレンズガラス
ラスタバナナ¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷本製品はiPhoneの背面カメラを傷から守る保護ガラスです。カメラ全体を傷から守ります。製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」対応製品です。付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)材質【ガラス】強化ガラス、PET、【フレーム】アクリル、【粘着面】シリコン吸着色クリア表面硬度約10H
iP17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム
ラスタバナナ¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド厚さ(mm)0.33表面硬度約10H
iP17e/16e/14/13/13Pro ゴリラガラス
ラスタバナナ¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド厚さ(mm)0.33表面硬度約10H
iP17e/16e/14/13/13Pro ソフトフレームガラス
ラスタバナナ¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。用途ソフトフレームガラス厚さ(mm)0.25表面硬度約10H
iP17e/16e/14/13/13Pro 瞬間貼付けガラス
ラスタバナナ¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)、かんたん貼り付けツール表面硬度約10H
iP17e/16e/14/13/13Pro ガラス 治具付き
ラスタバナナ¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)、かんたん貼り付けツール表面硬度約10H
iP17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 治具付き
ラスタバナナ¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷製品パッケージの「iPhone2026 1眼カメラモデル」表記は「iPhone 17e」対応製品です。本製品は「iPhone16e」「iPhone14」「iPhone13」「iPhone13 Pro」対応製品です。用途絶妙設計付属品保護ガラス×1、クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド(説明書)、かんたん貼り付けツール、365日ガラス交換保証チケット(保証の際に原本が必要となります)厚さ(mm)0.33表面硬度約10H
コード付レセプタクル(ソケット)
オーム電機(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷コードつきソケットです。増設や自作照明に。材質(本体)磁器定格電圧(V)125コード長さ(m)1.5定格電流(A)3使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
小形LED電球T形40形全方向タイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 小形電球40形相当 省エネ法2027年度目標基準達成全長(mm)78質量(g)38定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E17外径(Φmm)38定格消費電力(W)4.4定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.07使用場所屋内配光角度(°)全方向約270電球の種類LED





























![電球ソケット変換アダプター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573219-251222-02.jpg)