214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78 質量(g)50 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)6.1 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)38 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)110 電球の種類LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E17 全光束(Lm)760 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)40 全長(mm)81 質量(g)34 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E17
口金E17 定格消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H107 本体質量(g)46 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LEDクリプトン
1箱(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

配光角195°以上の広配光タイプ 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具) 省エネ法2027年度目標基準達成 口金 E17 LED5年保証対象商品
全長(mm)78 質量(g)47 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E17 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数(Ra)82 電球形状ミニクリプトン形 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球形状一般球 電球の種類LED
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78 質量(g)33 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)4.1 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)38 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)70 電球の種類LED
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 50/60Hz共用 寿命40000時間
1個
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)LED電球60W型E17
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。60W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17 全光束(Lm)760 平均寿命(時間)40000 配光タイプ広配光
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T型E17口金サイズ(口金直径17mm)。 T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED 全光束(Lm)810 口金E17 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)6.8 外径(Φmm)40 全長(mm)108 質量(g)46 入力電力(W)6.8 入力電流(A)0.12 ランプ効率(Lm/W)119.1 配光角度(°)300 定格寿命(時間)40000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 電球形状一般球 電球の種類LED
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)35 口金E17 定格消費電力(W)6.5 全光束(Lm)810 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 明るさ60W相当 直径×高さ(mm)38×70 演色指数(Ra)Ra80
1個ほか
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
定格入力電流(A)0.09 口金E17 定格消費電力(W)6 全長(mm)110 質量(g)28 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 外径(mm)35
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
全長(mm)110 クリア 質量(g)28 口金E17 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 外径(mm)35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球 E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70 備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応 口金E17 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 保証期間5年 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1箱(12個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E17 全光束(Lm)760 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)40 全長(mm)81 質量(g)34 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1箱
3,098 税込3,408
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼白色 口金E17 色温度(K)5000 調光方式非調光 演色指数(Ra)82
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5 質量(g)49 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)93.9 定格電流(mA)53
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1台
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
口金E17 光色電球色 定格消費電力(W)7.5 全光束(Lm)760 全長(mm)81.5 質量(g)48 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 定格電流(mA)78
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T9
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。
形状A形 口金E26 分類全方向 寿命40000時間 配光角度(°)260 直径×高さ(mm)38×75
1個
499 税込549
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED球です。調光対応、密閉対応です。
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニクリプトン球 光色ゴールド 消費電力(W)6.2 色温度(K)2300 寸法(Φ×mm)40×80 質量(g)62 角度(°)発光:160 調光の可否対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

。全光束(lm):760。入力電力(W):6.2。エネルギー消費効率(lm/W):122.5。入力電流(A):0.108。定格寿命(h):40000。平均演色評価数Ra:80。配光角ビーム角(°):180。外径(mm):40。全長(mm):81。質量(g):34
1台
1,298 税込1,428
8日以内出荷

シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 定格消費電力(W)2 全光束(Lm)260 全長(mm)110 クリア 質量(g)28 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 定格入力電流(A)0.04 エネルギー消費効率(Lm/W)130 外径(mm)35
1個
729 税込802
当日出荷

小形電球25形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
電球の種類LED 口金E17 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W)2.1 全長(mm)78 最大径(Φmm)38 質量(g)33 定格入力電流(mA)40 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックダウンライトE17
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。 適合適合補償装置用ランプ:ランプ別 材質本体/鋼板 質量(kg)0.2 本体/ピュアホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)80 ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W 適合ランプE17口金 LDA7まで 距離照射面:0.1 カテゴリーベースダウンライト
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)68 径(Φmm)40 定格電力(W)4.7 口金E17 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 電球電球60W形相当 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 ランプ全光束(Lm)486 エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。
用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。 仕様【調光】2段階、【調色】3段階 消費電力(W)(50/60Hz)10 機能ライト、ファン独立運転可 電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属) 本体サイズ(mm)Φ150×210 光束(Lm)450 光色昼光色~電球色
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5 質量(g)48 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)105.3 定格電流(mA)78
1個
2,698 税込2,968
13日以内出荷

東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形
エコ商品
材質樹脂 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 グローブ種別樹脂(乳白) グリーン購入法適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ
全長(mm)80 質量(g)34 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)40 定格電圧(V)100 口金E17 定格電流(A)0.104(100V) 定格消費電力(W)5.9(100V) 全光束(Lm)760 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)760 配光角度(°)200 光色昼白色(5000K Ra:83)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニクリプトン球 全光束(Lm)760 配光角度(°)140
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
全長(mm)108 質量(g)46 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)40 定格電圧(V)100 口金E17 定格消費電力(W)6.0(100V) 全光束(Lm)810 グローブ種別樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)106(100V) 光束(Lm)810 配光角度(°)300
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 取付方式クイックC 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
トラスコ品番125-6782 全長(mm)86 タイプ広配光 電源(V)100 消費電力(W)8.5 電球(W)相当:60 口金E17 外径(Φmm)38 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光源色電球色相当 色(本体)電球色 配光角度(°)180 明るさ(Lm)760 標準消費電力料金(円/h)0.23
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)125 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)