「e17 led電球 60w」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
8,298税込9,128
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定格電圧(V)100回転角度(°)360
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
その他※調光器不可定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94LED交換可能
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED シーリングライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-5%・調色LED交換可能
ゴールドフレームライン グローブ ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン グローブODELIC(オーデリック)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。
その他【光束維持】40000時間材質鋼/ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能
LED電球60W型E17 Verbatim(バーベイタム)LED電球60W型E17Verbatim(バーベイタム)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。60W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17全光束(Lm)760平均寿命(時間)40000配光タイプ広配光
LED電球 E17 全方向 T9 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T9アイリスオーヤマ
499税込549
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。
形状A形口金E26分類全方向寿命40000時間配光角度(°)260直径×高さ(mm)38×75
LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
ラセン付きクリップライト 東京メタルラセン付きクリップライト東京メタル
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380質量(kg)0.45消費電力(W)6.5スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100電球LEDランプ60W相当E17電球色最大挟み幅(mm)30
AC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズ エスコAC110V 電球/ミニクリプトン EA758XJシリーズエスコ
305税込336
1個
翌日出荷から翌々日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ東京メタル
1,798税込1,978
1台
10日以内出荷
60W相当ミニクリプトン形LED電球です。
高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付幅(mm)Φ80カバーガラス(乳白ケシ)質量(kg)3.5材質(本体)アルミ管(黒色)取付方式グローブ:ねじ込み式定格消費電力(W)7.1平均演色評価数(Ra)94ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292ENコード付属なし色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)16(100V)入数1台光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)1000定格光束(Lm)577調光の可否不可可動範囲(°)センサー部:90
高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
エクステリアポーチライト
種別エクステリアボーチライト取付グローブ:ねじ込み式平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台取付面位置壁面・天井面取付兼用
LED電球 E17 12個セット フィリップスLED電球 E17 12個セットフィリップス
5,998税込6,598
1箱(12個)
4日以内出荷
一般電球 E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)40000電球形状一般球保証期間5年演色指数(Ra)80電球の種類LED
スマートアーキ フットライト ワイドタイプ Panasonic(パナソニック)スマートアーキ フットライト ワイドタイプPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
器具の存在感を抑えたシンプルでシャープなフォルム。
幅(mm)265高さ(mm)113保護等級IP23光源LEDランプ別売推奨ランプLDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)E17出しろ(mm)22.5アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
シーリングファンライト TAIKO DENKIシーリングファンライトTAIKO DENKI
38,900税込42,790
1個
7日以内出荷
空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコLEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17gアズワン品番65-9277-10
シーリングファンライト TAIKO DENKIシーリングファンライトTAIKO DENKI
39,900税込43,890
1個
7日以内出荷
空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみ Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 明るさセンサ付 灯具のみPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
32日以内出荷
<明るさセンサ付エクステリアライト>暗くなったらパッと点灯付け忘れ・消し忘れがなく便利で省エネ。<防湿・防雨型>雨や湿気に強いあかり省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい
仕様●ガラスグローブ:乳白つや消し●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.075●明るさセンサ:付種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60色(本体)オフブラック光束(Lm)258入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球8.2WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球8.2WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90(高演色)調光の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ エスコLEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16gアズワン品番65-9277-09
LED電球 一般電球形 A形E17 広配光180度 60W形相当 電球色 東芝LED電球 一般電球形 A形E17 広配光180度 60W形相当 電球色東芝
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
全光束(lm):760入力電力(W):6.2エネルギー消費効率(lm/W):122.5入力電流(A):0.108定格寿命(h):40000平均演色評価数Ra:80配光角ビーム角(°):180外径(mm):40全長(mm):81質量(g):34
100V エントランスライト LEBJ-1型 ガードタイプ 70Lm ポールカバー付 TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEBJ-1型 ガードタイプ 70Lm ポールカバー付TOSTEM(LIXIL)
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。
用途埋設施工用/防雨型仕様明るさセンサ付材質パネル:ガラス(ネオブラック・ラスティブラウン:アンバー石目模様入り/アッシュグレー・セレスティアルブルー・タータングリーン:クリア石目模様入り)、本来:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ(ポール各色)寸法(mm)W178・H2000、ポール径Φ60消費電力(W)5電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\32エネルギー消費効率(Lm/W)18.1光束(Lm)70明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.39MB)演色指数(Ra)90電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LED電球(小形・広配光・調光タイプ) 電球色相当 IRISLED電球(小形・広配光・調光タイプ) 電球色相当IRIS
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
トラスコ品番125-6782全長(mm)86タイプ広配光電源(V)100消費電力(W)8.5電球(W)相当:60口金E17外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色相当色(本体)電球色配光角度(°)180明るさ(Lm)760標準消費電力料金(円/h)0.23
オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)25(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具60W相当。
取付方式引掛シーリング光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
LED小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可取付方式クイックC色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:別売材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)110材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100全高(mm)400~1675色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:不可材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)110材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100全高(mm)400~1675色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】 三菱電機レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】三菱電機
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))アルミスリットフィルター(1層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
本体高さ(mm)300奥行(mm)610接続パイプ(Φmm)150幅(mm)600シルバーファンシロッコファン電圧(V)100仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
レンジフードファン フラットフード形 三菱電機レンジフードファン フラットフード形三菱電機
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))アルミスリットフィルター(1層)風逆流防止シャッター付照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
ファンシロッコファン奥行(mm)610幅(mm)600質量(kg)17.5電圧(V)100接続パイプ(Φmm)150本体高さ(mm)300仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
表面を刷毛や布などで拭き取り、味わい深い表情を作り出すワイピング仕上げ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:ダイカスト(銀イブシ)長さ(mm)173質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.2首振角度(°)180ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)107光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)67.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)138明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)353調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
表面を刷毛や布などで拭き取り、味わい深い表情を作り出すワイピング仕上げ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ダイカスト(銀イブシ)長さ(mm)173質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)180ランプ高演色LED幅(Φmm)107光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)126明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)160質量(kg)0.4材質(本体)樹脂(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)136明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光