「e1715s」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:15W/良品先出しサービス、3年間のハードウェア限定保証
仕様●最大消費電力(備考):15W(最大輝度、デル製サウンドバー、USBアクティブの場合)●その他環境及び安全規格:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:15W●本体サイズ(H×W×D):スタンド除く:306.9 mm x 374.5 mmx 46.5 mm●パネル方式:TN●標準消費電力:11W●スリープ時消費電力:0.5W未満●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●応答速度(黒→白→黒):5ms●TCO:対応 サイズ17型 ピッチ0.264 mm 電源100~240 VAC / 50または60 Hz + 3 Hz / 1.5 A(最大) 本体質量(g)スタンド除く:2080 スタンド含む:2680 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準) 表示色1677万色 解像度1280×1024 視野角水平:左右170°/垂直上下160° 走査周波数(水平)30 kHz ~ 81 kHz 走査周波数(垂直)56Hz ~ 76 Hz ケーブル電源ケーブル (1.8m) 、VGA ケーブル (1.5m) 入力端子VGA、DisplayPort スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷