カテゴリ

  • 制御機器(81)
  • 電気材料(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自転車部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • 住設機器(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「e2端子」の検索結果

150件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクターキャップ & カバー SHIMANO(シマノ)

    コネクターキャップ & カバー

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
  • LEDハブダイナモ専用ライト Panasonic(パナソニック)

    LEDハブダイナモ専用ライト

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
    取付可能対象フロントフォーク質量(g)約90(本体のみ)電源ハブダイナモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)
  • YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入 Hapyson(ハピソン)

    YRS333-TC ハブダイナモ(6V-0.8W、2線式用) 2個入

    Hapyson(ハピソン)
    ¥298税込¥328
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ハブダイナモライト補修用端子。6V-0.8W、2線式ハブライト用
  • EW-WU111 クリップ 2P SHIMANO(シマノ)

    EW-WU111 クリップ 2P

    SHIMANO(シマノ)
    ¥409税込¥450
    1個
    8日以内出荷
  • エンドプレート IDEC(和泉電気)

    エンドプレート

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1パック(10個)
    当日出荷
    ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
  • ターミナル&ツールセット エーモン

    ターミナル&ツールセット

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
    セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個目盛15cm(目安)
  • ターミナル&ツールセット(検電テスター付) エーモン

    ターミナル&ツールセット(検電テスター付)

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
    セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個目盛20cm(目安)
  • ターミナルセット エーモン

    ターミナルセット

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。
    用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット目盛15cm(目安)
  • 前輪 アルミホイール(ハブダイナモ) アサヒサイクル

    前輪 アルミホイール(ハブダイナモ)

    アサヒサイクル(14件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    4日以内出荷
    オートライト車の交換用リム組みです
    仕様ハブダイナモ:NH-H80セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金材質リム:アルミ、スポーク:スチール軸長(mm)150端子数1エンド幅(mm)93前後区分前輪
  • 前輪 アルミホイール(ハブダイナモ) アサヒサイクル

    前輪 アルミホイール(ハブダイナモ)

    アサヒサイクル(13件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    オートライト車の交換用リム組みです
    仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金材質リム:アルミ、スポーク:スチール軸長(mm)150規格W/O端子数2エンド幅(mm)93前後区分前輪
  • バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源2.1A

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
    付属品USB2ポート
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
  • ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146 Panasonic(パナソニック)

    ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト
    本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
  • LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155 Panasonic(パナソニック)

    LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル 自動点灯、常時点灯の切替可能 フロントリフレクター付
    付属品3タイプのコード付取付フロントフォーク質量(g)約93(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×92×63光源LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W)明るさ(Lx)6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
  • カプラー用端子セット エーモン

    カプラー用端子セット

    エーモン(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    質量(g)7使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
  • 100Vダクト接続用部品フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    100Vダクト接続用部品フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
  • 渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)

    渡り金具フォーク形

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1セット(10個)
    当日出荷
    端子形状フォーク形
  • 情報コンセント Abaniact(アバニアクト)

    情報コンセント

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
    用途コンセント
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex 端子 STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ジョイナS(ストレート) Panasonic(パナソニック)

    ジョイナS(ストレート)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。寸法(mm)130×33×19
  • 圧着工具 E形リングスリーブ用 TRUSCO

    圧着工具 E形リングスリーブ用

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。JIS C 9711適合品です。第二種電気工事士技能試験必携工具です。
    用途E形リングスリーブの圧着。トラスコ品番436-3213全長(mm)277質量(g)430圧着端子E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
  • ショップライン ジョイナL Panasonic(パナソニック)

    ショップライン ジョイナL

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)
    色黒
  • 加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm) 防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。 前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。 DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。
    質量(g)500取付方式埋込・据置取付両用耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30センサ用電源DC12V±2V 50mA電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時)寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上出力時間A形/(可変)、B形/自己保持耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c)入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ接点容量AC250V2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V)出力耐電圧(V)45
  • 情報コンセント Abaniact(アバニアクト)

    情報コンセント

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
    用途コンセント
  • Bals 電源コネクタ (産業用コネクタ ) ケーブルマウント プラグ 赤 Bals

    Bals 電源コネクタ (産業用コネクタ ) ケーブルマウント プラグ 赤

    Bals
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 標準DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • アースターミナル付接地防水ダブルコンセント 東芝ライテック

    アースターミナル付接地防水ダブルコンセント

    東芝ライテック
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)。結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。
    形状抜止タイプタイプ2個用、防雨型(IPX3)種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ギボシ形端子 キャップセット ニチフ

    ギボシ形端子 キャップセット

    ニチフ
    ¥279税込¥307
    1袋(5セット)
    当日出荷
    OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。
    材質ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0電線抱合範囲(AWG):20-14材質:黄銅ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7電線サイズ(mm2):1.25ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0電線サイズ(mm2):1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子リモートスイッチ3 C1 エツミ

    電子リモートスイッチ3 C1

    エツミ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    三脚使用時の必需品。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。 Φ2.5mmステレオミニジャック対応機種 キヤノン: EOS RP・EOS R・EOS 80D・70D・60Da・60D・9000D・8000D・1000D・EOS Kiss Xシリーズ・EOS Kiss Digitalシリーズ・EOS Kiss シリーズ・EOS New Kiss・EOSM6・M5・EOS Ⅸシリーズ・EOS 3000・EOS 500シリーズ・EOS 450シリーズ・EOS 400シリーズ・EOS 350シリーズ・EOS 300シリーズ・EOS 55・EOS 50シリーズ・EOS 7シリーズ・EOS 5・EOS 30・EOS 33・Digital Rabelシリーズ・Rabelシリーズ・ELANシリーズ・PowerShot SX60HS・SX50HS・G1XMarkIII・G1XMarkII・G1X・G16・G15・G10等 ※EOS Kiss M・M100等は使用不可(リモコン用の端子がないため) フジフイルム :X-H1・X-100T・X-T30・X-T20・X-T10・X-T4・X-T3・X-T2・X-T1・X-E3・X-E2・X-E1・X-Pro2・GFX50R・GFX等(マイク/リモートレリーズ端子に装着します。カメラ側の設定をリモートレリーズに切り換えて使用) オリンパス:E-M1X・E-M1MarkII・E-M5MarkIII ペンタックス: K-1・K-3・K-5IIs・K-5II・K-5・K-7・K-50・K-30・K20D・K10D・K200D・K110D・K100D・K-mX・MZ-6・MZ-L・ZX-L・istシリーズ等 ペンタックス645Dには非対応(プラグの樹脂形状が合わないため)645ZはOK ペンタックスKP・K-70使用不可(CS-310タイプとはプラグ形状が異なります) コンタックス 645・NX・N1・N サムスン GXシリーズ
    仕様バルブロック機構付質量(g)約30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×34×23対応機種キヤノン・ペンタックス・フジフイルム等Φ2.5mmステレオミニジャック対応互換性キヤノン製RS-60E3・ペンタックスCS-205互換タイプケーブル長(cm)約20~50(スパイラルタイプ)
  • ジョイナL(エル) Panasonic(パナソニック)

    ジョイナL(エル)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
  • 加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    加算形 二段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3~6桁の2段プリセット電子カウンタです。徹底した防塵対策、停電対策など、小さなボディに豊富な機能を凝縮した電子カウンタです。
    質量(kg)0.5電源電圧AC90~132V/AC180~264V 50/60Hz 約5.5VA耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式第1設定/B形(自己保持出力)のみ第2設定/A形(一定時間出力)B形切替可能(裏面スイッチ)湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)入力電圧(V)L/0~2、H/4.5~30センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%(rms)以下保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5、(シンク)8絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)通電時/0~+40、記憶保持時/-10~+50寿命機械的/1000万回以上電気的/100万回以上(抵抗負荷)出力時間50ms~1s耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)回路数1メーク(1c)入力抵抗6kΩ接点容量AC250V 2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧/12V)出力耐電圧(V)45
  • 11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵 BUFFALO(バッファロー)

    11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    翌日出荷
    1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。
    付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書仕様●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191~283ch(5955~6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)質量(g)約47.4電源5V(USBより給電)対応機種USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×22×30※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit)データ転送速度(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。アクセス方式インフラストラクチャーモード
  • 圧着工具(リングスリーブ用) フジ矢

    圧着工具(リングスリーブ用)

    フジ矢
    ¥8,798税込¥9,678
    1丁
    当日出荷
    ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
    用途E型リングスリーブの圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20色ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子E型リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中圧着端子リングスリーブ用:小、中
  • ジョイナT(ティー) Panasonic(パナソニック)

    ジョイナT(ティー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット Canon

    デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X90 EF-S18-55 IS II レンズキット

    Canon
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット
    当日出荷
    Wi-Fiでスマホト快適につながる、かんたん操作・高画質なキヤノン一眼レフ。 日常はもちろん、旅にも大活躍の便利なEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II標準ズームレンズ付き。
    セット内容EOS Kiss X90本体、バッテリーパックLP-E10、バッテリーチャージャーLC-E10、ネックストラップEW-400D型式ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ色ブラック質量(g)(本体のみ)約427寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×101.3×77.6有効画素数約2410万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード液晶サイズワイド3.0型インターフェース【デジタル端子】Hi-Speed USB相当:パソコン通信、ダイレクトプリント、GPSレシーバーGP-E2、Connect Station CS100接続、【HDMIミニ出力端子】タイプC(解像度自動切り換え)、【リモコン端子】リモートスイッチRS-60E3用使用電池バッテリーパック(LP-E10)1個使用環境温度(℃)0~40フォーマット形式DCF2.0撮像素子型式:APS-C CMOSセンサー、ダストデリートデータ付加、手作業でクりーニング液晶モニターTFT式カラー液晶モニター、バリアングル式ワイヤレス通信IEEE 802.11b/g/n使用レンズキヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)使用環境湿度(%)85以下ISO規格常用:100~6400映像記録MOV伝送規格DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)記録画素数L(ラージ):約2400万(6000×4000)、M(ミドル):約1060万(3984×2656)、S1(スモール1):約590万(2976×1984)、S2(スモール2):約380万(2400×1600)、S3(スモール3):約35万(720×480)、RAW(ロウ):2400万(6000×4000)オートフォーカスTTL二次結像位相差検出方式、ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、MFアスペクト比3:2、4:3、16:9、1:1レンズマウントキヤノンEFマウント映像化方式MPEG-4 AVC/H.264可変(平均)ビットレート方式
  • ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応