カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,252)
  • バイク純正部品(1,102)
  • 制御機器(901)
  • 自動車純正部品(658)
  • 農業機械(377)
  • メカニカル部品(255)
  • 切削工具(253)
  • 測定用品(241)
  • トラック純正部品(232)
  • バイク部品(212)
  • FA担当者のオススメ新商品(138)
  • 空調・照明・電設資材(131)
  • 油圧機器・油圧ホース(125)
  • 科学研究・開発用品(116)
  • 物流用品(84)
  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • 機構部品(79)
  • 自動車補修部品(78)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 電気材料(70)
  • フォークリフト・産機・建機用品(65)
  • 作業工具(65)
  • 家電(59)
  • 住設機器(50)
  • 保管用品(31)
  • カー用品(28)
  • 防災用品(22)
  • 医療(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 食品・飲料(20)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 事務用品(18)
  • テープ(17)
  • 梱包用品(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 研磨材(16)
  • 電動工具(16)
  • オフィス家具(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 日用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 建築金物(14)
  • 作業服(14)
  • 清掃用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 防犯用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 厨房用品(5)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 手袋(4)
  • エンジン工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「e200」の検索結果

7,087件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E200 コニシ

    E200

    コニシ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(1kg)
    当日出荷
    高強度:機械的強度や耐摩耗性に優れます。 湿潤面接着性:湿潤面への接着性に優れます。 耐水性:耐水性や耐薬品性に優れます。 接着耐久性:接着後の耐久性に優れます。
    用途打継ぎ:新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ、モルタル塗り継ぎ。 アンカーの固定:機械台座固定、拡幅、増築用など、各種アンカーの固定。 注入:逆打ち工法における湿潤間隙部への注入。成分エポキシ樹脂主剤:乳白色、硬化剤:黄色透明可使時間(分)40±10分(20℃、1kg)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量56mL混合比主剤:硬化剤= 4:1(質量比)危険物の性状非水溶性
  • ハーネスリヤー (E200) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (E200)

    MAZDA(マツダ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
  • ナノテクリーンPC E0200 SHOWA(ショーワグローブ)

    ナノテクリーンPC E0200

    SHOWA(ショーワグローブ)
    6,598税込7,258
    1袋(10双)
    当日出荷
    一般的なウレタン背抜きと比べて発塵が少なく、発塵にシビアな作業に適したクリーンな手袋です。 洗濯や作業による破損が少ない、高耐久性をもっています。 汚れが落ちやすい樹脂を使用しているため、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
    用途電気電子部品製造業。医薬品製造。精密機械工業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル厚さ(mm)0.3ホワイト入数(双)10機能耐久性RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1E200)ボードASSY.,コンタクター ホンダ

    (1E200)ボードASSY.,コンタクター

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • (1E200)ボードASSY.,サブジヤ ホンダ

    (1E200)ボードASSY.,サブジヤ

    ホンダ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • (1E200)ベースCOMP.,ターミナル (AC) ホンダ

    (1E200)ベースCOMP.,ターミナル (AC)

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • (1E200)ボードASSY.,サブジヤンクシヨン ホンダ

    (1E200)ボードASSY.,サブジヤンクシヨン

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • E Series(E200) SMC

    E Series(E200)

    SMC
    629税込692
    1個
    9日以内出荷
  • EZチェーン E200型(内のり巾57) Igus(イグス)

    EZチェーン E200型(内のり巾57)

    Igus(イグス)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
  • アクリルシンナー E200 エスケー化研

    アクリルシンナー E200

    エスケー化研
    5,998税込6,598
    1缶(16L)
    5日以内出荷
    油性アクリル系塗料の希釈や塗装用品の洗浄に使用します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • JUNCTION UNIT    5E200K97T11 ホンダ

    JUNCTION UNIT 5E200K97T11

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • バキュームクリーナー E200用付属品 蔵王産業

    バキュームクリーナー E200用付属品

    蔵王産業
    2,298税込2,528
    1個ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • EZチェーン E200型(内のり巾2/50) Igus(イグス)

    EZチェーン E200型(内のり巾2/50)

    Igus(イグス)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー2室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
  • EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入) Igus(イグス)

    EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入)

    Igus(イグス)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷から51日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46高さ内寸(mm)24.3高さ外寸(mm)35幅内寸(mm)37/37幅外寸(mm)94.4最大ケーブル・ホース外径(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.79難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
  • ブラケット E200/Z200型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット E200/Z200型用 固定型(両端セット)

    Igus(イグス)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
  • ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 200mm 4E200Xシリーズ テザック

    ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 200mm 4E200Xシリーズ

    テザック
    41,980税込46,178
    1本
    8日以内出荷
    ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
  • ブラケット E200/Z200型用 旋回型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット E200/Z200型用 旋回型(両端セット)

    Igus(イグス)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
  • 充填止水剤 ヘルメレジンE-200 ヘルメチック

    充填止水剤 ヘルメレジンE-200

    ヘルメチック
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    乾燥面高接着、作業性も良好な配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
    仕様エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • 液晶保護フィルム Acer E200Qbi 19.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Acer E200Qbi 19.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Acer E200Qbi取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ19.5インチ特性ブルーライトカット反射防止
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Acer E200Qbi 19.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Acer E200Qbi 19.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,498税込7,148
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種Acer E200Qbi取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ19.5インチ特性のぞき見防止180度対応解像度1600×900
  • ステンブライトE-200 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトE-200

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    39,980税込43,978
    1本(4L)
    5日以内出荷
    液色桃色pH値5-6
  • ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6販売区分業務用
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062

    EPCOS
    119,800税込131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 54V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.7J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 200A。静電容量 = 600pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 90pF, B72500E0200K060 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 90pF, B72500E0200K060

    EPCOS
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 56V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 30A。静電容量 = 90pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 掃除機用紙パック(各社共通タイプ) サンテックオプト

    掃除機用紙パック(各社共通タイプ)

    サンテックオプト(4件のレビュー)
    359税込395
    1袋(5枚)
    当日出荷
    紙と不織布を融合した2重5層構造で集塵力に優れ、細かなゴミやホコリも逃がさず吸い取ります。
    用途掃除機用紙パック適合メーカーパナソニック(ナショナル)M型LM型Vタイプ、東芝、日立、サンヨー、三菱、シャープ、NEC、富士通ゼネラル、小泉、ピエリア、ダカス、大宇、マツバラ、イワタニ、ツインバード、LG電子 用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-E200型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-E200型 モータ付

    マキシンコー
    838,800税込922,680
    1台
    15日以内出荷
    ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • 業務用おしぼり平判 50枚入り サンナップ

    業務用おしぼり平判 50枚入り

    サンナップ(2件のレビュー)
    259税込285
    1パック(50枚)
    当日出荷
    平判タイプです。
    寸法(mm)185×210材質レーヨン
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E200型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E200型 モータ付

    マキシンコー
    838,800税込922,680
    1台
    15日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式フランジ取付
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
  • アルウエッティBox-E 200枚入 オオサキメディカル

    アルウエッティBox-E 200枚入

    オオサキメディカル
    459税込505
    1個(200枚)
    当日出荷
    24時間管理に適した、ボックスタイプのエタノール80%(76.9~81.4vol%)含浸綿です。使用範囲に合わせて、2種類の基布サイズから選べます。(4cm×4cm・8cm×8cm)。4cm×4cmは4種類の入数から選べるため、診療科ごとの使用量に合わせて、経済的に使用できます。基布は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。エタノール80%を基布に含浸させています。フタを開けるだけで素早く使用でき、持ち運びにも便利です。使い切りのため、継ぎ足し使用の防止につながり、衛生的に使用できます。アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄、滅菌など)の省力化が図れます。 。開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。
    成分日本薬局方エタノール 83mL、日本薬局方精製水 適量 / 薬液100mL中寸法(cm)4 × 4医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • マジックベルト ナビス(アズワン)

    マジックベルト

    ナビス(アズワン)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
    用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
  • 光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    光分解テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10巻)
    当日出荷
    日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
    テープ幅(mm)11
  • A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車

    A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用

    昭和自動車(26件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本(200mL)
    当日出荷
    低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
    用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
  • ブラックボードポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ブラックボードポスカ 中字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。 「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。 ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。
    質量(g)20材質(軸)PP樹脂線幅(mm)1.8~2.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)18.2×18.7×142
  • 保護キャップ 丸 岩田製作所

    保護キャップ 丸

    岩田製作所(6件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPポリエステルパテ PROST's

    FRPポリエステルパテ

    PROST's(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(200g)
    当日出荷
    FRP一般成型品の補修に使用します。
    用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ

    ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】

    ニッセイエコ
    6,298税込6,928
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
...