44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき 規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様直線2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-25 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)380 規格JIS C 8340 呼びE25 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660 仕上#240研磨
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。 長さ(m)3.66 規格JIS:C8305、(PS)E 表面処理溶解亜鉛めっき
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66 表面処理溶解亜鉛めっき 長さ公差(mm)±5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外装材にはシリコンコートされたガラスクロスを採用。カッター等で簡単に切断することもできます。耐熱性や耐久性に優れております。 マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 材質(縫い糸)アラミド繊維 長さ(m)1 使用温度(℃)250 外装色シルバー 外装シリコンコーティングガラスクロス 使用場所屋内用 保温材グラスウール保温筒
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS 配管可動配管 使用環境温度(℃)-5~60 耐油性高耐油 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防水
1巻(30m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。封水25mmは、トラップ透明。床下に余裕のない所で御使用下さい。
耐熱温度(℃)80
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

部品名称ニードルベンツマミ アカ5R4/14 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoSSA-M500DX 分水器部品_No.19、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.25、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.13、SSA-α1001ST 分水器部品_No.11、MK31EC-2 希望付属品部品_No.63、SD413 付属品,希望付属品部品_No.32、LVM2201 50HZ 配線、配管部品_No.40、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.15、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.13、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.11、MS515EA-1 ハリマーク 付属品 オプション部品_No.22、CBM-520A 調圧弁部品_No.9、MK65 付属品,希望付属品部品_No.25、SSA-S600 1997ネン 分水器部品_No.12、MK10-3 調圧装置部品_No.14、GS23E 付属品、希望付属品部品 ニードルベンツマミ アカ5R4/14_No.35、SSA-α600 分水器部品_No.10、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.23、LVM400V-2 60HZ 配線など
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼 形状エルボ 最高使用温度(℃)300
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Transair フレキシブル圧縮ホースは、高さが 1 ft10 インチで、曲げ半径が 4 以下で、設置に必要なスペースが最小限に抑えられています。このフレキシブルホースは、SBR 外部カバーにより編組補強されているため、ほとんどのコンプレッサオイルや防火材に耐性があります。フレキシブルホースは障害物の周囲に配線でき、コンプレッサと配管ネットワーク間をリンクできます。フレキシブルホースを使用することで、圧縮空気システムの機械的応力を軽減する硬質配管システムの使用時に生じるレイアウト上の制約の多くが解消されます。クイック接続技術 パイプ径は 25 mm です 即時加圧 軽量 耐火性 このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様●材質:NBR●長さ:0.57m●外径:25mm●最高使用圧力:16バール●カラー:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3140 アズワン品番65-7898-31
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格4.5X9.5X3200L 部品名称ホース 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.96MB) 図解NoSSA-E500DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.25、SSA-E500KP 燃料タンク・燃料配管部品_No.25、SSA-E500DX-120 エンジン 燃料タンク・燃料配管部品_No.25、SSA-E501DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.25、SSA-E500 燃料タンク 燃料配管部品_No.25
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

備考12X16X3100L 規格12X16X3100 部品名称ビニールホース 12X16X3100 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.07MB) 図解NoSSA-E540DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.25、SSA-E541DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.25
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.95MB) 図解NoBSM-1370LT-HD 振子式センタブーム4部品_No.5、BSM-1370LT-HE オプション3 薬液混合タンク,薬液配管部品_No.25、BSM-1370LT-HD 薬液混合タンク,薬液配管部品_No.25、BSM-1170LT-E 9頭口センタブーム 3部品_No.32、BSM-1670LT-HE 振子式センタブーム4部品_No.5、BSM-1670LT-HE オプション3 薬液混合タンク 薬液配管部品_No.25、BSM-1170LT-E オプション 3 (薬液混合タンク 薬液配管)部品_No.25、BSM-1670LT-HD オプション3 薬液混合タンク 薬液配管部品_No.25、BSM-1670LT-HD 振子式センタブーム4部品_No.5、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム4部品_No.5
1個
25 税込28
7日以内出荷

備考26~29フクム 規格012-8282-00ミヤコ 部品名称ブレーキマスタシリンダ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.56MB) 展開図7(1.56MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1MB) 図解NoSSA-α510DX ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.4、SSA-α510DX M-A ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.4、MJI300 1997ネン ブレーキ クラッチペダル部品_No.18、SSA-S1000 ブレーキ配管部品_No.1、SSA-S600 1997ネン ブレーキ配管部品_No.25、SSA-L1000 ブレーキ・クラッチ配管部品_No.4、SSA-α510-110 ブレーキ部品_No.20、SSA-L600 ブレーキ配管・アクセル部品_No.3、SSA-S600DX 1997ネン ブレーキ配管部品_No.25、SSA-S600DX 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.22、SSA-E602DX ブレーキ配管部品_No.1、L4-530DW ブレーキ クラッチペダル部品_No.10、SSA-G530 ブレーキ部品_No.3、SSA-F600I ブレーキ配管部品_No.25、MJI300 1996ネン 台車部品_No.8、GX-1500J ブレーキ配管 クラッチ配管部品_No.1、SSA-G600 ブレーキ配管部品_No.25、SSA-S600 2001ネン ブレーキ・クラッチ配管部品_No.22、SSA-α510 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.4、MJI300 1995ネン 台車部品_No.8、SSA-S600 1996ネン ブレーキ配管部品_No.25、SSA-α500 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.4、L4-520DW ブレーキ、クラッチペダル部品_No.10、SSA-G650 ブレーキ・クラッチ配管部品_No.4、SSA-E602 ブレーキ配管部品_No.1、SSA-α510 M-A ブレーキ及びクラッチパネル部品_No.4
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ビニールホース
規格16X19X1300L 部品名称ビニールホース 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.96MB) 図解NoSSA-V600C 薬液配管(2)部品_No.25、SSA-E500 オプション (2) (巻車20m)部品_No.26、SSA-K400A 台車 フュエルシステム部品_No.7、SSA-K500 薬液配管(2)部品_No.7、SSA-M500DX 薬液配管(2)部品_No.6、SSA-M500 希望付属品(2)部品_No.45、SSA-E500 オプション(3) (巻車40m)部品_No.19
1個
499 税込549
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン
規格21X29X3T 部品名称ゴムマルパツキン 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.25MB) 図解NoBSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.8、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.39、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS30-130 薬剤配管部品_No.10、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.39、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.12、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.10、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液混合タンク2部品_No.8、SSA-G535 薬剤タンク部品_No.25、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.39、SSA-E500DX 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E500 薬剤タンク部品_No.14、MRS30-130T 薬液配管部品_No.10、BSM-1550L-22AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.8、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク2 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.8、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.10、SSA-E500KP 薬剤タンク部品_No.14、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.10、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.8、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.12、SSA-G550 薬剤タンク部品_No.22、SSA-E500DX-120 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E540DX 薬剤タンク部品_No.14、SSA-E541DX 薬剤タンク部品_No.8
1個
195 税込215
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格8X13.5X320 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.42MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 図解NoSSA-Z500-2 燃料タンク 燃料配管部品_No.15、SSA-Z500 燃料タンク 燃料配管部品_No.15、SSA-Z550 燃料タンク・燃料配管部品_No.15、SSA-Z601S-1 燃料タンク、燃料配管部品_No.16、SSA-Z500DX 燃料タンク 燃料配管部品_No.15、SSA-α1000S フュエルシステム部品_No.21、SSA-Z500DX-2 燃料タンク 燃料配管部品_No.15、SSA-α602 燃料タンク,燃料配管部品_No.21、SSA-S610 -1 ラジエータ部品_No.25、SSA-Z601S 燃料タンク、燃料配管部品_No.16、SSA-S611VT ラジエータ部品_No.29、SSA-α600 台車(フュエルシステム)部品_No.21、SSA-Z500MA-1 燃料タンク・燃料配管部品_No.15、SSA-α602M 燃料タンク,燃料配管部品_No.21、SSA-S610VT -1 ラジエータ部品_No.29、SSA-α601 台車(フュエルシステム)部品_No.21、SSA-Z500MA-2 燃料タンク・燃料配管部品_No.15、SSA-E500DX エンジン ラジエータ部品_No.8、SSA-α1001S フュエルシステム部品_No.21、SSA-E500KP ラジエータ部品_No.7、SSA-E500DX-120 ラジエータ部品_No.8、SSA-E500 ラジエータ部品_No.8、SSA-Z500-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.15、SSA-E501DX ラジエータ部品_No.8、SSA-S611 ラジエータ部品_No.25、SSA-S611KP ラジエータ部品_No.25、SSA-Z500DX-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.15
1個
649 税込714
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド(10)
規格ABA11-17 部品名称ホースバンド(10) 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB) 図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.48、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C-W部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C-W部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管8 撹拌モータ,給水ポンプモータ部品_No.3、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.10、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.44、SSA-E602DX エアクリーナ・ECU部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C部品_No.25
1個
315 税込347
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格ARAGG10041 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.34MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.36MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.36MB) 展開図39(1.36MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.36MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB) 図解NoBSM-1030SLT-BC2 薬液配管部品_No.26、BSM301 CHEMICAL PIPING部品_No.4、KBM-503D 薬液配管部品_No.9、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.16、SSA-E541DX 薬液配管部品_No.6、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.24、GB1010ALN 薬液配管-1部品_No.61、BSA-600LDMQ(JP) 薬剤タンク、座席部品_No.30、KBM-500D 薬液配管部品_No.18、BSM-830L 2002ネン 薬液配管1部品_No.25、MRS90-501BSLT ヤクエキハイカン1部品_No.13、SSA-G535 薬液配管部品_No.7、GB1010ASR 薬液配管-1部品_No.61、BSM-630SLT-C2-1 薬液配管部品_No.41、BSA-661C,1061Cシリーズ 薬液配管部品_No.8、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.61、SSA-E500 薬液配管部品_No.10など
1セット(5個)
849 税込934
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSW
規格M6X25アプセツト、2010年11月~ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 薬液配管部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ 薬液配管部品_No.25、BSM-1670SLT(18) オプション11 撹拌停止装置部品_No.37、MB328U 本体部品_No.19、DB323 B 本体部品_No.19、GKP251 本体,付属品部品 6カクボルト(+)WSW_No.22、SSA-アルフア1005MAT 燃料配管部品_No.6、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.37、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、MB-310HU-SC 本体部品_No.18、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.7、GKP252E 本体,付属品部品 6カクボルト(+)WSW_No.22、BC42 本体部品_No.19、MB327U 本体部品_No.45、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、MB327UT 本体部品_No.19など
1セット(5個)
309 税込340
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナット
規格ARAG2052060 部品名称ナツト 関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.43MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 図解NoSSA-E602DX 給水ポンプ部品_No.46、SSA-S1002(4)-1 薬剤タンク・撹拌部品_No.8、SSA-F615DX 薬剤タンク部品_No.8、GB1010ASR フレーム 薬剤タンク部品_No.25、SSA-アルフア1005VT 薬剤タンク部品_No.10、SSA-α1003 薬剤タンク部品_No.7、SSA-α1003-1 薬剤タンク部品_No.7、GB1010BSR フレーム 薬剤タンク部品_No.25、GB1010ALN フレーム 薬剤タンク部品_No.25、SSA-α1003MA-1 薬剤タンク部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT 薬剤タンク部品_No.10、SSA-F615 薬液配管部品_No.86、SSA-S1002 薬剤タンク 撹拌部品_No.8、MJI-1010 薬剤タンク部品_No.19、SSA-α1002ST 薬剤タンク部品_No.4、SSA-α1004MA 薬剤タンク部品_No.7、SSA-F615 薬剤タンク部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.10、SSA-α1004 薬剤タンク部品_No.7、MX-502 薬剤タンク部品_No.17、MJI-310 薬剤タンク部品_No.16
1個
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P18
規格P18 部品名称Oリング P18 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoBSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.13、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.47、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.29、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 Oリング P18_No.23、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.47、BSA-420JDES トランスミッション2部品_No.47、MBS279 本体 外管、ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT-1 オプション(8)(電動ボールパルプ)部品_No.12、SSA-アルフア605V 油圧配管-1部品_No.14、BCS32 本体部品 Oリング P18_No.19、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.25、CGM-610NR ノズル部品_No.10、BSA-420JES 調圧弁部品_No.20、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.33、MK15-3 調圧装置部品_No.19、GKBS2600 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25など
1セット(5個)
589 税込648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格ARAGG10051 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoMRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.24、BSM-1550L-22AUBK 薬液配管2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.2、SSW-400C-2 薬液配管,分水器部品_No.13、SSA-F610I 1991ネン 薬液配管 (~1991.6生産)部品_No.5、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬液混合タンク1 BK薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.25、KBM-500D-1(改訂版) 薬液配管部品_No.4、KBM-501D 薬液配管部品_No.4、SSA-F617MAT-1 薬液配管部品_No.2、BSA-420JEW 薬液配管2部品_No.6、SSA-F616V 薬液配管部品_No.5、BSM-1550L-18GK 薬液配管部品_No.6、SSA-G550 薬液配管※~2009年12月部品_No.2、BSM-1670LT-HE 薬剤タンク部品_No.31、SSA-E500 薬液配管部品_No.5、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.6、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.31など
1セット(5個)
729 税込802
7日以内出荷